4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 20m
エコ商品
径(Φmm)5.6 長さL(m)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 10m
エコ商品
径(Φmm)5.6 長さL(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)分割型 電流センサ(CT)
用途※専用電流センサ(CT)は、回路電圧440V AC系以下の低圧専用です。高圧回路には使用できません。 使用温度範囲-10~+50℃(ただし、氷結および結露なきこと) 保存温度(℃)-20~+60(ただし、氷結および結露なきこと) 難燃性UL94V-0 耐振動(耐久)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.375mm(上下、左右、前後各方向1時間) 耐衝撃(耐久)294m/s2以上(上下、左右、前後各方向5回) 耐振動(誤動作)10~55Hz(周期1分間)、片振幅0.15mm(上下、左右、前後各方向10分間) 耐衝撃(誤動作)98m/s2以上(上下、左右、前後各方向4回) 誤差±2.0%F.S. 脱着回数約100回
1台
特価
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)多回路モニター CTケーブル 2m
エコ商品
径(Φmm)5.6 長さL(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷