カテゴリ
- 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
- SMC(15)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(3)
- シグマ光機(3)
- コクヨ(2)
- ジーベックテクノロジー(2)
- マルヤス電業(2)
- CKD(1)
- 潤工社(1)
- パイロット(1)
- BUFFALO(バッファロー)(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- RIKEN(理研機器)(1)
- ナベヤ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- アイシン精機(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- アキュレイト(1)
- PACデバイス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「pm-10b」の検索結果
特価

限定反射型マイクロフォトセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個欠品中限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認型式コネクタ式、ヘッドON質量(g)約4.5検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)材質(端子)HSM(Agメッキ)検出対象銅素線センサ形状その他![限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85937625-220307-02.jpg)
限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵]
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷から32日以内出荷限定反射だから安定検出型式ケーブル式質量(g)約25出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ(最大流入電流)100mA、(印加電圧)30V DC以下(出力-0V間)、(残留電圧)1V以下(流入電流100mAにて)、0.4V以下(流入電流16mAにて)検出方式限定反射型検出距離(mm)2.5~8(中心5)(15×15mm白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.08以下(検出軸に直角方向)材質(ケース)ポリカーボネート電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)(平均値)25以下、(尖頭値)80以下使用周囲温度(℃)-10~55(但し、結露および氷結しないこと)材質(ケーブル)固定部:PBT耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間耐衝撃(耐久)500m/s2 (約50G) XYZ各方向3回使用周囲湿度45~85%RH、(保存時)45~85%RH保存温度範囲(℃)-25~80動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05銅素線(設定距離5にて)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3500以下投光素子赤外LED(変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×1 3芯(ケーブル延長はできません。)過電流保護装備スリット幅(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応発光波長(nm)880検出対象銅素線保存湿度範囲(%RH)45~85使用周囲湿度(%RH)45~85耐衝撃(耐久)(m/s2)500(約50G) XYZ各方向3回
限定反射型マイクロフォトセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個欠品中限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。用途トレイ内のコンデンサ検出 基板の位置決め 通過確認型式コネクタ式、フラットON質量(g)約4.5検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)材質(端子)HSM(Agメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象銅素線センサ形状その他
限定反射型マイクロフォトセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。用途トレイ内のコンデンサ検出。基板の位置決め。通過確認型式コネクタ式、Lタイプ(ヘッドON)質量(g)約4検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)材質(端子)HSM(Agメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象銅素線センサ形状その他
限定反射型マイクロフォトセンサ(アンプ内蔵) PM2
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷から52日以内出荷材質ケース:ポリカーボネート、端子部:銅合金(Agメッキ)質量(g)約25検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05の銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)白熱ランプ受光面:3500以下投光素子赤外LED(発光ピーク波長:880nm、変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下(15×15mm白色無光沢紙にて)出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)検出対象銅素線センサ形状その他





![限定反射型マイクロフォトセンサ[アンプ内蔵] パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono85937625-220307-02.jpg)