絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4,024件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコーざる サンコー(三甲)サンコーざるサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
耐熱温度(℃)-20~60材質PEライトブルー底形状外周網目リブ
中型ばんじゅう サンコー(三甲)中型ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体材質PPクリームサイズ中型容量(L)8.3有効内寸(mm)447×297×53外寸(mm)484×334×74内寸(mm)450×300×62底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
ばんじゅう(透明) サンコー(三甲)ばんじゅう(透明)サンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP透明/透明
サンペール密閉蓋付(調味料保管容器) サンコー(三甲)サンペール密閉蓋付(調味料保管容器)サンコー(三甲)
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質PE乳白色
サンボックス TP型 サンコー(三甲)サンボックス TP型サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PPフタなし底形状TP格子リブ
セフティーコンテナー A サンコー(三甲)セフティーコンテナー Aサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
仕様3ツ組可能適合(嵌合)サンテナーB#50シリーズ材質PP有効内寸(mm)477×320×286外寸(mm)535×370×305内寸(mm)487×330×296フタなし底形状斜格子網目圧縮荷重(kN[kgf])14.19(1447)コンテナ種類メッシュ嵌合商品ホームオリコン S30M
オクラ篭 サンコー(三甲)オクラ篭サンコー(三甲)(2件のレビュー)
429税込472
1個
翌々日出荷
形状角型取手なし
サンクレットオリタタミコンテナーP51B サンコー(三甲)サンクレットオリタタミコンテナーP51Bサンコー(三甲)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
フタの有無あり適合カード差し:両短辺21型、55型、56-A型、61型、62型種別P51B材質PP形状底面:SB(斜) (斜格子リブ)有効内寸(mm)492×334×307耐荷重(kg)20外寸(mm)530×366×342内寸(mm)494×336×307機構両長側、両短側面、フタ上面にシボ面有、上枠にラベル剥離リブ有底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])6.96(710)嵌合商品オリコン P31B
SNコンテナー サンコー(三甲)SNコンテナーサンコー(三甲)
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
タイプスタッキング可/ネスティング可材質PPフタなし
EPスノコ サンコー(三甲)EPスノコサンコー(三甲)(4件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
軽くて持ち運びが容易です。 縦方向へのジョイントが可能、横ズレのない安定した設置が可能です。 表面がアーチ状になっており水はけが良好です。 床面からの冷気を遮断し、ソフトな感触のため立ち仕事の現場等での使用では足腰の負担が軽減されます。 カッターナイフなどで簡単に切断できます。
用途工場内の作業現場、プールサイド等。ブルー材質EPP20倍幅×長さ(mm)600×890トラスコ品番293-1761種別780011BL00厚さ(mm)33質量(g)680外寸(mm)905×595×34
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
988税込1,087
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし
片面4方差パレット サンコー(三甲)片面4方差パレットサンコー(三甲)(5件のレビュー)
10,980税込12,078
1セット(2枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。 木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。 重量は木製の1/2と軽量で、長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。 厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。 耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。 各所に滑り止め用グロメットを配置しております。 一般平置き使用パレットです。 上面・下面が別形状で、パレットの裏側はハンドリフトの使用を考慮し田の字構造の形状とし、フォークキャスターの逃げ面を設置しております。強度を考慮し、かつ軽量化を図りました。 ハンドパレット使用可能
タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000積載荷重(t)1(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)
PDC3シリーズ用 アダプター 灰 サンコー(三甲)PDC3シリーズ用 アダプター 灰サンコー(三甲)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
種別SK802103GL
サンバケット♯37N-2 サンコー(三甲)サンバケット♯37N-2サンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目適合カード差し:両短辺10、14型種別#37N-2材質PP形状底面:SG (その他)内寸(mm)571×339×199フタなし底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)ネスティング高さ(mm)83外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-コンテナ種類ベタ目スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
エコン連結分別ペール45L サンコー(三甲)エコン連結分別ペール45Lサンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
連結できる分別ダストボックス
材質PP内容量(L)45外寸(mm)440×329×573RoHS指令(10物質対応)対応
両面4方向差パレット サンコー(三甲)両面4方向差パレットサンコー(三甲)(2件のレビュー)
7,598税込8,358
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
仕様種別:R4-1114-6質量(kg)10.9
オリタタミコンテナー30、40、50フタ サンコー(三甲)オリタタミコンテナー30、40、50フタサンコー(三甲)(2件のレビュー)
859税込945
1枚ほか
当日出荷
長、短側面内倒れ式オリタタミコンテナーです。オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切替やリターナブル容器として活躍します。上フタなしタイプ
材質PP外寸(mm)536×373×18嵌合商品オリコン 40B-K
ばんじゅうフタ サンコー(三甲)ばんじゅうフタサンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚ほか
当日出荷
極度にシンプル化され美しく、滑らかな形状、軽量で作業性に富んだデザイン。その優れたデザインは日本における製菓・製パン用コンテナーの基本形状になってます。
材質PP外寸(mm)584×399×30クリーム外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)584×399×30トラスコ品番355-9203嵌合商品油脂箱
駐車禁止コーンM サンコー(三甲)駐車禁止コーンMサンコー(三甲)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
種別700H外寸(mm)380×380×700
特大ばんじゅう サンコー(三甲)特大ばんじゅうサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズフタなし底形状ゲタ形状
集水マス#250フタ(アナナシ) 白 サンコー(三甲)集水マス#250フタ(アナナシ) 白サンコー(三甲)(9件のレビュー)
1,588税込1,747
1個
当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。 裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
サンボックス TP3132長孔無 ライトグレー サンコー(三甲)サンボックス TP3132長孔無 ライトグレーサンコー(三甲)
12,980税込14,278
1個ほか
翌日出荷から5日以内出荷
長尺物対応のTPコンテナー
適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品材質PP形状底面:格子リブ有効内寸(mm)1464×292×170外寸(mm)1508×335×195内寸(mm)1473×300×180フタなし底形状TP格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])45.6(4650)コンテナ種類ベタ目
SBバット サンコー(三甲)SBバットサンコー(三甲)
789税込868
1枚
当日出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、軽量で丈夫なPP製バットです。
材質PPホワイト
サンテナー サンコー(三甲)サンテナーサンコー(三甲)
2,798税込3,078
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
タイプ90°クロス積載可能(スタッキング可)適合(嵌合)サンテナーB#40シリーズ材質PE外寸(mm)622×462×196フタなしコンテナ種類メッシュ
プラスチックパレット(ハーフサイズ) サンコー(三甲)プラスチックパレット(ハーフサイズ)サンコー(三甲)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
1111サイズパレットのハーフサイズです。
仕様種別:SK-D2-055110-BK適合ハンドパレットトラック・フォークリフト種別片面二方差し幅(mm)260質量(kg)4高さ(mm)120間口(mm)1100外寸(mm)1100×550×120中央桁幅(mm)190差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)260×87外寸法・奥行(mm)550
オリコン 蓋 サンコー(三甲)オリコン 蓋サンコー(三甲)
699税込769
1個
翌々日出荷
材質PP
ウェハー搬送容器 サンコー(三甲)ウェハー搬送容器サンコー(三甲)
8,798税込9,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
ばんじゅうフタ サンコー(三甲)ばんじゅうフタサンコー(三甲)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質PPクリーム
オリコン サンコー(三甲)オリコンサンコー(三甲)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
オールプラスチック製
適合(嵌合)リーフオリコンシリーズ、オリコンEP11A、オリコンEP33AB-B、SNコンテナーC#35W、EPボックス#40-2、ディスプレイオリコン6416種別EP42A-B材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×199外寸(mm)600×400×220内寸(mm)570×370×209機構両長辺中央部ラベル剥離用シボ面有底形状斜格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])8.75(892)嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
サンボックス サンコー(三甲)サンボックスサンコー(三甲)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質PPフタなし底形状格子リブ
野菜篭 本体 サンコー(三甲)野菜篭 本体サンコー(三甲)(1件のレビュー)
369税込406
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
形状角型取手なし
プラスチックパレット Sー605F グレー サンコー(三甲)プラスチックパレット Sー605F グレーサンコー(三甲)(3件のレビュー)
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ハンドリフト作業がスムーズに行えるパレットです。 裏面が下駄状になっています。 積載荷重が比較的軽く、ハンドリフトの作業高さ(mm)性を重視される場合のご使用に最適です。
仕様種別:S605F種別2方差し単面使用型質量(kg)5.4外寸(mm)650×500×125対応ハンドリフト外寸法・高さ(mm)125外寸法・奥行(mm)500外寸法・間口(mm)650
コーンバーΦ34用リング 白 サンコー(三甲)コーンバーΦ34用リング 白サンコー(三甲)
159税込175
1個
3日以内出荷
コーンバーΦ34用のリングです。
種別8Y1066材質PE乳白色/ホワイト質量(g)34外寸(mm)105×43×155
TPボックス TP332L 橙 サンコー(三甲)TPボックス TP332L 橙サンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
種別SKTP332LOR材質PP有効内寸(mm)292×292×173外寸(mm)335×335×195内寸(mm)300×300×183フタなし底形状TPタイプ圧縮荷重(kN[kgf])10.58(1080)コンテナ種類ベタ目
ばんじゅう(透明)用フタ サンコー(三甲)ばんじゅう(透明)用フタサンコー(三甲)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
透明/透明材質PP
プラテクター サンコー(三甲)プラテクターサンコー(三甲)
349税込384
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
フィルムロールを安定して輸送するのに使用する樹脂製の輸送機器です。従来の紙製・木製の包装に代わり、リターナブル可能で環境にやさしい製品です。
用途フィルム管輸送用
ジャンボックス#200フタ 青 サンコー(三甲)ジャンボックス#200フタ 青サンコー(三甲)
12,980税込14,278
1枚
当日出荷
種別SK200F材質ポリオレフィン外寸(mm)908×666×59アズワン品番5-271-03外寸法・幅(mm)666外寸法・高さ(mm)59外寸法・奥行(mm)908嵌合商品ジャンボックス 200
導電性コンテナ テンバコ サンコー(三甲)導電性コンテナ テンバコサンコー(三甲)
5,998税込6,598
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。フタなし表面抵抗値(Ω)10-6特性導電性
メディカルペール サンコー(三甲)メディカルペールサンコー(三甲)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。 優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。
材質PPホワイト
TP362D-HD サンコー(三甲)TP362D-HDサンコー(三甲)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
材質PPライトグレー容量(L)33内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×300×177外寸法・幅(mm)670外寸法・高さ(mm)195RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)335コンテナ種類TP格子リブフタの有無有効内寸法・奥行(mm)291有効内寸法・高さ(mm)167有効内寸法・幅(mm)626