サンペールサンコー(三甲)(30件のレビュー)当日出荷
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。材質PE色乳白色耐熱温度(℃)-10~+80フタの有無なし
EPスペーサーサンコー(三甲)(13件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~
1セット(6枚)ほか
当日出荷
大切な荷物を衝撃から守ります。丈夫で長持ち。柔らかく粘りがあり、曲げても割れにくい発泡PE原料を使用。
軽量、柔軟性の高い発泡ポリエチレン(LDPE)を採用。従来の合板等に比べ、大幅な軽量化を実現しました。
帯電防止原料を使用している為、静電気による埃や汚れの付着を防止します。
用途トラック荷崩れ防止用緩衝材材質PE(帯電防止)色グレー
プラスチックバットサンコー(三甲)当日出荷
色物のサンプルがはっきり見える白色のバットです。
サンボックス #4-4サンコー(三甲)(1件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
4Lサイズで最も軽いサンボックス。サンボックスサイズ一覧
材質PP質量(g)330耐荷重(kg)766外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90適合カード差し両短辺12M型、13S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
サンボックス #5Aサンコー(三甲)(4件のレビュー)当日出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
材質PP種別#5A質量(kg)0.35耐荷重(kg)1050フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×200×100有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)280×158×89名入れなしコンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス #5B 足付
サンセパレーター35サンコー(三甲)(4件のレビュー)当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別35材質フィラー入PPピッチ(mm)15外寸(mm)628×35×4スタッキング高さ(mm)29
サンボックス #13サンコー(三甲)(2件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様カード差し取付面:両短辺、フタ適合製品:サンボックス#13フタ、嵌合製品:サンボックス#13B適合サンボックス#13フタ、(嵌合)サンボックス#13B種別#13形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441×281×145適合カード差し両短辺9.5型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)367×247×129コンテナ種類ベタ目嵌合商品サンボックス 13B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×281×145有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)367×247×129
サンボックス #9Bサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
材質PP種別#9B質量(kg)0.67耐荷重(kg)2440フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)361×272×126有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)306×231×112コンテナ種類ベタ目
片面4方差パレット(リサイクルパレットシリーズ)サンコー(三甲)(11件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
プラスチック製コンテナやパレットを回収し再資源化、その資源を100%使用したパレットがサンコーリサイクルパレットです。環境にマッチした、まさに21世紀型のグリーン商品です。
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
用途カートン、P函の均等積みつけ、平置き、段積みに限定。仕様種別:D4-1111-11種別4方差し片面使用型質量(kg)7.1タイプ普通ソリッドパレット積載荷重(kg)1000(平置き均等積付け・要荷崩れ防止対策)動荷重(kg)1000(荷崩れ防止対策時)静荷重(kg)2000
サンボックス TP332Bサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目
ザルサンコー(三甲)翌々日出荷
サンボックス #3Sサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
材質PP種別#3S形状底面:SB(格) (格子リブ)質量(kg)0.2フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)267×164×95有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)232×133×83コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)267×164×95有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)232×133×83
ハンガーラックコンテナー HL-5サンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP形状底面/SB(格)質量(g)465底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)143×401×140
ピュアクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)翌々日出荷から5日以内出荷
用途1Lゲーブルトップパック×12本用ボトル収容量1Lゲーブルトップパック×12本用フタの有無なし
サンセパレーター90サンコー(三甲)当日出荷
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー種別90材質フィラー入PPピッチ(mm)20外寸(mm)580×90×5
サンボックス #2Sサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
材質PP種別#2S質量(kg)0.13フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)194×146×81有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)160×119×70コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)194×146×81有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)160×119×70
サンボックス #20サンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。サンボックスサイズ一覧
材質PP適合サンボックス#14、#20、#28-2、#40フタ-2、(嵌合)サンボックス#14C,#20C,#28-2B シリーズ、サンボックス#40、SNコンテナーB#20D、SNコンテナーB#28D種別#20形状底面:SB(格) (格子リブ)フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×369×154適合カード差し両短辺9L型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)412×313×136コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)475×369×154有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)412×313×136
パレットサンコー(三甲)翌々日出荷から5日以内出荷
サンボックス TP331Bサンコー(三甲)当日出荷から5日以内出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧
材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
駐車禁止コーンLサンコー(三甲)(2件のレビュー)翌日出荷
色レッド種別700H材質LDPE質量(kg)0.68高さ(mm)705種類スタンダード外寸(mm)380×380×705デザイン文字入り
ばんじゅうAサンコー(三甲)(1件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
材質PP色クリーム容量(L)16.6有効内寸(mm)532×346×80外寸(mm)574×388×105内寸(mm)534×348×90底形状その他圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)嵌合商品油脂箱
集水マス#250フタ(アナナシ) 白サンコー(三甲)(9件のレビュー)当日出荷
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
サンボックス #24Bサンコー(三甲)(3件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
材質PP種別#24B質量(kg)1.12フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×292×168適合カード差し片短辺1・6型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)375×255×152コンテナ種類ベタ目