9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。 コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP 底形状格子リブ
1個ほか
489 税込538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
グレー 種別35 材質フィラー入PP ピッチ(mm)15 外寸(mm)628×35×4 スタッキング高さ(mm)29
1枚ほか
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンセパレーター90
内装品の中仕切です。 手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。 内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。 深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
グレー 種別90 材質フィラー入PP ピッチ(mm)20 外寸(mm)580×90×5
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルの取り付けによりネスティングもスタッキングも可能です。操作が簡単で空箱時の収納効率に優れています。
フタなし スタッキング ネスティング
1個ほか
特価
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

種別SKA90KHYE 材質PP 有効内寸(mm)627×443×289 外寸(mm)695×503×338 内寸(mm)660×477×332 フタなし 底形状格子網目リブ 圧縮荷重(kN[kgf])7.06(720)(2段) ネスティング高さ(mm)84 外寸法・幅(mm)695 外寸法・高さ(mm)338 外寸法・奥行(mm)503 コンテナ種類メッシュ 有効内寸法・奥行(mm)627 有効内寸法・高さ(mm)289 有効内寸法・幅(mm)443
1個ほか
9,698 税込10,668
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバルク
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。 トラスコ品番459-4053 種別SK-IBC1000 (1050L) 材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) 幅(mm)1200 質量(kg)80 奥行(mm)1000 注水口内径(mm)144.5
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

三甲(サンコー)TLコンパレッター
4側面に大型表示スペースを備え、視認性を向上 タフライトGシリーズのTLコンパレッター。長側面に大型の印刷面、短側面にA4サイズの用紙貼付け用の落し込み面(凹5mm)を設置し、視認性に優れた表示が可能です。 オールプラスチック製のため錆が発生せず、内容物の品質保持に寄与します。
スタッキング 折り畳み可否 材質特殊超強化PP 積載荷重(kg)1000
1個ほか
149,800 税込164,780
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)TLコンパレッター
金属製と比較して約20%軽量なので、組み立て、折りたたみ作業が容易です。 また、特に折りたたみ時の段積み安定性に優れるため、優れた圧縮強度と相俟って優れた保管効率を実現します。
スタッキング 折り畳み可否 種別F540 材質特殊超強化PP 質量(kg)39.7 有効内寸(mm)980×780×680 外寸(mm)1030×840×855 内寸(mm)980×780×700 圧縮荷重(kN[kgf])201.4(20550)(2段圧縮) 嵌合商品TLコンパレッターF#270
1台ほか
119,800 税込131,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)