98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アウトガスを極力抑え、低有機汚染性を実現します。 独自のクッション構造により、落下・輸送・振動に強い構造となっております。 気密性に優れています。
収納数25枚
1個
8,798 税込9,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)420×281×316 内容量(L)39.5 外寸(mm)セット寸法:470×319×354 色相ホワイト 使用例ダイアライザー用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)293×213×302 内容量(L)20.4 外寸(mm)350×256×329 圧縮荷重(kN[kgf])4.02(410) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,798 税込4,178
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)372×258×516 内容量(L)54.8 外寸(mm)セット寸法:435×309×554 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)413×283×335 内容量(L)42.6 外寸(mm)セット寸法:476×335×366 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#20T、サンペールK#45T-2
1個ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)282×191×340 内容量(L)20.4 外寸(mm)セット寸法:342×238×366 圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#45T
1個ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)269×269×263 内容量(L)21 外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34 圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)372×258×516 内容量(L)54.8 外寸(mm)438×310×554 圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,598 税込7,258
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)270×270×228 内容量(L)20 外寸(mm)セット寸法:327×315×299 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
3,498 税込3,848
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)372×258×516 内容量(L)54.8 外寸(mm)セット寸法:435×309×554 色相ライトグレー RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
6,698 税込7,368
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)420×281×324 内容量(L)40.6 外寸(mm)本体、フタセット時:471×320×354 圧縮荷重(kN[kgf])4.18(426) ネスティング高さ(mm)85 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,798 税込6,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):329×379×24 アズワン品番67-2196-63
1箱(10個)
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):461×329×24 アズワン品番67-2196-61
1箱(10個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):222×167×24 アズワン品番67-2196-65
1袋(10個)
5,198 税込5,718
7日以内出荷

医療用廃棄物容器 ミッペール用の蓋です。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):326×233×24 アズワン品番67-2196-59
1袋(10個)
6,698 税込7,368
7日以内出荷

強力密閉タイプの樹脂容器です。 小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。 乳白色 耐熱温度(℃)-10~+80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
518 税込570
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。 ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。 耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE 高さ(mm)35 ブラック
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)ブラックペール
光線に敏感な試料の保存に適した黒色容器です。 中栓付きで口径が大きいので、粉末や高粘性の試料の保存に適しています。
材質PE ブラック
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)もずくカップ
用途もずく出荷用容器 材質PP+PE 外寸(mm)70×54×61 内寸(mm)61×53×PS フタなし
1個
65 税込72
翌々日出荷

三甲(サンコー)カップクレート
用途180ml清酒瓶Φ65 ×30本用 ボトル収容量180ml清酒瓶Φ65 ×30本用 フタの有無なし 材質PE 適合(嵌合)ボトルクレート#180 種別#180 有効内寸(mm)65×65×128 外寸(mm)448×365×143 内寸(mm)420×337×138 嵌合商品ボトルクレート #180
1個ほか
2,198 税込2,418
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンケース
サンケースC100用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11 アズワン品番65-9399-36
1箱(1200個)
78,980 税込86,878
6日以内出荷



三甲(サンコー)サンケース
サンケースC150用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):93×6 アズワン品番65-9399-47
1箱(400個)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

三甲(サンコー)サンケース
サンケースC190用のフタです。
仕様●材質:PE●外寸法(mm):67×11 アズワン品番65-9399-54
1箱(300個)
19,980 税込21,978
6日以内出荷


三甲(サンコー)雨水タンク200L 灰
種別SK80660001 材質超高分子量PE グレー 外寸(mm)738×500×1100
1個
109,800 税込120,780
当日出荷

1個ほか
169,800 税込186,780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンペール
ご家庭の生ゴミをEM菌により堆肥・液肥に変える密閉容器。生ごみを有効活用し、簡単・手軽に肥料ができる
容量(L)19.8 仕様ハンドル、蛇口コック付 種別20EM 材質本体・落しフタ/PP、フタ/PE、ハンドル/PP、パッキン/NBR(二トリルゴム) 本体・落しフタ/ブルー、フタ/乳白色 外寸(mm)Φ342×422 内寸(mm)Φ306×264
1個ほか
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンバルク
最大比重1.9以下までの内容物が充填でき、充填後の積み重ねも2段積みが可能です。UN認定された商品です。優れた安全性(食品用溶液・薬用溶液)ドラム缶5本分の容量をドラム缶4本分のスペースでカバーできます。
用途IMDGコード2等級、3等級に属する薬液に対応可能。化学品、石油化学品、レジン(樹脂)、各種溶剤、ペイントおよびワニス、インキ、漆、接着剤、表面処理剤、界面活性剤、薬品、化粧品、香料、芳香剤、その他。 トラスコ品番459-4053 種別SK-IBC1000 (1050L) 材質内容器:超高分子量ポリエチレン パレット:低発泡ポリエチレン 外枠:鋼線材(表面処理:亜鉛メッキ仕上げ) 幅(mm)1200 質量(kg)80 奥行(mm)1000 注水口内径(mm)144.5
1台
259,800 税込285,780
5日以内出荷

サンペールKK#6T用の蓋です。
アズワン品番7-2454-11
1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)339×199×377 内容量(L)28.7 外寸(mm)セット寸法:420×280×416 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#70
1個ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)410×279×474 内容量(L)59 外寸(mm)476×331×499、フタ:462×329×24 圧縮荷重(kN[kgf])3.54(361) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)248×248×358 内容量(L)25.9 外寸(mm)346×346×393 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,698 税込5,168
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)347×147×352 内容量(L)19.7 外寸(mm)424×200×385、フタ:414×194×38 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,298 税込4,728
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#30と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)480×340×385 内容量(L)67.7 外寸(mm)セット寸法:560×420×416 色相ホワイト 使用例紙おむつ用 RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#30
1個ほか
7,498 税込8,248
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE タイプフタによりスタッキング 有効内寸(mm)416×283×340 内容量(L)42.8 外寸(mm)475×330×365 圧縮荷重(kN[kgf])3.32(339) 色相ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 嵌合商品サンペールK#45T
1個ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)