内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
材質PP
タイプボックス:TP規格
フタなし
コンテナ種類ベタ目
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。側面強度抜群です。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#400
材質PP
形状底面:SB(格) (格子リブ)
タイプボックス:3ツ組可能
有効内寸(mm)986×683×603
外寸(mm)1096×793×643
内寸(mm)1006×703×603
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])93.8(9570)
嵌合商品サンテナー B#400
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1000
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1560×1080×575
外寸(mm)1700×1240×730
内寸(mm)1580×1100×590
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])620.3(63300)
嵌合商品ジャンボックス 1000H4
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#500
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1215×740×532
外寸(mm)1340×865×688
内寸(mm)1230×755×550
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])245.0(25000)
トラック積載効率抜群。4tonトラックの荷台寸法より割り出された外寸により積載効率は抜群でなおかつ、トラック外周側よりの積み降ろしが可能です。全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1200
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1860×900×693
外寸(mm)1990×1050×848
内寸(mm)1880×920×708
底形状その他
嵌合商品サンブリッド1000B 本体
材質PP
質量(kg)0.46
外寸(mm)477×377×27
嵌合商品サンボックス 40
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング可
折り畳み可否不可
種別#1400
材質PP
形状底面:SG (その他)
タイプボックス
有効内寸(mm)1435×975×950
外寸(mm)1560×1100×1100
内寸(mm)1450×990×965
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])196.0(20000)(一段圧縮)
1箱(1個)
¥249,800
税込¥274,780
当日出荷
収納物の大きさに合わせて選んでいただけるよう豊富な品揃えです。
材質PP
材質(本体)PP
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、生産現場における一機能部品として活躍します。
適合カード差し/両短辺9L型
種別202001-00
材質PP
形状底面/SB(格) (格子リブ)
タイプボックス
有効内寸(mm)412×313×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])28.0(2860)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス 40
様々な小物部品の収納に適したコンテナです。
材質PP
有効内寸(mm)191×131×14
内容量(L)0.43
外寸(mm)210×150×23
内寸(mm)191×131×17
RoHS指令(10物質対応)対応
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型、両短辺16型
種別205202-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)626×458×170
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])44.4(4530)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別204050-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)627×459×127
外寸(mm)670×503×149
内寸(mm)635×468×137
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760)
コンテナ種類ベタ目
全面シボ加工でゴム製品の貼り付き防止できます。
用途粘着質の内容物収納
仕様帯電防止仕様・内面前面及び外側面シボ有
トラスコ品番152-3566
種別SK-20E-TM
材質PP
質量(g)1220
有効内寸(mm)367×267×136
外寸(mm)475×369×154
内寸(mm)421×321×148
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])8.83(900)
適合カード差し両短辺79型
外寸法・幅(mm)475
外寸法・高さ(mm)154
外寸法・奥行(mm)369
コンテナ種類ベタ目
適合フタサンボックス#20Eフタ
有効内寸法・奥行(mm)267
有効内寸法・高さ(mm)136
有効内寸法・幅(mm)367
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別202558-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)458×290×173
外寸(mm)503×335×195
内寸(mm)468×300×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])29.6(3020)
コンテナ種類ベタ目
様々な小物部品の収納に適したコンテナです。
材質PP
有効内寸(mm)306×214×86
内容量(L)6.4
外寸(mm)350×255×100
内寸(mm)313×221×95
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30枚)
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別201855-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×126
外寸(mm)503×335×149
内寸(mm)468×300×136
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.2(2780)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97型、両長辺102型
種別201256-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)459×291×80
外寸(mm)503×335×103
内寸(mm)468×300×90
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])25.2(2570)
コンテナ種類ベタ目
TPシリーズの商品は物流効率を最大限に追求する為、全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別210800-00
材質PP
形状底面/SF
有効内寸(mm)627×459×358
外寸(mm)670×503×380
内寸(mm)635×468×368
フタなし
底形状TPタイプ
圧縮荷重(kN[kgf])15.93(1625)
コンテナ種類ベタ目
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201669-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)291×291×172
外寸(mm)335×335×195
内寸(mm)300×300×182
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])24.99(2550)
コンテナ種類ベタ目
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/両長辺5・97・102型
種別201078-00
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面/SF
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)292×292×81
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×91
フタなし
圧縮荷重(kN[kgf])9.65[985]
コンテナ種類ベタ目
1箱(30個)
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
底面強度に優れた重量物収納用サンボックス
仕様9B-12
適合カード差し(標準):カード差し112型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、嵌合製品:サンボックス#9Bシリーズ、サンボックス#9G、底面強度抜群
材質PP
形状底面:格子リブ
有効内寸(mm)308×231×110
外寸(mm)369×279×135
内寸(mm)318×241×119
フタなし
底形状格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])26.0(2650)
コンテナ種類ベタ目
嵌合商品サンボックス #9G
物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別205305-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプオリタタミコンテナータイプ
有効内寸(mm)627×459×173
外寸(mm)670×503×195
内寸(mm)635×468×183
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])19.11(1950)
コンテナ種類ベタ目
収納・保管・運搬に便利な、プラスチック製コンテナーです。
材質PP
材質PP
色クリーム
高さ(mm)1015
間口(mm)510
外寸(mm)510×470×1015
内寸(mm)405×375×915
1個
¥57,980
税込¥63,778
翌々日出荷
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。
材質PP
大容量型のプラスチックコンテナーで、実験器具の保管や運搬に使用できます。 L100型とL200型はキャスターも取り付けできます。お問い合わせ下さい。
サンコールドボックス(保温・保冷コンテナ)優れた保冷力で鮮度を逃がさない。生鮮食品流通の新戦力。保温・保冷効果を30%UP! 従来の発泡スチロールより保温・保冷効果の高い発泡ウレタンを断熱材として使用。 さらに新技術ダブルブロー成型法による本体の一体化で抜群の効果を表します。 一体成型ですから、水が浸入する心配もなく、洗浄性にも優れています。 蓋にバンド掛け用の切欠があり、密閉性が高められます。耐熱温度:-20℃~60℃材質:ABS樹脂。収納枚数サンコールドボックス#15<ASV36> →4枚収納可能サンコールドボックス#20<ASV36> →5枚収納可能サンコールドボックス#20-2I<ASV51>→5枚収納可能セキスイエスレンコンテナSP-20-D深型<AKV38>→5枚収納可能
材質ABS
質量(kg)0.39
色乳白色
こんなお得な商品も!
パーツボックスコンテナ 縦横連結可能
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP
底形状格子リブ
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
材質PP
形状底面:SG (その他)
フタなし
底形状その他
外寸法・高さ(mm)80
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
ベタ目形状のネスティングタイプのコンテナーです。空箱時には優れた収納効率を示し、スタッキング時には安定した積み上げができます。
タイプベタ目
適合カード差し:両短辺10、14型
種別#37N-2
材質PP
形状底面:SG (その他)
内寸(mm)571×339×199
フタなし
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])9.21(940)
ネスティング高さ(mm)83
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
ネスティング可
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。蓋の耐荷重が86kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
用途ハンドル、キャスター2輪付き
材質PP
色ブラック
内容量(L)137.3
内寸(mm)940×440×367
フタあり
外寸法・幅(mm)1000
外寸法・高さ(mm)500
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)502
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)382
有効内寸法・高さ(mm)364
有効内寸法・幅(mm)877
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ムダ無く収納。内側面勾配0°のラックコンテナー
材質PP
種別213561-01
有効内寸(mm)520×170×197
外寸(mm)550×200×210
内寸(mm)520×170×197
底形状全面フラット
圧縮荷重(kN[kgf])10.60(1080)
同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。
材質PP
アウトドアや工具入れなどオールラウンドに使える丈夫な多目的収納ボックスです。蓋の耐荷重が81kgあるため、イスや踏み台としても使えます。
材質PP
色ブラック
内容量(L)45
内寸(mm)554×334×278
フタあり
外寸法・幅(mm)600
外寸法・高さ(mm)333
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)379
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)286
有効内寸法・高さ(mm)275
有効内寸法・幅(mm)492
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ