段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】702701、702711、702702、【積載】大型ばんじゅうA、A-2、A-4、B、B-2、SNコンテナーB#32、C#20PS、C#33、C#33-2、大ばんじゅうA-3、B-3
種別A-5
色クリーム
容量(L)32.7
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
本体・フタともに透明のため、見栄えがよく店舗陳列用に最適です。
材質PP
色透明/透明
種別SK203761
材質PP
容量(L)36.2
有効内寸(mm)640×379×138
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×147
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])14.24(1454)
こんなお得な商品も!
ばんじゅう
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
材質PP
種別201704
形状底面:SG
質量(kg)1.37
色クリーム
容量(L)16.6
有効内寸(mm)532×346×80
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)574×388×105
外寸(mm)574×388×105
内寸(mm)534×348×90
適合品番(フタ)702300、702310、702325-01、702315-01、702309
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])24.2(2469)
嵌合商品油脂箱
段積み時に隙間ができず異物の混入を防止。
材質PP
仕様全周下段フランジ付
適合【フタ】703000、703020、【積載】特大ばんじゅうA、B、C
種別A-2
色クリーム
容量(L)36.1
有効内寸(mm)640×379×139
外寸(mm)684×423×160
内寸(mm)644×383×148
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])18.03(1840)
底面アミ目材質:ポリエチレン
材質PE
質量(kg)0.93
色クリーム
容量(L)11.5
有効内寸(mm)528×340×50
外寸(mm)576×388×72
内寸(mm)536×348×60
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)574×388×72
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)534×348×60
底形状格子網目リブ
TKG品番9-0181-0601
TKG品番(2017)6-0175-1001
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
材質PP
色クリーム
底形状ゲタ形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
パン箱としてお使いいただけるプラスチック物流資材です。
種別本体
材質PP
色クリーム
サイズ中型
容量(L)8.3
有効内寸(mm)447×297×53
外寸(mm)484×334×74
内寸(mm)450×300×62
底形状その他
圧縮荷重(kN[kgf])16.02(1635)
製菓・製パンなど食品を運ぶコンテナの定番商品です。
洗浄性を考えて外側・内側ともにシンプルな設計にしています。
底面はメッシュになっていないので、粉や汁がこぼれても安心です。
積み重ね可能なので、保管スペースを有効活用できます。
色クリーム
材質PP
底形状その他
内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。
適合カード差し/4辺5・97・102型
種別204050-00
材質PP
形状底面/SF(格)
タイプTP内底面フラットタイプ
有効内寸(mm)627×459×127
外寸(mm)670×503×149
内寸(mm)635×468×137
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])27.0(2760)
コンテナ種類ベタ目
底面メッシュ形状により水切り性を向上
材質PP
適合嵌合製品:大型ばんじゅうシリーズ、SNコンテナーB#32、SNコンテナーC#20PS、SNコンテナーC#33、SNコンテナーC#33-2
形状底面:ゲタ網目
色クリーム
容量(L)31.5
有効内寸(mm)599×373×128
内容量(L)31.5
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×140
底形状ゲタ網目形状
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
適合特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)、(嵌合)特大ばんじゅうシリーズ
フタなし
底形状ゲタ形状
材質PP
容量(L)16.9
有効内寸(mm)599×373×63
外寸(mm)643×417×90
内寸(mm)603×377×75
材質PP
容量(L)32.7
有効内寸(mm)599×373×133
外寸(mm)643×417×160
内寸(mm)603×377×145
材質PP
外寸(mm)652×425×32
嵌合商品大型ばんじゅうA、大型ばんじゅうB、大型ばんじゅうA-2、大型ばんじゅうA-5、大型ばんじゅうB-2
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質PP
形状底面:ゲタ網目形状
色グリーン
高さ(mm)(内寸)140
容量(L)31.5
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)128
仕様●嵌合1:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合2:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)●嵌合3:SNコンテナー C#20PS●嵌合4:SNコンテナー B#32
材質PP
形状底面:ゲタ形状
色クリーム
高さ(mm)(内寸)145
容量(L)32.7
短辺(mm)(外寸)417
長辺(mm)(外寸)643
有効内寸(mm)短辺:373、長辺:599
圧縮荷重(kN[kgf])14.31[1460]
外寸法・高さ(mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)133
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
色透明/透明
材質PP
こんなお得な商品も!
ばんじゅうフタ
モノタロウ
¥1,598
税込¥1,758
材質PP
色クリーム
ぶつけやすい外周、コーナー部が通常PPであるため、透明品に比べて破損しにくいフタです。窓部がフラットであるため、透明品に比べ内容物の視認性に優れます。
材質PP
種別B#32
材質PP
外寸(mm)661×428×38
嵌合商品大型ばんじゅう B-2
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
材質PP
トラスコ品番855-1508
種別SK-BANOOGATAA-5-CL
質量(kg)1.95
有効内寸(mm)598×372×134
外寸(mm)643×417×161
内寸(mm)603×377×146
フタなし
底形状ゲタ形状
圧縮荷重(kN[kgf])17.41(1770)
適合コンテナ大型ばんじゅうA、A-2、A-3、A-4、B、B-2、B-3、SNコンテナ-B32
外寸法・幅(mm)643
外寸法・高さ(mm)161
外寸法・奥行(mm)417
有効内寸法・奥行(mm)372
有効内寸法・高さ(mm)134
有効内寸法・幅(mm)598
嵌合商品SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
1個
¥5,988
税込¥6,587
当日出荷
仕様●嵌合1:大型ばんじゅう A●嵌合2:大型ばんじゅう A(ランダムPP)●嵌合3:大型ばんじゅう A-2●嵌合4:大型ばんじゅう A-4●嵌合5:大型ばんじゅう B●嵌合6:大型ばんじゅう B(ランダムPP)●嵌合7:大型ばんじゅう B-2●嵌合8:SNコンテナー C#33(底面網目)●嵌合9:SNコンテナー C#33-2(底面ベタ)
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)150
短辺(mm)(内寸)377、(外寸)417
長辺(mm)(外寸)649
有効内寸(mm)短辺:361、長辺:587
圧縮荷重(kN[kgf])11.76[1200]
ネスティング高さ(mm)79
外寸法・高さ(mm)155
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)138
底面積の広い浅型コンテナーで、保管移送用に最適です。
適合S-33
材質PP
色クリーム
外寸(mm)652×425×32
嵌合商品大型ばんじゅう B-2
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
関連キーワード