強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
用途液体・粉体物の保管・運搬。
色乳白色
耐熱温度(℃)-10~+80
強力密閉タイプの樹脂容器です。
小型で軽量で耐久性に優れています。
耐熱温度(℃)-20~+60
TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。
材質PP
フタなし
底形状TP格子リブ
こんなお得な商品も!

ドラム缶キャップ クローズタイプ用
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
200Lスチール製クローズドラム缶用被せ蓋です。
ドラム缶上の雨水溜りを防止し、缶の吸湿による内容物の変質を防止します。
耐候性、耐薬品性に優れるPEを使用しています
材質PE
高さ(mm)35
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×475×660(ペールセット時)
適合品番K-20用
適合サイズ20L用
松吉医科器械コード19-3215-02
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
オールプラスチック製、井桁積可能
用途青果物出荷用容器
フタの有無なし
種別EP15A
材質PP
タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
有効内寸(mm)520×250×110
外寸(mm)560×280×129
内寸(mm)520×250×117
底形状格子リブ 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])13.50(1378)
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。K#70と2個並列に嵌合可能
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)339×199×377
内容量(L)28.7
外寸(mm)セット寸法:420×280×416
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#70
感染性廃棄物専用容器として開発された密閉容器です。優れた密閉性を有した安全・安心の容器です。一度フタを閉めると容易には開けることはできません。
医療廃棄物処理のガイドラインに基づき開発された容器。
専用スタンドにセットすれば手を使わずにフタを開閉できます。
容量(L)20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×315×299
松吉医科器械コード19-3215-00
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
仕様●内寸短辺(mm):134●内寸長辺(mm):300●外寸短辺(mm):152●外寸長辺(mm):348●有効内寸短辺(mm):97●有効内寸長辺(mm):264●有効内寸高さ(mm):330
材質PP
容量(L)11.2
内高(mm)339
圧縮荷重(kN[kgf])2.75(280)
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)343
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。サンペールK#20TはK#45Tのハーフサイズなので2個並列での段積みが可能です。K#20T、K#45Tは互いに嵌合できます。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)282×191×340
内容量(L)20.4
外寸(mm)セット寸法:342×238×366
圧縮荷重(kN[kgf])4.46(455)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
嵌合商品サンペールK#45T
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×359
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:400×200×387
圧縮荷重(kN[kgf])2.86(292)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)322×237×262
内容量(L)21.1
外寸(mm)セット寸法:397×297×297
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)266×266×257
内容量(L)21
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
圧縮荷重(kN[kgf])3.03(309)
ネスティング高さ(mm)56
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
洗練された形状、堅牢な強度、優れた機能を誇ります。近年、増々発達するマテハン分野の一翼として、また生産現場における一機能部品として活躍しています。
用途工業部品などの流通・保管容器
トラスコ品番139-2267
材質ポリプロピレン(PP)
出荷単位10個
適合カード差し両短辺12型(別売)
外寸法・高さ(mm)100
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)384
外寸法・間口(mm)592
有効内寸法・間口(mm)533
有効内寸法・奥行(mm)333
有効内寸法・高さ(mm)86
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)Φ260×335
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):228
材質PP
色ホワイト
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)299
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)229×229×211
内容量(L)14.2
外寸(mm)セット寸法:287×277×260
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
内容量(L)19.9
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
内寸(mm)Φ260×339
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×352
内容量(L)19.7
外寸(mm)424×200×385、フタ:414×194×38
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)Φ260×335
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):277●外寸長辺(mm):287●有効内寸短辺(mm):229●有効内寸長辺(mm):229●有効内寸高さ(mm):211
材質PP
色ホワイト
容量(L)14.2
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)260
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)248×248×358
内容量(L)25.9
外寸(mm)346×346×393
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)293×213×302
内容量(L)20.4
外寸(mm)350×256×329
圧縮荷重(kN[kgf])4.02(410)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)269×269×263
内容量(L)21
外寸(mm)327×315×299、フタ:314×314×34
圧縮荷重(kN[kgf])2.99(305)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):297●外寸長辺(mm):397●有効内寸短辺(mm):237●有効内寸長辺(mm):322●有効内寸高さ(mm):262
材質本体PP フタPE
容量(L)21.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)297
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)322×237×262
内容量(L)21.1
外寸(mm)セット寸法:397×297×297
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相グレー
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)322×237×262
内容量(L)21.1
外寸(mm)セット寸法:397×297×297
圧縮荷重(kN[kgf])3.53(360)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):321●外寸長辺(mm):331●有効内寸短辺(mm):270●有効内寸長辺(mm):270●有効内寸高さ(mm):274
材質PP
色ホワイト
容量(L)21.9
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)301
仕様●ネスティングの高さ(mm):56●外寸短辺(mm):315●外寸長辺(mm):327●有効内寸短辺(mm):266●有効内寸長辺(mm):266●有効内寸高さ(mm):257
材質PP
色ホワイト
容量(L)21
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)299
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×359
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:400×200×387
圧縮荷重(kN[kgf])2.86(292)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):200●外寸長辺(mm):400●有効内寸短辺(mm):147●有効内寸長辺(mm):347●有効内寸高さ(mm):359
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)20
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)387
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
有効内寸(mm)270×270×250
内容量(L)19.7
外寸(mm)331×321×300
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
内容量(L)19.9
外寸(mm)セット寸法:Φ310×370、フタ:Φ310×26
内寸(mm)Φ260×339
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):242●外寸長辺(mm):242●有効内寸短辺(mm):198●有効内寸長辺(mm):198●有効内寸高さ(mm):422
材質PP
色ホワイト
容量(L)18.1
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)440
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×228
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
蓋中央に中蓋がついているタイプです。蓋全体を開けることなく、内容物の投入が可能です。本体、蓋、中蓋セットとなります。
材質PP
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)270×270×228
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:327×315×299
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
感染性廃棄物用密閉容器です。高い密閉性と最適な肉厚設定により、回収から焼却まで安全にご利用頂けます。本体、蓋セットとなります。
材質本体PP、フタPE
タイプフタによりスタッキング
有効内寸(mm)347×147×359
内容量(L)20
外寸(mm)セット寸法:400×200×387
圧縮荷重(kN[kgf])2.86(292)
色相ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ