脱着扉と回転扉を用途により使い分け
材質PP
取付両短辺21、55、56型-A、62、72、83、84、87、91、99、140、142-B、162型
間口(mm)220×270
有効内寸(mm)493×335×305
外寸(mm)530×366×325
内寸(mm)494×336×314
機能片短辺回転式扉付、両長辺と片短辺及び上枠短辺左にラベル剥離用シボ面有、上枠短辺右にラベル剥離リブ有
底形状斜格子リブ
折たたみ時の高さ(mm)86
適合カード差しカード差し21型/カード差し55型/カード差し56型-A/カード差し62型/カード差し72型
RoHS指令(10物質対応)対応
最大圧縮荷重(kN)6.3
適合フタオリコンL51Bフタ
嵌合商品ペタンコシリーズ/マドコン50Bシリーズ/オリコンP51Bシリーズ/サンクレットオリコン51Bシリーズ/オリコン51B(透明)/オリコン51B/オリコン51B-B(透明)/オリコン51B-B/オリコンP31B(透明)/オリコンP31B
材質PP
フタなし
コンテナ種類ベタ目
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなし
コンテナ種類メッシュ
スタッキング可
こんなお得な商品も!
NFボックス
モノタロウ
¥319~
税込¥351~
フタなし
静電気を溜め込みません。静電気から基板、電子部品を守ります。
用途プリント基板や電子部品の保管・搬送に。
フタなし
表面抵抗値(Ω)10-6
特性導電性
車輪:Φ65×4 自在積載能力:120kg。サンコーPP大型カラー番重〈ABV86〉、サンコーPP大型番重〈ABV23〉、 サンコーPP大型番重B-2〈ABV30〉のサンコー大型番重専用台車です。特長1.大型番重シリーズがピッタリと納まる専用台車です。2.片短辺をオープンとしております。 荷物をスライドさせるだけで積み降ろしが行えます。3.全面アミメ形状としホコリが溜まりにくくしております。 水キレ性も抜群です。4.空台車の保管収納のためキャスター受け部に凹部を設置。 安定した棒積みが可能です。又、クロス積みも安定して行えます。
材質PP
色ブラウン
耐荷重(kg)120
キャスター自在車×4
外寸(mm)643×419×119
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)643×419×119
キャスター径(Φmm)65
作業現場のイメージアップに。
各種色調の識別により、部品管理・製造工程管理に応用出来ます。
表面抵抗で103~106Ωの永久導電性が確保出来ます。SUS繊維は吸湿性が無い為経時変化による影響もありません。
ブリードアウトによる粉塵発生がない為、発生した導電性粒子によるIC等への悪影響はありません。
クリーンルーム内においても安心してご使用頂けます。
材質導電性PP
コンテナ種類ベタ目
1100×1100mmサイズパレットに平面2×3個ピッタリ積載できる長・短側面内倒れ式オリコンです。上枠が無い為、オリタタミ時の高さを抑える事ができ収納効率に大変優れています。ダンボール容器からの切り替えやリターナブル容器として活躍しています。
仕様スライドスタック機構、オールプラスチック製
トラスコ品番379-1453
材質PP
質量(g)2400
有効内寸(mm)515×330×228
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)550×366×250
外寸(mm)550×366×250
内寸(mm)515×331×238
底形状斜格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])22.3(2280)
適合カード差し(別売)4辺5、52-2、74、94、97、102、108、122、137、156-A、161、165、174型
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)515×330×228
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
片短辺オープンタイプで荷物をスライドさせての積み降ろしが可能。オープン側がひと目で判別できる2色のキャリー。
材質PP
質量(kg)2.42
車輪径(Φmm)65
材質(車輪)ナイロン
積載面寸法(mm)622×377
耐荷重(kg)150
キャスター4輪自在ナイロン車
外寸(mm)643×419×119
床面高さ(mm)106
荷台寸法(幅)(mm)377
RoHS指令(10物質対応)対応
荷台寸法(奥行)(mm)622
材質(荷台)ポリプロピレン
コンテナーに導電性能を付与した高機能製品です。導電層が表面だけなく、樹脂全体にわたっているため、帯電防止とともに静電除去効果があります。表面をふきとったり、洗浄したりしても性能に変化が生じません。温度・湿度の影響をほとんど受けません。金属製に比べ軽く、錆びません。
用途家電・弱電メーカーの部品保管・流通容器。
トラスコ品番217-7553
種別SK-26B-BK
材質導電性PP
質量(g)1495
有効内寸(mm)554×255×122
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)600×300×141
外寸(mm)600×300×141
内寸(mm)560×260×130
底形状その他
表面抵抗値(Ω)10[[*6]]Ω以下
圧縮荷重(kN[kgf])31.9(3255)
適合カード差し(別売)両短辺3型-2(溶着)
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)554×255×122
嵌合商品サンボックス 26B
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。
強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
タイプベタ目
材質PP
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
フタなし
スタッキング可
ネスティング可
保冷・保温用エペラン製折りたたみコンテナー
フタの有無あり
適合カード差し/両短辺各2箇所30型
種別34
材質EPP20倍
有効内寸(mm)500×326×211
外寸(mm)600×400×270
内寸(mm)500×340×221
底形状フラット 水抜き孔有
圧縮荷重(kN[kgf])3.32(338)
嵌合商品オリコン EP57A-B
1箱(5個)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
材質PP
タイプTP規格
対応持ち手カバー
フタなし
底形状TPタイプ
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
コンテナ種類ベタ目
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
トラスコ品番342-4383
種別SK-64-BL
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
容量(L)61.4
フタ別売
適合カード差し(別売)両短辺9、9.5、10、10-2、25-2型
外寸法・高さ(mm)300
外寸法・奥行(mm)440
コンテナ種類べた目
適合フタ(別売)SK-16F
外寸法・間口(mm)600
有効内寸法・間口(mm)542
有効内寸法・奥行(mm)382
有効内寸法・高さ(mm)282
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)336
長辺(mm)(外寸)445
外寸法・高さ(mm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌日出荷
材質PP
短辺(mm)(外寸)280
長辺(mm)(外寸)374
外寸法・高さ(mm)41
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型
適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ
種別331M
材質PP
寸法(mm)(アミ目)側底面6×6
有効内寸(mm)290×290×86
外寸(mm)335×335×103
内寸(mm)300×300×96
フタなし
底形状格子網目
圧縮荷重(kN[kgf])20.6(2100)
適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)
コンテナ種類メッシュ
仕様(カード差し取付面)4辺(長辺各2箇所、短辺各1箇所)
種別4102LB
材質PP
タイプTP規格
有効内寸(mm)1129×459×170
外寸(mm)1173×503×195
内寸(mm)1138×468×180
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])30.4(3100)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
仕様(カード差し取付面)両長辺(各2箇所)、両短辺(各1箇所)
種別492
材質PP
タイプTP規格
有効内寸(mm)961×459×170
外寸(mm)1005×503×195
内寸(mm)970×468×180
対応持ち手カバー、持ち手カバー3型
フタなし
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])40.0(4080)
適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)
仕様・嵌合1:サンボックス NS7C 孔有・嵌合2:サンボックス NS9C 孔有・嵌合3:サンボックス NS 9C-H 底孔無 短側孔無 上部孔無・嵌合4:サンボックス NS9C-2 孔有
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)66、(外寸)72
短辺(mm)(内寸)231、(外寸)271
長辺(mm)(外寸)363
有効内寸(mm)短辺:220、長辺:312
圧縮荷重(kN[kgf])17.25[1760]
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)52
仕様●外寸短辺(mm):21●外寸長辺(mm):46●嵌合1:パレット R4-811-2●嵌合2:パレット R4-911-2●嵌合5:パレット R2-1111-2 (PP)
色ライトブルー
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)16
1個
¥99
税込¥109
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):335●外寸長辺(mm):476●嵌合1:サンペールK#20T 本体●嵌合2:サンペールK#45T-2本体●有効内寸短辺(mm):283●有効内寸長辺(mm):413●有効内寸高さ(mm):335
材質本体PP フタPE
色ホワイト
容量(L)42.6
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)366
全面ベタ目の多目的コンテナーです。
仕様●容量(L):30.9●材質:PP●外寸法(mm):805×360×140●有効内寸法(mm):752×309×122●底面4コーナーに水抜き孔有●長辺2箇所ずつ、短辺1箇所ずつ、合計6箇所に持ち手有
アズワン品番65-9537-32
1個
¥5,798
税込¥6,378
12日以内出荷
関連キーワード