11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールプラスチック製
用途部品輸送用コンテナー フタの有無あり 仕様(カード差し取付面)4辺 種別EP14B-2 材質PP タイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング 有効内寸(mm)321×236×185 外寸(mm)366×264×218 内寸(mm)321×236×185 機構両長・短側面及びフタにラベル剥離用シボ面有 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])8.16(830) 適合カード差し21型(ワンタッチ式)、84型(ワンタッチ式)、87型(ワンタッチ式)
1個ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルを利用したスタッキングが可能なネスティングコンテナです。 強度と安定性に優れ、重量工業部品の保管・輸送に最適です。
タイプベタ目 材質PP 材質(本体)ポリプロピレン(PP) フタなし スタッキング ネスティング
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
679 税込747
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1111サイズ及び海上コンテナ9モジュールで効率輸送可能サイズ
フタの有無なし 適合オールプラスチック製、カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺 材質PP 形状底面:格子リブ 有効内寸(mm)624×404×206 外寸(mm)660×440×224 内寸(mm)625×405×214 機構特殊:スライドスタック機構付
1個ほか
7,098 税込7,808
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40リットルタイプの便利な折りたたみコンテナです。フタにロックがついているので輸送時により安心してお使いいただけます。
種別551170 材質PP 質量(g)2780 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×334×254 フタ一体型 コード50476794 アズワン品番65-0486-54 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)530×366×289 許容質量(kg)20
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

三甲(サンコー)オリコンP14B
折りたたむ事で未使用時のコンテナ保管スペースや返送時の輸送コストを削減。リターナブルコンテナのスタンダードです。
フタの有無なし 種別553610 材質PP 有効内寸(mm)346×246×153 外寸(mm)386×280×171 内寸(mm)346×246×161 底形状格子リブ 圧縮荷重(kN[kgf])P14B:11.06(1128)P14B(2):12.91(1316) 嵌合商品オリコン P44B-D
1個ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)スライダックコンテナー
エコ商品
卵パックの運搬、陳列コンテナーです。輸送形態のまま陳列が可能で作業効率を高めます。卵10個入パックが平面に10パック並びます。
材質PP 本体・レール:グリーン/スライド板・扉:イエロー 有効内寸(mm)510×550×170 外寸(mm)568×615×250 RoHS指令(10物質対応)対応 最大圧縮荷重(kN)15.29
1個ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中仕切り付きのコンテナーです。中仕切りにより輸送中に振動や衝撃を受けても瓶同士が接触せず、瓶の破損を防止します。
1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)マドコンライト
側面に透明マド、フタにも透明マドを採用した、フタ付折りたたみコンテナーです。 軽量、薄型で輸送効率がアップします。 透明フタなので、上からも内容物を確認できます。
材質PP 枠/ブルー、側面/透明
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三甲(サンコー)サンテナーB#14AD
SNコンテナーC#18ADと組み合わせて使える浅型サンテナー 薄型商品の輸送に適しています
材質PP 形状斜格子網目(底面) 有効内寸(mm)598×378×50 外寸(mm)647×421×65 内寸(mm)610×390×58 底形状斜格子網目 圧縮荷重(kN[kgf])16.0(1630) コンテナ種類メッシュ 嵌合商品サンキャリー AD 本体
1個ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)オリコン
オールプラスチック製
フタの有無なし 材質PP タイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)
1個ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)