ロックにより、風や振動によるフタの外れや紛失を防止します。
トラスコ品番342-3425
種別SK-16-F-GLL
材質ポリプロピレン(PP)
色ライトグレー
適合コンテナSK-16・SK-64
外寸法・高さ(mm)29
外寸法・奥行(mm)449
外寸法・間口(mm)610
1枚
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
家庭用ハンドル付きダストボックス
材質PP
内容量(L)45
外寸(mm)431×329×605
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
容量(L)660
外寸(mm)1420×660×1035
内寸(mm)1370×545×790
キャスター径(Φmm)150×4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌日出荷
種別SK80660001
材質超高分子量PE
色グレー
外寸(mm)738×500×1100
1個
¥109,800
税込¥120,780
当日出荷
タイプベタ目
フタなし
外寸法・幅(mm)-
外寸法・高さ(mm)-
外寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・奥行(mm)-
有効内寸法・高さ(mm)-
有効内寸法・幅(mm)-
種別SKCP230GR
材質PE
色グリーン
容量(L)230
外寸(mm)800×716×PE
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

左官バケツ プロ
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
プラスチックの可能性を広げた丈夫で使いやすい商品です。
取っ手は樹脂製ロープを使用していますので作業の邪魔になりません。
内容量(L)13
材質LDPE
色グリーン
容量(L)13
外寸(mm)316×258×290
内寸(mm)290×238×20
仕様●外寸短辺(mm):660●外寸長辺(mm):1420
材質PE
色グレー
内高(mm)790
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)1035
1個
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
大型でありながら軽量で剛性に優れた大型ネスティング台車です。
鉄+木製の台車と比較して45%の軽量化を実現しました。
200Φキャスターの採用のためスムーズに移動ができます。
種別SK-TLNES1509-GL
材質特殊超強化PP
車輪径(Φmm)200
外寸(mm)1630×1045×990
荷台寸法(幅)(mm)1045
ハンドル高さ(mm)990
荷台寸法(奥行)(mm)1630
材質(荷台)特殊強化PP
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
原料にやわらかい素材のLDPEを使用している為、軽量で衝撃に強い構造です。
用途建築、左官業界などさまざま分野で
トラスコ品番202-3151
種別SK-401300-01-GR
材質LDPE
色グリーン
質量(g)920
容量(L)13
内容量(L)13
外寸(mm)316×258×290
内寸(mm)290×238×LDPE
外寸(外径Φ×高さH)(mm)316×258
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
縦・横に連結できる平台車
材質PP
質量(kg)2.65
耐荷重(kg)130
キャスターΦ75×4輪自在ナイロン車
外寸(mm)677×398×132
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(L)110
材質本体PP フタPE
外寸(mm)483×573×970
キャスター径(Φmm)200
トラスコ品番816-6646
種別SK80014001GLL
材質PP
色ライトグレー
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ウレタン車
外寸(mm)959×563×912
荷台寸法(幅)(mm)479
ハンドル高さ(mm)912
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)855
材質(荷台)PP
1個
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
材質PE+スチール
短辺(mm)(外寸)605
長辺(mm)(外寸)1145
外寸法・高さ(mm)295
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PP
色グリーン
短辺(mm)1000
長辺(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)59
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):538●外寸長辺(mm):640
材質PP
色ライトグレー
内高(mm)882
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)957
1個
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
仕様●内寸長辺(mm):270●外寸短辺(mm):311●外寸長辺(mm):327
材質PP
色Bグレー
容量(L)10
内高(mm)237
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
仕様●外寸短辺(mm):690●外寸長辺(mm):790
材質PP
色ライトグレー
内高(mm)848
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)1000
1個
¥259,800
税込¥285,780
3日以内出荷
材質低発泡PE
質量(kg)21
色グレー
外寸(mm)940×800×140
動荷重(kg)1000
静荷重(kg)4000
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様●外寸短辺(mm):422●外寸長辺(mm):532
材質PE
容量(L)95
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)750
仕様●外寸短辺(mm):713●外寸長辺(mm):987
材質PP
色グレー
内高(mm)743
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)940
仕様●外寸短辺(mm):660●外寸長辺(mm):1420
材質PP
色ライトグレー
内高(mm)912
RoHS指令(10物質対応)対応
外高(mm)1106
種別SKA2
材質本体PE フタPP
色グリーン
容量(L)160
外寸(mm)662×462×898
フタの種類オープン式
商品タイプ本体+フタ
種別SK80245001
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
荷台寸法(幅)(mm)404
荷台寸法(奥行)(mm)604
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
プラスチックパレットは、耐水性に優れるため腐食することなく、又洗浄可能のためカビ・バクテリアなどの発生の心配がありません。
木製パレットに比べトゲ・ササクレの発生がなく積載物を傷めません。
重量は木製の1/2と軽量で、女性従業員でも持ち運びでき、労務改善も図れます。
耐水性、耐薬品性に優れ、プラスチックパレットは長寿命を有します。その長寿命ゆえトータルコストは木製に比べ低コストですみます。
厳しい品質管理のもとに生産され、寸法、品質が均一かつ高精度です。
各所に滑り止め用グロメットを配置しております。
デッキ面が平面で構成されています。積載物を平面でより多く受けたい場合にご使用されると最適です。又発泡肉厚成形により高い曲げ強度を有したパレットです。
上下面がほぼ同一形状の設計です。上下どちらの面を使用しても強度・機能はほぼ同じです。又積荷をを介して段積時も下段の積載物にも優しくしっかりと段積が可能です。
積載荷重(t)1
容量(L)200
材質本体PP フタPE
外寸(mm)595×698×1013
キャスター径(Φmm)200
材質PE
質量(kg)40
容量(L)800
外寸(mm)1300×890×1060
内寸(mm)1200×750×950
RoHS指令(10物質対応)対応
用途滑らかな表面の建築廃材の分別回収用カート
仕様底面に排水キャップ(フィッティング1 1/2)付、回転フォーク金具標準装備
材質PP
容量(L)365
外寸(mm)987×713×940
内寸(mm)910×611×743
キャスター径(Φmm)150 4輪自在ゴム車(内2輪ストッパー付)
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様種別:SKR21220FGL
材質低発泡PE
外寸(mm)2000×1200×150
種類角型
種別SCB500GLLBL
材質PP
色グレー
外寸(mm)1424×590×980
内寸(mm)1350×475×743
容量(L)91
材質PP
外寸(mm)523×435×813
内寸(mm)390×390×705
キャスター径(Φmm)130
関連キーワード
1
2
次へ