カテゴリ
- 保管用品(10)
- 店舗什器・備品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- サンコー(三甲)
- AGRAS(1)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- brother(ブラザー)(2)
- LUHW(1)
- SeeSeaJapan(1)
- SKC(環境測定)(1)
- TAIGASHOJI(大河商事)(1)
- TRUSCO(2)
- アイリスオーヤマ(1)
- アルス(1)
- アルスコーポレーション(1)
- コヅチ(1)
- スイコー(2)
- メディアカバーマーケット(1)
- モリマーサム樹脂工業(3)
- モリリン(1)
- リングスター(1)
- 東芝(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
サービス分類
- 名入れ(7)
「3000-bk」の検索結果
特価

テンバコED-12
サンコー(三甲)¥6,798税込¥7,4781個当日出荷トラスコ品番268-2763材質導電性PP質量(kg)0.91色ブラック容量(L)10.9有効内寸(mm)385×232×110外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)441×279×125外寸(mm)441×279×125内寸(mm)395×241×118底形状格子リブ適合カード差し(別売)カード差しT1型-B適合コンテナテンバコED-7、テンバコED-13有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)385×232×110適合フタ(別売)テンバコ ED-FN2フタ嵌合商品テンバコ ED-7外寸(幅×奥行×高さ)(mm)441×279×125
折りたたみコンテナー ディスプレイオリコン
サンコー(三甲)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷量販店、小売店で使用できる商品陳列棚台です。商品を立体的に見せて、陳列レイアウトも容易です。フタの特殊形状により90°回転させて積んだり(井桁積み)、階段積みなど自由な発想でディスプレイが可能です。未使用時はコンパクトに折りたたみができ、折りたたみ状態でもディスプレイ台として利用可能です。用途組立式材質ポリプロピレン(PP)奥行(mm)300間口(mm)300フタ高さ(mm)22折りたたみ時高さ(mm)103嵌合商品ディスプレイオリコン 6030セット
エコンあぜ板300
サンコー(三甲)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様●外寸短辺(mm):300●外寸長辺(mm):1210材質リサイクル材色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応外高(mm)17


オリコンEP39A
サンコー(三甲)¥3,898~税込¥4,288~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製適合(嵌合)ディスプレイオリコン6416、SNコンテナーC#35W種別EP39A材質PPタイプFOLDINGコンテナー(オリタタミコンテナー)有効内寸(mm)570×370×185外寸(mm)600×400×205内寸(mm)570×370×195底形状網目その他圧縮荷重(kN[kgf])10.09(1030)フタの有無なし嵌合商品ディスプレイオリコン 6416
マドコンC-30B
サンコー(三甲)¥3,998~税込¥4,398~1個ほか当日出荷から9日以内出荷各面に透明窓部を設け、底面以外のどこからでも中身を確認できます。 透明窓部は各パーツに一体成形されているため強度低下を抑え、耐衝撃性と圧縮強度に優れます。 オールプラスチック製ですので、リサイクルが容易で、金属探知機による内容物の検品も可能です。材質PP容量(L)33有効内寸(mm)493×335×200外寸(mm)530×366×230内寸(mm)494×336×200底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])11.73(1196)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×230
オリコンラックEP26B-FT(短側扉あり)
サンコー(三甲)¥8,998~税込¥9,898~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷材質導電性PP取付片短辺124、125型有効内寸(mm)605×210×210外寸(mm)630×230×243内寸(mm)605×210×210機能片短辺回転扉付底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)79適合カード差しカード差し124型/カード差し125型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)10
マドコンC-60B
サンコー(三甲)¥4,198~税込¥4,618~1個ほか翌々日出荷から5日以内出荷オールプラスチック製仕様(カード差し取付面)4辺、嵌合製品:ペタンコシリーズ、マドコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、オリコンP31B(透明)、オリコンP31B種別C-60B材質PPタイプFOLDINGコンテナー+フタによりスタッキング、マドコン50Bシリーズ、オリコン50Bシリーズ、オリコンP51Bシリーズ、ペタンコシリーズ容量(L)59.3有効内寸(mm)493×335×359外寸(mm)530×366×389内寸(mm)494×336×359機構両短辺上枠両端部及びフタ噛み合わせ部にラベル剥離用線シボ面有 サンファスナー1型、3型、及びインシュロックの取付けが可能底形状斜格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.5(1274)適合カード差し21型(ワンタッチ式)折りたたみ時高さ(mm)95フタの有無あり嵌合商品オリコン P31B外寸(幅×奥行×高さ)(mm)530×366×389


ディスプレイオリコン6422
サンコー(三甲)¥8,498~税込¥9,348~1個ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質PP高さ(mm)(内寸)208短辺(mm)(内寸)370、(外寸)400長辺(mm)(内寸)570、(外寸)600有効内寸(mm)短辺:370、長辺:570圧縮荷重(kN[kgf])11.3[1150]外寸法・高さ(mm)220RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)198
オリコンEP9B-2
サンコー(三甲)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷仕様●嵌合1:オリコン EP7B 孔無●嵌合2:オリコン EP9B-2B●嵌合3:オリコン EP13B●嵌合4:オリコン EP13B-B●嵌合5:F-Box 112 無地●嵌合6:F-Box 112F 無地●嵌合7:F-Box 113材質PP形状底面:格子リブ高さ(mm)(内寸)107短辺(mm)(内寸)256、(外寸)280長辺(mm)(内寸)337、(外寸)363有効内寸(mm)短辺:255、長辺:336圧縮荷重(kN[kgf])11.99[1220]外寸法・高さ(mm)113RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法・高さ(mm)99
SNコンテナーB#12K
サンコー(三甲)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷同じ色どうしで重ねると中に物を入れたままスタッキングでき、色を交互に重ねるとネスティングできて省スペースです。段積み時180°回転させ、色の方向を替えることにより、スタッキング、ネスティングが可能です。ネスティング時は収納効率に優れ、空箱スペースの削減が可能です。仕様同色同形状スタッキングタイプトラスコ品番268-1242材質PP質量(kg)0.88色ブラック/ブルー容量(L)11.6有効内寸(mm)328×222×140外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)386×280×157外寸(mm)386×280×157内寸(mm)346×240×150底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.65(1290)ネスティング高さ(mm)79適合カード差し(別売)片長辺115、170型適合コンテナSNコンテナーB#8K有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)328×222×140嵌合商品SNコンテナー B#8K外寸(幅×奥行×高さ)(mm)386×280×157
オリコンEP22B-2
サンコー(三甲)¥5,898~税込¥6,488~1個ほか5日以内出荷から50日以内出荷薄型・高強度の輸出用内倒れオリコン種別55823000BKGR BL材質PP取付両短辺153型有効内寸(mm)532×360×105外寸(mm)562×390×124内寸(mm)532×360×113機能底板短側面にラベル押さえ部有底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)49適合カード差しカード差し153型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)33.1嵌合商品オリコンEP10B-2/オリコンEP44B-2/オリコンEP91B/オリコンEP10B-2B
F-Box 132
サンコー(三甲)¥6,498税込¥7,1481個50日以内出荷ワンウェイ段ボール代替の薄型オリコン材質PP取付4辺132、169型有効内寸(mm)806×336×140外寸(mm)825×355×165内寸(mm)806×337×156底形状格子リブ折たたみ時の高さ(mm)34適合カード差しカード差し132型/カード差し169型RoHS指令(10物質対応)対応最大圧縮荷重(kN)10.2嵌合商品F-Box112/F-Box112F/F-Box113/F-Box122/F-Box122F/F-Box123