曜日別特売

テンバコED-12

テンバコED-12 - サンコー(三甲)
トラスコ品番
268-2763
材質
導電性PP
質量(kg)
0.91
ブラック
容量(L)
10.9
有効内寸(mm)
385×232×110
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
441×279×125
外寸(mm)
441×279×125
内寸(mm)
395×241×118
底形状
格子リブ
適合カード差し
(別売)カード差しT1型-B
適合コンテナ
テンバコED-7、テンバコED-13
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
385×232×110
適合フタ
(別売)テンバコ ED-FN2フタ
嵌合商品
テンバコ ED-7
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
441×279×125
内容量
1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2593911567903000BK
6,820
6,798
7,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする