406件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ材のラフィング加工に最適です。1.5Dまでの溝加工が可能です。
用途被削材:純アルミ、アルミニウム合金、アルミ鋳造品、銅合金用。 トラスコ品番322-1719 刃数3 全長(mm)90 刃長(mm)30 刃径(Φmm)10 表面処理ノンコーティング
1本
5,798 税込6,378
翌日出荷

S&K(三興製作所)特殊品ハイスエンドミル
RoHS
材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Co 刃数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質粉末ハイス 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) 刃数3 全長(mm)115 刃長(mm)40 シャンク径(Φmm)16 刃径(Φmm)15
1個
6,888 税込7,577
5日以内出荷

材質粉末ハイス 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 シャンク径(Φmm)32 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
25,980 税込28,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質粉末ハイス(SPM) 刃数3 被削材炭素鋼・合金鋼・工具鋼・プリハードン鋼・ステンレス鋼・調質鋼・アルミ合金・チタン合金 ねじれ角(°)50 外径許容差(mm)0~-0.03
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。 刃数4枚 表面処理Sコーティング
1本
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 表面処理Sコーティング
1本
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。レギュラ刃長のため幅広い加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。 刃数3枚 表面処理Sコーティング
1本
6,798 税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。 表面処理Nコーティング
1本
7,898 税込8,688
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 刃数6枚 表面処理Sコーティング
1本
48,980 税込53,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Pコーティングを施したセミファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。強ねじれと断面形状により切りくず排出性が優れています。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 表面処理Pコーティング
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 刃数2枚 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド ねじれ角(°)30°
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。ロング刃長のため幅広い加工や深彫加工が可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30°
1本
42,980 税込47,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安定した加工が可能な汎用エンドミルです。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、調質鋼(35HRC)、アルミ合金用。 刃数2枚 表面処理ノンコーティング
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):16●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-4259 アズワン品番67-2248-75
1本
17,900 税込19,690
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。仕上げ加工時の取り代が小さくできます。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35/40HRC)。 表面処理Sコーティング ねじれ角(°)30° RoHS指令(10物質対応)対応
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
1本
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
1本
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):25●全長(mm):90●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5845 アズワン品番67-2249-94
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):18●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-1044 アズワン品番67-2248-64
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):17●刃長(mm):40●全長(mm):140●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-1073 アズワン品番67-2248-66
1本
19,980 税込21,978
5日以内出荷

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):9●刃長(mm):25●全長(mm):90●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-5827 アズワン品番67-2250-01
1本
10,980 税込12,078
5日以内出荷

。高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
1本
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高級粉末ハイスにSコーティングを施してあります。難削材加工や長時間加工が可能です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):28●刃長(mm):55●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:324-0578 アズワン品番67-2247-68
1本
40,980 税込45,078
5日以内出荷

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):22●刃長(mm):45●全長(mm):145●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:322-0050 アズワン品番67-2248-20
1本
26,980 税込29,678
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):30●刃長(mm):80●全長(mm):190●シャンク径(mm):32●刃数(枚):4●首下長(mm):20●表面処理:Sコーティング●刃数:4●コード番号:323-7383 アズワン品番67-2247-31
1本
46,980 税込51,678
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):7●刃長(mm):25●全長(mm):90●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●首下長(mm):5●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-2680 アズワン品番67-2250-32
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):25●全長(mm):90●シャンク径(mm):8●刃数(枚):4●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-5800 アズワン品番67-2250-27
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

。Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):8●刃長(mm):16●全長(mm):70●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-4265 アズワン品番67-2250-44
1本
8,998 税込9,898
5日以内出荷

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):15●刃長(mm):40●全長(mm):125●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:323-4184 アズワン品番67-2248-97
1本
16,980 税込18,678
5日以内出荷

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):28●刃長(mm):55●全長(mm):160●刃数:4●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:322-0084 アズワン品番67-2247-65
1本
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。
仕様●刃径(mm):17●刃長(mm):55●全長(mm):155●シャンク径(mm):16●刃数(枚):4●表面処理:Sコーティング●刃数:4●原産国:日本●コード番号:323-4223 アズワン品番67-2248-57
1本
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Nコーティングの採用で従来品に比べ1.5倍以上の長寿命を実現します。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC)用。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):40●全長(mm):120●刃数:4●表面処理:Nコーティング●原産国:日本●コード番号:321-8502 アズワン品番67-2249-73
1本
11,980 税込13,178
5日以内出荷

Sコーティングを施したフラットニックタイプのラフィングエンドミルです。ステンレスの溝加工に最適です。被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(40HRC.45HRC)、ニッケル合金、チタン合金用。
仕様●刃径(mm):10●刃長(mm):20●全長(mm):80●刃数:3●表面処理:Sコーティング●原産国:日本●コード番号:321-8564 アズワン品番67-2249-74
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷