絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
サンコウ電子研究所のロゴ

サンコウ電子研究所

私どもサンコウ電子研究所は1963年の創業より、誠実・着実に、測定器・検査機器を通じて”ものづくり”に取り組んでまいりました。
特に意識したのは、使う人の視点立った操作性優先の設計思想と、現場使用を最大の目的とした堅牢という表現に見合った製品づくりです。豊富な経験と技術を活かし、これらの課題を達成するべく、創意工夫を続けてまいります。

会社情報
会社名株式会社サンコウ電子研究所
設立1963/08/01
所在地〒213-0026 神奈川県川崎市高津区久末1677
特価
本日8月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFE-2.5>)

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1セット
    当日出荷から5日以内出荷
    測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
    用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に仕様検量線メモリ:×1付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~2.50寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
  • 両用一体型膜厚計 サンコウ電子研究所

    両用一体型膜厚計

    サンコウ電子研究所(1件のレビュー)
    114,800税込126,280
    1台ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
    測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0質量(g)約125電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
  • SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式薄膜用プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式薄膜用プローブ

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1式
    6日以内出荷
    薄膜測定用。アルマイト測定。狭い場所
    仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~0.6mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ13×45.5mm●表示分解能:0.1μ~アズワン品番67-2390-52
  • 電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計(本体のみ)

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
    用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ測定の素地金属により選択してください。表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点)RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB
  • 電磁式膜厚計 サンコウ電子研究所

    電磁式膜厚計

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
    用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本測定方式電磁誘導式測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    プローブの組合せで「鉄」「非鉄」金属の皮膜を測定可! 電磁式/渦電流式両用膜厚計。測定対象物に合わせて、互換性のある鉄素地用(電磁式) プローブまたは非鉄金属素地用(渦電流式)プローブ、鉄・非鉄素地両用(デュアル)プローブを接続できます。
    仕様【測定値メモリー】40000点セット内容本体、ACアダプタ、USBドライバソフト、USBケーブル、SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/非鉄素地)、標準板×5(50μm・100μm・300μm・500μm・1000μm)、単3電池×2、収納ケース、取扱説明書測定範囲SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):鉄素地:0~3.00mm、非鉄素地:0~2.50mm質量(g)210電源単3形アルカリ乾電池2本、専用ACアダプター測定方式SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):電磁・渦電流両用式(素地自動判別)プローブSWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1点定圧接触式、Vカット付Φ13×52mm測定精度SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2% 以内101μm~3.00mm/±2% 以内(鉄素地)101μm~2.50mm/±2% 以内(非鉄素地)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×30×156表示分解能SWT-9000シリーズ専用プローブ(FN-325):1μm/0~999μm(鉄・非鉄共通) 切替により、0.1μm/0~400μm(鉄・非鉄共通)、0.5μm/400~500μm(鉄・非鉄共通)、0.01mm/1.00~3.00mm(鉄素地)0.01mm/1.00~2.50mm(非鉄素地)
  • SWT-NEO専用プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用プローブ

    サンコウ電子研究所
    109,800税込120,780
    1セットほか
    当日出荷から22日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    低周波パルス式、微小電流タイプ 1~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー・ランプ付きで、対象の塗膜厚さは1mm以下です。低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます。
    仕様【対象塗膜厚さ】1mm以下セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、安全スイッチ、ソフトケース、収納ケース寸法(mm)370(W)×190(H)× 150(D)質量(kg)3.9電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)使用温度範囲0~40℃(結露しないこと)方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)1~7(波高値)
  • デュアルタイプ膜厚計 サンコウ電子研究所

    デュアルタイプ膜厚計

    サンコウ電子研究所
    117,980税込129,778
    1個(1個)
    5日以内出荷
    素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。
    付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース質量(g)約125測定範囲(mm)鉄素地:0~2.5 非鉄素地:0~2.0電源単4電池×2測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別)表示分解能1μm:0~999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替大きさ63×30×84mm
  • 紙・ダンボール水分計 サンコウ電子研究所

    紙・ダンボール水分計

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    各種紙・紙製品の水分測定、管理、検査、指導。MCモードによる広い対象物への応用
    仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲6~40% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型差込式2針電極+小型SB電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替紙・段ボール、MCモードアラーム上限値設定 6.5~39.5%、0.5%ステップ、任意設定 (MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
  • モルタル・プラスタ水分計 サンコウ電子研究所

    モルタル・プラスタ水分計

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    モルタル・コンクリート、プラスタの水分測定、管理、検査。密度、埋設鉄筋などの影響を受けずに測定。
    仕様平均値表示:最大20点までのデータの平均値を表示(電源OFFで消去)測定範囲1~15% 1~100 (MCモード)電源(V)単4アルカリ乾電池 (1.5 ×4 オートパワーオフプローブ小型押当て式ゴム電極表示方式LCD表示、ホールド機能付、電池残量表示表示分解能0.1% 1 (MCモード)モード切替モルタル・コンクリート、プラスタ、MCモードアラーム上限値設定 1.5~14.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定
  • SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準プローブ

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1式
    5日以内出荷
    非鉄金属素地上の膜厚測定用標準プローブ。幅広い測定域を確立
    仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ15×47mmアズワン品番67-2390-50
  • 電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    膜厚計本体のみ測定用途に合わせてプローブの選択が可能。統計演算機能付き。チルトスタンド装備。USB接続でPCへデータ転送が可能
    仕様●サイズ:72(W)×32(H)×156(D)mm●電源:単3×2本/ACアダプターの2電源●200g電池含むアズワン品番67-2390-40
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式標準L型プローブ

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1式
    5日以内出荷
    パイプ内面などに最適。幅広い測定域を確立
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:18×22×67mm●形状:L型アズワン品番67-2390-44
  • 【レンタル】表面塩分計PSPC対応 サンコウ電子研究所

    【レンタル】表面塩分計PSPC対応

    サンコウ電子研究所
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    橋梁、船舶、タンクなどの塗装前の表面塩分濃度を簡単にチェック
    セット内容本体、エア抜きシート、チューブ、電気伝導率チェック用C液、取扱説明書、測定セル、注入シリンジ10mL、精製水、収納ケース測定範囲【水可溶性塩分濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【塩化ナトリウム濃度】0~199.9mg/m2・0~1999mg/m2(オートレンジ)、【電気伝導率】0~199.9μS/cm・0~1.999mS/cm(オートレンジ)、【温度】0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)質量(g)約680(測定セル)電源単3アルカリ乾電池×2、【撹拌用】9V形乾電池(6F22)×1本体質量(g)約310(電池含む)測定方式電気伝導率法測定時間【設定】1分/3分/0分(連続)寸法(Φ×mm)94×104(ケーブル1m付)メモリー300データ(測定時刻/測定値/温度)温度補償(℃)ATC(自動温度補償):0~50/基準換算温度:25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)、塩化ナトリウム(NacCl)、電気伝導率温度係数2.0%℃(固定)測定面積1250mm2材質(電極)SUS316撹拌能力モーター直結撹拌子によるセル定数測定セルより自動読込(手動入力可能)液量(mL)10サービス分類レンタル
  • 電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>) サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 プローブ付(<SWT-NEO>+<SFN-325>)

    サンコウ電子研究所
    299,800税込329,780
    1セット
    5日以内出荷
    鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
    用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)表示方式LCDデジタル、表示ホールド寸法W(mm)72表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
  • 【レンタル】ピンホール探知器(皮膜用)(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(皮膜用)(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    セット内容本体、電源コード、高電圧伸縮プローブ、アースコード、接地用コード、リモートスイッチ、平型ブラシ電極、本体収納ケース、プローブ収納ケース、取扱説明書質量(kg)3.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×230×66プローブ伸縮性・ABS樹脂対象塗膜厚さ1mm未満警報方式ランプ、ブザー電源(V)AC85~264(50/60Hz)探知電圧(kV)0.3~5方式直流高電圧放電式
  • 【レンタル】表面塩分計 サンコウ電子研究所

    【レンタル】表面塩分計

    サンコウ電子研究所
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    表面塩分濃度を水可溶性塩分濃度表示、塩化ナトリウム濃度表示、電気伝導率表示の3種類の方式で直読。 測定セルを測定対象に固定し、測定水(純水)を注入するだけで表面の塩分濃度が測定できます。 プレッスル法のように粘着剤で表面を汚すことはありません(測定物は平板の磁性体が対象)。
    用途橋梁・船舶・鉄塔・プラントなどの塩害防止塗装の可否。仕様セル定数/測定セルより自動読込(手動入力可能)使用液量/10mLセット内容本体、検出部(注射器、注入チューブ付き、9V形電池×1)単3形乾電池×2、取扱説明書、収納ケース材質極/SUS-316型式測定セル/ELC-006測定範囲水可溶性塩分:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)塩化ナトリウム:0~199.9mg/m2、0~1999mg/m2(オートレンジ)電気伝導率:0~199.9μS/cm、0~1.999mS/cm(オートレンジ)温度:0~50℃(表示範囲:0~99.9℃)質量(g)本体/約310測定セル/約680電源本体/単3形アルカリ乾電池×2測定セル撹拌用/9V形乾電池(6F22)×1測定方式電気伝導率法寸法(Φ×mm)測定セル/94×104(ケーブル1m付)温度補償(℃)ATC(自動温度補償)/0~50℃基準換算温度/25℃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×37.5×187.5データメモリ300データ(測定時刻、測定値、温度)測定モード水可溶性塩分(ISO 8502-9の換算式)塩化ナトリウム(NacCl)電気伝導率温度係数2.0%℃(固定)測定面積1250mm2撹拌方式モーター直結撹拌子による
  • 【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(薄物用)(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    ~6kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm未満です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器(薄物用)は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
    用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器(薄物用)は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース質量(kg)4.4電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~6(高波値)対象塗膜厚さ1mm未満警報方式ランプ、ブザー充電電圧(V)AC100 50/60Hz
  • 【レンタル】ピンホール探知器(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    119,800税込131,780
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    5~23kVの高電圧をかけて塗膜欠陥部を短絡させ、スパークを発生させて検知します。ブザー付きで、対象の塗膜厚さは1mm以上です。 低周波パルス式、微小電流タイプのため、皮膜をいためることなく、高電圧ピンホール検査ができます (TR・ホリスターシリーズ)。 ピンホール探知器は、金属素地上の絶縁性皮膜(塗装、樹脂ライニング、ゴムライニング※、アスファルトライニング、ホーロー、防水シートなど)のピンホール、ホリデーおよび類似の欠陥を探す探知器です。
    用途ピンホールは塗装膜、ライニング膜の防錆、防食効果を著しく低下させます。ピンホール探知器は、このようなピンホールをミクロの目でキャッチ、公害や汚染、腐食がもたらす資源、エネルギーの損失を、未然に防ぎます。 上下水道・ガス・電力などの地中埋設管の塗覆層。 化学プラントの機械装置、タンク、パイプ、バルブなど耐薬品性を要求されるライニング膜。 船舶・船用機器、海岸・海中設備機器の防食塗装、ライニング。 公害機器装置など特殊の汚染ガス、汚染液に対する耐食性塗装ライニング。 各種汚染因子にさらされやすい、建造物、構築物、機械装置に対する防錆・防食塗装、ライニング。 ホーローバス、樹脂コーティングバス、温泉地の設備、機器の防食塗装ライニング。 塗りかえ費用の嵩む長大物の塗装、ライニング。 精密機器、電気機器などの重要部分品の防食塗装、ライニング。セット内容本体、プローブ用高圧コード、アース用高圧コード、プローブヘッド、平形ブラシ電極×2、電源プラグ、ソフトケース、取扱説明書、収納ケース方式低周波高電圧パルス放電式探知電圧(kV)5~23(高波値)電源内蔵Ni-Cd電池(バッテリーチェック機能付き)充電電圧(V)AC100 50/60Hz対象塗膜厚さ1mm以上寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190警報方式ランプ、ブザー質量(kg)5.4
  • 卓上型検針器 APA-3000 サンコウ電子研究所

    卓上型検針器 APA-3000

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ファスナー・カギホック・ボタンなどの服飾付属品装着時でも安定した動作の新回路方式を採用。婦人服・紳士服・子供服などのアパレル製品の検針。
    有効探知・検出幅(mm)140×550質量(kg)12電源AC100V 50/60Hz探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×70×600感度セレクタ電子式、3段階切替探知・検出能力鉄製標準マチ針に対して最高8~11cmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    419,800税込461,780
    1台
    11日以内出荷
    「ピンホール探知器 TRシリーズ」は広くご採用頂いている標準タイプとして、。国内外のお客様から塗装膜・ライニング膜を痛めることなく安全で迅速に検査できると、。「使い易く高性能」と評価され多数ご使用いただいております。この度、メーターをアナログからデジタル表示に変更し、より使いやすく利便性を向上しました。
    方式低周波高電圧パルス放電式警報方式本体のランプ、ブザー
  • 鉄筋探知器 RebarEye サンコウ電子研究所

    鉄筋探知器 RebarEye

    サンコウ電子研究所
    229,800税込252,780
    1台
    4日以内出荷
    日本建築学会 建築工事標準仕様書。JASS5T-608【電磁誘導法によるコンクリート中の鉄筋位置の測定法】に適合。小型センサで狭小部位の探査が可能。簡単操作で文字も大きく見やすいLCDディスプレイ(バックライト付)。下限値設定機能で、過小かぶり部位を迅速探査
    その他【判別可能な鉄筋間距離】75mm(かぶり厚さ 50mm 以下)/かぶり厚さ ×1.5倍(かぶり厚さ 51~80mm)電源単3アルカリ乾電池 ×6本/連続使用時間 約30時間※3最大(使用条件により変わることがあります)測定方式電磁誘導方式精度(mm)10~80測定精度±2mm 以内(かぶり厚さ 10~50mm)/±3mm またはかぶり厚さの ±5%以内(かぶり厚さ 51~80mm)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:126 × 33 × 191/センサ:75 × 35 × 100表示分解能1mm(かぶり厚さ 80mm 以下)/2mm(かぶり厚さ 80~100mm)検知範囲8 ~ 100mm※1 鉄筋径D16の場合に最大100mmまで探知可能対象【鉄筋径】D1 / D13 / D16メモリー数100点
  • 【レンタル】膜厚計(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】膜厚計(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    129,800税込142,780
    1台
    3日以内出荷
    膜厚計SWT-NEOの特長はレンタル構成品のデュアルプローブにあり、。測定対象の素地が鉄・非鉄のいずれかであっても、自動的に金属を判別して測定できるようになっています。またJIS規格やISO等各種規格に適合しているため、それぞれの環境に応じて測定いただけます。適合規格一覧。JIS K 5600、ISO2808。研究施設、試験場、行政・公的機関、各種法人・団体などの規格
    用途膜厚計SWT-NEOは塗装やメッキ、ライニング等の各種膜厚を測定する用途で多くレンタルされています。ほかにも、アルマイトなどの絶縁性皮膜の測定にも用いられています。鉄、つまり磁性金属上の非磁性皮膜を測定するか、非磁性金属上の絶縁性皮膜を測定するかで通常プローブは取り換えなければなりませんが、自動的に素地金属を判別できるデュアルプローブを採用しているため、その手間が省けます。仕様●検量線校正:2点校正式(ゼロ点、標準調整点)●検量線設定・保存:鉄・非鉄用で各1本●寸法・質量:72×32×156●測定精度(平滑面に対して):0 ~ 100μm: ±1μm または指示値の ±2%以内、101μm ~ 3.00mm: 指示値の ±2%以内 (鉄素地)、101μm ~ 2.50mm: 指示値の ±2%以内(非鉄素地)セット内容本体、プローブ(SFN-325)、ゼロ板ホルダ(鉄素地/アルミ素地付)、標準板5枚セット(50・100・300・500・1000μm)、取扱説明書、収納ケース、単3電池×2本型式SWT-NEO、SFN-325質量(g)約200(電池含む)測定範囲(mm)鉄素地:0 ~3.00、非鉄素地:0~2.50電源単3アルカリ乾電池×2本、連続使用時間[25時間※最大(使用条件により変わることがあります。)]、ACアダプタ使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1 点定圧接触式、Vカット付、約Φ15×51mm表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付表示分解能1μm: 0~999μm、0.01mm: (鉄素地)1.00~3.00mm/(非鉄素地)1.00~2.50mm,切替えにより 0.1μm: 0~400μm/0.5μm: 400~500μm測定対象鉄素地:鉄・鋼などの磁性金属素地上の塗装、ライニング、溶射膜、めっき(電解ニッケルめっきを除く)など、非鉄素地:アルミ、銅など非磁性金属素地上の絶縁性皮膜など比較的汎用な測定物用付加機能測定モード切替(ホールド/連続)、表示分解能切替 単位切替(μm/mil)、オートパワーオフ(約3分)、チルトスタンドデータ転送USBサービス分類レンタル
  • 引張付着試験器 サンコウ電子研究所

    引張付着試験器

    サンコウ電子研究所
    379,800税込417,780
    1台
    5日以内出荷
    機構部は油圧式なので電源不要。小型・軽量なのでどこでも簡単測定。音声によるアナウンス付。明るいLED表示と、バッテリー残量表示
    仕様センターシャフト:W3/8全ネジボルトストローク(mm)最大引張:20電源(V)単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付保護構造防まつ型 (IP54相当)精度荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit表示部表示部5桁 液晶表示器センサー半導体圧力センサ測定範囲(N)0~10000最大荷重(N)10000負荷方式油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
  • TR型ピンホール探知器 サンコウ電子研究所

    TR型ピンホール探知器

    サンコウ電子研究所
    329,800税込362,780
    1台
    14日以内出荷
    フッ素樹脂など数百マイクロ以下の比較的薄い皮膜のピンホール探知に用いられるパワーの低い直流高電圧式の探知器です。電子機器、精密機器等の薄い絶縁性皮膜のピンホール探知、欠陥検査に有効です。
    電源AC85V~264V(50/60Hz)30VA方式直流高電圧放電式付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ約540~870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)探知電圧(kV)0.3~5警報方式ランプ、ブザー
  • ピンホールテスター サンコウ電子研究所

    ピンホールテスター

    サンコウ電子研究所
    189,800税込208,780
    1台
    5日以内出荷
    取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター
    電源AC100~115V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4方式高周波高電圧放電式出力電圧(V)20000~48000寸法(cm)約28×約6(電極含まず)距離【放電】25mm(最長)出力周波数500kHz
  • 電磁・渦電流式膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 プローブ付き サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 デュアルタイプ膜厚計 プローブ付き

    サンコウ電子研究所
    299,800税込329,780
    1セット
    5日以内出荷
    本体SWT-NEO 両用プローブSFN-325のセット。鉄・非鉄金属素地の膜厚測定が可能。鉄・非鉄金属素地の自動判別
    仕様●測定方式:電磁誘導式・渦電流式(両用)●測定範囲:電磁式/0~3.0mm、渦電流式/0~2.5mm●表示分解能:0.1μm~アズワン品番67-2390-55
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式伸縮プローブ

    サンコウ電子研究所
    249,800税込274,780
    1式
    6日以内出荷
    鉄素地用の伸縮プローブ。高所・床・パイプ内面・天井・造船など
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~2.5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:24×27×57mm、全長/550~1550mm(伸縮式)アズワン品番67-2390-46
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用ペンシルプローブ

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1式
    6日以内出荷
    鉄素地用狭小部プローブ。狭い箇所・小さい部位の膜厚測定が可能です
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ5.6×92.2mm●狭小部用アズワン品番67-2390-45
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式狭小部用 L型プローブ

    サンコウ電子研究所
    219,800税込241,780
    1式
    6日以内出荷
    小径パイプ内などに最適。狭小窪み・壁面などの膜厚測定
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~0.6mm●表示分解能:0.1μm~●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:8.1×13.5×118.5mm●形状:L型アズワン品番67-2390-49
  • SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式厚膜プローブ SNFeシリーズ

    サンコウ電子研究所
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    非鉄金属素地の厚膜測定。防水被膜
    仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~5mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mmアズワン品番67-2390-53
  • SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準L型プローブ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 非鉄用 渦電流式標準L型プローブ

    サンコウ電子研究所
    149,800税込164,780
    1式
    6日以内出荷
    非鉄素材測定用。管内面。狭い場所
    仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●サイズ:18×23×67●タイプ:L型アズワン品番67-2390-51
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ

    サンコウ電子研究所
    169,800税込186,780
    1式
    6日以内出荷
    。厚膜専用タイプ。ライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~10mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ20.4×47.1mmアズワン品番67-2390-47
  • 電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ サンコウ電子研究所

    電磁・渦電流式膜厚計 本体 SWTシリーズ

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1台
    6日以内出荷
    膜厚計本体のみ測定用途に合わせてプローブの選択が可能。統計演算機能付き。チルトスタンド装備。USB接続でPCへデータ転送が可能
    仕様●サイズ:72(W)×32(H)×156(D)mm●電源:単3×2本/ACアダプターの2電源●200g電池含むアズワン品番67-2390-41
  • SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ サンコウ電子研究所

    SWT-NEO専用 鉄用 電磁式厚膜プローブ SFeシリーズ

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1式
    6日以内出荷
    厚膜専用タイプ。ライニング・防水塗装・ウレタン・耐火塗料の最適
    仕様●測定方式:電磁誘導式●測定範囲:0~20mm●プローブ:1点定圧接触式●サイズ:Φ35×55mmアズワン品番67-2390-48
  • 渦電流式膜厚計 渦電流式標準プローブ付き サンコウ電子研究所

    渦電流式膜厚計 渦電流式標準プローブ付き

    サンコウ電子研究所
    239,800税込263,780
    1セット
    5日以内出荷
    本体SWT-NEO 電磁式プローブSNFe-2.0のセット。非鉄金属素地の膜厚測定が可能
    仕様●測定方式:渦電流式●測定範囲:0~2.0mm●表示分解能:0.1μm~アズワン品番67-2390-57
  • 【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付) サンコウ電子研究所

    【レンタル】ピンホール探知器(PC鋼線用)(校正書付)

    サンコウ電子研究所
    139,800税込153,780
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    アース電極を用い、検査効率をUPさせるPC鋼線用のピンホール探知器
    セット内容本体、取扱説明書、収納ケース(本体用)、プローブ(プローブ用高電圧コード5m付)、円筒ブラシ用ホルダー、円筒ブラシ電極(Φ55×300mm)、間接アース電極(アース用高電圧コード2m付)、充電コード2m、安全スイッチ(安全スイッチ5m付)、プローブ収納バッグ質量(kg)3.9使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源(V)AC100~240(50/60Hz)100VA電源内蔵NiMH(ニッケル水素)電池(バッテリーチェック機能付き)方式低周波高電圧パルス放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×150×190探知電圧(kV)1~7(波高値)対象塗膜厚さ1mm以下警報方式ランプ、ブザー使用時間(時間)約10.5(最大出力電圧時)サービス分類レンタル
  • 電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計(本体のみ)

    サンコウ電子研究所
    259,800税込285,780
    1台ほか
    5日以内出荷
    測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 特定小電力無線出力内蔵(SWT-NEO3のみ) チルトスタンド機能。
    仕様検量線メモリ:100本、測定値メモリ:40000測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB、特定小電力無線
  • 電磁膜厚計(本体のみ) サンコウ電子研究所

    電磁膜厚計(本体のみ)

    サンコウ電子研究所
    199,800税込219,780
    1台ほか
    5日以内出荷
    測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
    仕様検量線メモリ:10本、測定値メモリ:20000付属品乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書(ドライバCDに収録)、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD測定範囲接続プローブ(別売)により異なる質量(g)約200(電池含む)寸法H(mm)30電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付使用温度(℃)0~40(結露しないこと)寸法D(mm)156表示方式グラフィックLCD寸法W(mm)72校正(検量線)2点校正式RoHS指令(10物質対応)対応データ転送USB