「単3 1.5v」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。医薬品、パック商品に混入した針、釘等の鉄片探知。ヘアピン除去などの医療用。凶器、警備、保安用に。
有効探知・検出幅(mm)WIDE: 90×40、 SPOT: 30×35 仕様警報方式:ランプ、電子ブザー探知能力:虫ピン程度で最高3~4cm探知部:ワイド9×4cm/スポット3×3.5cm 質量(g)290 電源単3乾電池(1.5V)×2本 探知・警報方式永久磁石磁気誘導方式/ランプ、電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力虫ピン程度で最高3~4cm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
57,980 税込63,778
当日出荷

縫製品に混入した針、折れ針、鉄片の部分探知。
電源単3乾電池(1.5V)×2本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×35×145 有効探知・検出幅(mm)30×60
1台
34,980 税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん 付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ測定の素地金属により選択してください。 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.50 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子ハンディ検針器 鉄片探知器
エコ商品
スリムで軽いハンディタイプ。手持ち部分がスリムで、使いやすいデザインのニュータイプ。 ワイドレンジでは袖、衿、裾など縫製まわりの比較的広い部分の検針がしやすい能率設計。スポットレンジでは金属製ボタンなどの服飾付属品を避けて、狭い、限られた部分を検針することができます。また、至近距離ではコンベア検針機や「ワイドレンジ」よりも検出感度が高く、さらに強く残針などに反応します。
用途縫製品(紳士服、婦人子供服、ベビー服、和装品、毛皮製品など)に混入した鉄製の針、折れ針、ピンなどの探知・検針。 コンベア式検針機、テーブル型検針器で針、鉄片を探知した後の位置確認。 食品・医療品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片の探知。 人体にささった針、釘の探知。また医療用としてMRI(磁気共鳴映像法)検査前のヘアピンなどの鉄片探知・除去に。 凶器探知用として、警備・保安関係者に。 質量(g)290 検出方式磁気誘導 探知・警報方式LEDワイド赤ランプ・ハイパワー電子ブザー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×57×245 探知・検出能力(WIDE)虫ピン程度で探知面から最高3.0~3.5cm、(SPOT)虫ピン程度で探知面から最高3.5~4.0cm 有効探知・検出幅(mm)(WIDE)40×90、(SPOT)35×30 使用電源単3乾電池(1.5V)×2、LOW BAT表示付 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
54,980 税込60,478
翌々日出荷

サンコウ電子電磁式膜厚計 SL-5P
エコ商品
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120 付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース 質量(kg)1.8 測定範囲(mm)0~1 電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ 使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 最小測定管径(Φmm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
259,800 税込285,780
13日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子環境モニタ
エコ商品
微少粒子状物質(PM2.5)を簡単測定! 1ヶ月分の測定値を本体に記録し、PCへ転送。 PM2.5が設定値を超えると警報音でお知らせ。 電源ボタンを押すだけの簡単操作で、短時間にPM2.5、気圧、温度、湿度、不快指数が測定できます。 1ヶ月分(約45000点)の測定値を本体に記録し、付属のUSBケーブルでPCへのデータ転送が可能です。
用途PM2.5測定 仕様【不快指数】55~99 測定範囲0~999μg/m2 電源単3乾電池(1.5V)×6本、専用ACアダプタ(AC100~240V 50/60Hz) 温度範囲(℃)-10~50 測定精度±20%(基準器に対して)(0~45℃、25~500μg/m2) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約148×216.5×74.8 測定方法光錯乱方式 データ出力USB 気圧(hPa)500~1100 メモリー容量約45000点(毎分平均値を1ヶ月分記録可能) 使用環境温度-10~45℃、湿度15~85%(結露なき場合) 付加機能警報機能、電池残量表示 RoHS指令(10物質対応)対応 湿度範囲(%)0~99
1台
97,980 税込107,778
7日以内出荷

サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 特定小電力無線出力内蔵(SWT-NEO3のみ) チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:100本、測定値メモリ:40000 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB、特定小電力無線
1台ほか
259,800 税込285,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:10本、測定値メモリ:20000 付属品乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書(ドライバCDに収録)、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子引張付着試験器
機構部は油圧式なので電源不要。小型・軽量なのでどこでも簡単測定。音声によるアナウンス付。明るいLED表示と、バッテリー残量表示
仕様センターシャフト:W3/8全ネジボルト ストローク(mm)最大引張:20 電源(V)単3アルカリ乾電池 (1.5X4本、連続使用約76時間、オートパワーオフ機能付 保護構造防まつ型 (IP54相当) 精度荷重:非直線性:±3% F.S.±1digit 表示部表示部5桁 液晶表示器 センサー半導体圧力センサ 測定範囲(N)0~10000 最大荷重(N)10000 負荷方式油圧シリンダ+手動回転式油圧ポンプ
1台
379,800 税込417,780
5日以内出荷

測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.00 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

関連キーワード