塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000)
形状くし型
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0
質量(g)約125
電源(V)DC3(単4乾電池×2本)
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)
表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30
表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>
校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500)
トラスコ品番838-3413
対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,098
税込¥10,008
当日出荷
関連キーワード