カテゴリ

  • 測定用品(10)
    • 直流式水分計(電気抵抗式)(6)
    • 高周波水分計(1)
絞り込み
ブランド
  • サンコウ電子
  • モノタロウ(1)
  • カイセ(1)
  • ケツト科学研究所(6)
  • testo(テストー)(3)
  • Laserliner(レーザーライナー)(2)
  • マザーツール(1)
  • エスコ(1)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
  • アズワン(1)
  • シンワ測定(3)
  • マイゾックス(3)
  • 三商(2)
  • センセカ(旧グライシンガー)(2)
  • CEM(2)
  • A-Gas Japan(2)
  • はくでん(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • BENTECH(1)
  • KLEIN TOOLS(1)
測定範囲(%)
  • 0.8~50(1)
  • 1~100(1)
  • 2~11(1)
  • 3.5~50(3)
  • 6~50(1)
  • 6.5~30(1)
  • 6.5~100(3)
  • その他(1)
分解能
  • 0.1(1)
校正証明書
  • 付き(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「水分計 木材」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水分表示値チェッカー サンコウ電子水分表示値チェッカーサンコウ電子
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
電気式水分計の水分表示値により、正しく動作しているか否かを確認することができます。
仕様表示値:木材(H)/17~19%、木材(S)/19~21%、紙・段ボール/19~21%、モルタル/4~5%、プラスタ/3~4%対応機種AQ、MR、TG、KG、PMの各シリーズ
高周波式木材水分計 サンコウ電子高周波式木材水分計サンコウ電子
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
木材に軽く押し当てるだけで測定できます。厚み、密度、温度補正機能。住木技術センター認定器種。電極は底面に2本、側面に1本(側面電極特許申請済、形状意匠登録申請済)反っている木材、ラフ材にも対応可
測定範囲縦50×横46.4 (縦が木材の繊維方向) 3%~電源(V)006P乾電池 (9 ×1、オートパワーオフ測定方式高周波容量式表示分解能液晶デジタル表示、0.1%密度(g/cm3)0.10~1.20アラーム赤色LED、ブザー
水分計 サンコウ電子水分計サンコウ電子
74,980税込82,478
1台
翌々日出荷から13日以内出荷
上下限のリミット機能で、乾き、湿り具合を簡単にチェックします。接続するプローブ(別売)により、各種の水分測定に柔軟に対応します。
用途適用材質:木材。質量(g)200電源単4乾電池×4本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×35×150測定範囲(%)0.8~50分解能(%)0.001
木材水分計 TG-101 サンコウ電子木材水分計 TG-101サンコウ電子
99,980税込109,978
1台
4日以内出荷から13日以内出荷
アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替
用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定付属品バッグ、予備針、六角レンチ質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
木材水分計用 TG-PA サンコウ電子木材水分計用 TG-PAサンコウ電子
56,980税込62,678
1台
3日以内出荷から13日以内出荷
建築材、家具材、梱包材、断熱材ボードなどの水分管理に最適 MR-200、MR-300に接続して使用します。
測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×30×135主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
木材水分計 AQ-10 サンコウ電子木材水分計 AQ-10サンコウ電子
54,980税込60,478
1台
3日以内出荷
超小型、プローブ一体型の水分計製材、乾燥材、建築材、各種建材ボードの水分管理に最適です。
測定範囲(%)6.5~100質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34モード切替木材水分%、MCモ-ドアズワン品番1-4441-01RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
電気式水分計 MR-200 サンコウ電子電気式水分計 MR-200サンコウ電子
69,980税込76,978
1台
当日出荷から13日以内出荷
接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。
測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
建築水分計 AQ-30 サンコウ電子建築水分計 AQ-30サンコウ電子
84,980税込93,478
1台
8日以内出荷
超小型、プローブ一体型の水分計、6つの測定レンジを標準装備。木材、紙、モルタル、プラスター等。
測定範囲(%)木材:6.5~100、紙:6.5~30、モルタル:2~11質量(g)約100電源単4乾電池(1.5V)×2本測定方式電気式測定精度-(自動温度補正)表示方式LCDデジタル、ホ-ルド機能付寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×123×34モード切替水分%(木材、紙、モルタル)、MCモ-ドRoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5、1、2、5、10、20
電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計 サンコウ電子電気式水分計直流電気抵抗式超小型プローブ一体タイプ木材水分計サンコウ電子
56,980税込62,678
1台
5日以内出荷
胸ポケットサイズの超小型です。 高性能でありながら低価格です。 建築用材の含水率をチェックできます。
測定範囲(%)6.5~100適合製材、乾燥材、建築材、建具材、木工製品。トラスコ品番276-1793質量(g)100電源単4乾電池×2本(付属)測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×34×123RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.5~20.0%
高性能水分計MR器専用木材用プローブ サンコウ電子高性能水分計MR器専用木材用プローブサンコウ電子
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
測定範囲(%)3.5~50仕様水分比較モード MC-3 : 1~100表示質量(g)320寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150主な用途●建築材、家具材、梱包材、ボードなど木材全般●食品、化成品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら