「紙 厚さ測定」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.00 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm 測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
1セット
239,800 税込263,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定 ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地) 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
1セット
299,800 税込329,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子電磁式膜厚計
エコ商品
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。 国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。 伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。 コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%) 0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。 特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。 ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定) 付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書 質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず) 使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと) 電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本 測定方式電磁誘導式 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137 測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5 測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ ゼロ・標準調整ですぐに測定可能 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。 メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に 仕様検量線メモリ:×1 付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 質量(g)約200(電池含む) 測定範囲(mm)0~2.50 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm 測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内 表示方式LCDデジタル、表示ホールド 寸法W(mm)72 表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
1セット
199,800 税込219,780
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 スリムなボディによる抜群のグリップ感。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 4つのキーによる簡単安心操作。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に 仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1ほん 付属品乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 プローブ測定の素地金属により選択してください。 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式(ゼロ点、標準調整点) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB
1台ほか
119,800 税込131,780
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコウ電子電磁膜厚計(本体のみ)
エコ商品
測定用途に合わせた接続プローブの選択が可能。 LCD画面上に操作手順をガイド表示。 大容量の測定値メモリ(NEO2/20000点、NEO3/40000点) 検量線登録による簡単呼び出し測定 上下限値設定、統計演算機能内蔵。 USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。 チルトスタンド機能。
仕様検量線メモリ:10本、測定値メモリ:20000 付属品乾電池、キャリングハードケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書(ドライバCDに収録)、ACアダプタ、USB転送ケーブル、ドライバCD 測定範囲接続プローブ(別売)により異なる 質量(g)約200(電池含む) 寸法H(mm)30 電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 寸法D(mm)156 表示方式グラフィックLCD 寸法W(mm)72 校正(検量線)2点校正式 RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USB
1台ほか
199,800 税込219,780
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)