「膜厚計 標準厚板」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
メモリ、統計演算、データ転送などの高機能型
電磁式/渦電流式両用膜厚計。互換性のあるプローブを用途に合わせて選択。プローブの差し替えのみで、「鉄」および「非鉄」の両金属素地上の皮膜を測定可能。ガイダンス表示によるカンタン操作とあわせ、大容量のデータメモリー、検量線登録機能、パソコンと接続してデータ転送もできます。
セット内容本体、ACアダプター、USBドライバソフト(CD-R)、USBケーブル(2.0m)、プローブ(Fe-2.5、NFe-2.0)、ゼロ板(電磁式用、渦電流式用)、標準厚板(50μm、300μm、1.00mm)、標準厚板ケース、収納ケース
寸法(mm)72(W)×156(H)×30(D)
質量(g)200
電源単3形乾電池2本、専用ACアダプター
わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0
質量(g)約125
電源(V)DC3(単4乾電池×2本)
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)
プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)
表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30
表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>
校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
測定範囲は0~2.5mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキ、塗装一般の測定に
仕様検量線メモリ:×1
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書
質量(g)約200(電池含む)
測定範囲(mm)0~2.50
寸法H(mm)30
電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
寸法D(mm)156
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×47mm
測定精度均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.50mm/±2%以内
表示方式LCDデジタル、表示ホールド
寸法W(mm)72
表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.50mm
1800点の測定値をメモリー
SM-1100は、ライニング・耐火塗料など厚さ8.00mmまでの厚い被膜を測定する電磁式膜厚計。1800点のメモリー機能付き。
セット内容本体、標準厚板(300μm、2.00mm、5.00mm)、標準厚板収納ケース、テスト用ゼロ板、収納ケース
寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)
測定範囲0~8.00mm
質量(g)330
電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ18×55mm
測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±3%
表示分解能0.01mm(1.00~8.00mm)、1μm(0~999μm)
塗装・ライニングの現場用高性能膜圧計<2極式>。
官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容本体 Pro-2(単4電池×6)・プローブ・標準厚板(200μm、2mm)・収納ケース(ソフトケース)・取扱説明書・ゼロ板
測定範囲0~500μm・0.2~5mm(2列目盛)
質量(g)500
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
電源単4乾電池(1.5V)×6
プローブ2極式、磁極径:Φ6、安定脚付 接触面曲率:R5、極間16mm
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×165×48
サービス分類レンタル
ポケットサイズの厚膜測定専用
樹脂、ゴム、アスファルトなど、厚さ15.0mmの厚膜測定レンジを、分解能切り替えにより0.1mm/0.01mmでデジタル表示し、高精度の測定が可能です。
仕様【最小測定物】平面:Φ50mm凹面:R50mm素地厚:1mm
セット内容本体、プローブ、標準厚板(0.50mm、3mm、5mm、10mm×各1)、収納ケース
寸法(mm)80(W)×35(H)×150(D)
測定範囲0~15mm
質量(g)460
電源単4アルカリ乾電池4本 オートパワーオフ機能付き
測定方式電磁式
プローブ1点定圧接触式、CVD処理磁極、Vカット付Φ50×45mm
測定精度均一面に対して±0.01mmまたは指示値の±2%
表示分解能0.1mm/0.01mm(切替)
鉄素地上の塗装、ライニングなどの絶縁性皮膜やメッキなど非磁性金属皮膜の膜厚を非破壊測定する電磁式膜厚計です。
国内の各公団、団体、官公庁、研究所、各種法人などの規格、内規、基準ならびにASTM、ISOなどの海外規格にも適合する2点調整方式を採用しています。
伝統のアナログメーター式、測定厚が直感的に判読できる。
コンパクトボディ、より一層の小型化を達成。(容積比 90%)
0~5mmワイドレンジ、薄膜塗装からライニングまで幅広く対応。
特殊磁極プローブ、CVD磁極により高い耐摩耗性を実現。
ダイヤルカバー標準装備、思わぬ接触による調整点のズレを防ぐことが可能。
用途塗装膜厚測定(橋梁・船舶・鋼管・などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什機器類など)/ライニング膜厚測定(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)/メッキ膜厚測定(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)(電解ニッケルメッキを除く)/メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など/樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)
付属品本体収納ケース、標準厚板、標準厚板ケース、テスト用ゼロ板(鉄用)、ゼロ板ケース、乾電池、取扱説明書、ユーザー登録用紙兼保証書
質量(g)約470(乾電池除く/突起部含まず)
使用温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
電源単四アルカリ乾電池(1.5V)×6本
測定方式電磁誘導式
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137
測定範囲(μm、mm)0~500・0.2~5
測定対象鉄素地上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜(鋼、SUS430などのフェライト系ステンレス含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
電磁式膜厚計Pro-Wの一番の特長は、小型で軽量な点です。高性能でありながら片手で簡単に持ち運びができ、電池駆動なのでわずらわしいコードもありません。レンタルしてすぐにお使いいただけます。直感的にわかりやすいアナログメータータイプです。また、電磁式膜厚計Pro-Wにはダイヤル部分のカバーが標準で付いています。予期せぬ接触などでの調整点のずれが起きにくい仕様です。※温度の変化や使用環境によって起こるメーター部の指針のドリフトを防ぐ効果はありません。
用途塗装(橋梁・船舶・鋼管などの鉄鋼構造物、自動車、家電製品[冷蔵庫、洗濯機]、スチール家具、什器機類など)。ライニング(樹脂・タールエポキシ・ゴム・ホーローなど)。メッキ※(クローム・亜鉛・銅・スズなどの非磁性メッキなど)。※電解ニッケルメッキを除く。メタリコン・パーカライジング・酸化膜・溶射膜など。樹脂フィルム・非磁性金属箔の厚み測定(鉄を基板として測定)
セット内容本体、プローブ、ゼロ板、標準厚板(200μm・2mm)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×6本
測定範囲0~500μm・0.2~5mm
質量(g)約470(乾電池除く)
電源(V)単4アルカリ乾電池(1.5×6本
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式
プローブ2極式、磁極径=Φ6mm 極間=16mm、磁極:超耐摩耗性CVD処理磁極
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%、何れか大なる値
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×50×137(※突起部含まず
測定対象鉄素地※上の絶縁性皮膜および非磁性金属皮膜 (※鋼、SUS430などのフェライト系ステンレスを含む)
サービス分類レンタル
3段目盛で薄い膜から厚い膜まで1台で測定出来ます。
プローブ2極式、磁極径:Φ6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×130×80
付属品標準厚板、ショルダーケース
質量(kg)2
測定範囲(mm)Ⅰ:2~15 Ⅱ:0.2~3 Ⅲ:0~0.3
電源単2乾電池(1.5V)×6本
使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
素地を自動判別できる、デュアルタイプの一体型膜厚計です。
付属品標準厚板 テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用) 収納ケース
質量(g)約125
測定範囲(mm)鉄素地:0~2.5 非鉄素地:0~2.0
電源単4電池×2
測定方式電磁誘導式・渦電流式兼用(鉄・非鉄素地自動判別)
表示分解能1μm:0~999μm(鉄・非鉄共通) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.50mm(鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内 0.01mm:1.00~2.00mm(非鉄素地) 精度:±1μm又は指示値の±2%以内
機能測定モード切替 オートパワーオフ機能 表示分解能切替
大きさ63×30×84mm
測定範囲は0~2.0mmのワイドレンジ
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途アルマイト、塗装、ライニングなどの膜厚測定に
仕様検量線メモリ:×1
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書
質量(g)約200(電池含む)
測定範囲(mm)0~2.00
寸法H(mm)30
電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
寸法D(mm)156
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ13×47mm
測定精度(平滑面に対して垂直に測定)均一面に対して0~100μm/±1μmまたは指示値の±2%、101μm~2.00mm/±2%以内
表示方式LCDデジタル、表示ホールド
寸法W(mm)72
表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/1.00~2.00mm
鉄・非鉄金属の測定素材を自動で認識、測定
ゼロ・標準調整ですぐに測定可能
スリムなボディによる抜群のグリップ感。
LCD画面上に操作手順をガイド表示。
4つのキーによる簡単安心操作。
USB接続でパソコンへのデータ転送が可能。
チルトスタンド機能。
メモリ、統計機能などが付いた高性能なSWT-NEO2型もございます。
用途塗装、ライニング、メッキやアルマイトなどの絶縁性被膜の測定に
仕様検量線メモリ:鉄・非鉄用で各1本
付属品標準厚板、テスト用ゼロ板、乾電池、収納ケース、ハンドストラップコード、保証書兼ユーザー登録用紙、取扱説明書
質量(g)約200(電池含む)
測定範囲(mm)0~3.00(鉄素地)、0~2.5(非鉄素地)
寸法H(mm)30
電源単3アルカリ乾電池(1.5V)×2(連続使用最大約25時間/使用条件により異なる)、ACアダプタ(オプション)、オートパワーオフ機能付
使用温度(℃)0~40(結露しないこと)
寸法D(mm)156
プローブ1点定圧接触式、Vカット付、Φ15×50.9mm
測定精度均一面に対して0~100μm/±1μm(鉄・非鉄共通)または指示値の±2%、101μm~3.00mm/±2%以内(鉄素地)、101μm~2.50mm/±2%以内(非鉄素地)
表示方式LCDデジタル、表示ホールド
寸法W(mm)72
表示分解能1μm/0~999μm、切替で0.1μm/0~400μm、0.5μm/400~500μm、0.01mm/鉄素地(1.00~2.50mm)非鉄素地(1.00~2.50mm)
細いパイプ、エルボの中の皮膜など手の入らない内側、下面、底面などの皮膜測定用です
プローブ2点接触差込み式、ガイド:Φ13×180磁極:Φ2 1.25R、極間:6mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×90×120
付属品標準厚板、ACアダプタ、ショルダーケース
質量(kg)1.8
測定範囲(mm)0~1
電源単3乾電池(1.5V)×8本 ACアダプタ
使用温度(℃)0~40℃(結露しないこと)
測定方式電磁誘導式
測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5%
最小測定管径(Φmm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード