5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~6500(25-50-75-100-125)(150-175-200-225-250)(275-300-350-400-450)(500-550-600-650-700)(750-800-900-1000-1100)(1200-1300-1400-1500-1750)(2000-2500-3000-3500-4000)(4500-5000-5500-6000-6500) トラスコ品番838-3413 対応JIS K 5600-1-7、ISO 2808、ASTM D 1212、BS 3900 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,098 税込10,008
当日出荷

塗装作業中に未乾燥塗膜の厚さを、くし歯形の刻みで測定し、塗料固形分から乾燥後の塗膜厚を推定します。
測定範囲(μm)25~2000(25-50-75-100-125)(150-175-200-250-300)(400-500-600-700-800)(900-1000-1200-1500-2000) 形状くし型 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。超音波パルスの反射方式の採用で、コンクリート上の塗膜厚さの測定を可能にした超音波式膜厚計です。
用途コンクリート素地専用 セット内容本体、高周波ケーブル、探触子、テストピース、カップリング剤、カップリング剤入れ探触子グリース、収納ケース、単3形乾電池×2個、塗膜厚さ測定範囲表 質量(g)約370 測定範囲(mm)0.5~6.0(探触子、測定対象による) 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 測定方式超音波パルス反射方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×155×28 表示分解能0.01mm 連続使用時間(時間)約10 使用電源単3形アルカリ乾電池×2本 探触子2C15N-DL 音速範囲500~9999m/sec 測定精度(mm)±0.1
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗装・ライニングの現場用高性能膜圧計<2極式>。 官公庁、試験場などの規格、基準、内規に適合しています。
セット内容本体 Pro-2(単4電池×6)・プローブ・標準厚板(200μm、2mm)・収納ケース(ソフトケース)・取扱説明書・ゼロ板 測定範囲0~500μm・0.2~5mm(2列目盛) 質量(g)500 使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと) 電源単4乾電池(1.5V)×6 プローブ2極式、磁極径:Φ6、安定脚付 接触面曲率:R5、極間16mm 測定精度均一面に対して±2μmまたは指示値の±5% 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×165×48 サービス分類レンタル
1台
4,990 税込5,489
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

わかりやすいガイド表示画面。 コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0 質量(g)約125 電源(V)DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃)0~40(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30 表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地> 校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正
1台ほか
114,800 税込126,280
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)