3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)電子ストレートサンダ 無段変速
低速で使えるストレートサンダ。 電子制御モータにより、低速域での作業に最適。 無段階変速で任意の回転数設定が可能。 低速の負荷時でも一定回転数を維持。 起動時の反動が小さいソフトスタート採用。 自動復帰型モータ保護機能搭載。 より安全な二重絶縁構造。 作業時の負担の少ない細径タイプ。
用途作業に適した回転数を設定した研磨作業。 消費電力(W)735 研削砥石寸法(mm)(外径)80(各種先端工具) 最高使用周速度(m/s)72
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MS500AD ポリッシングサンダ サンコー(サンコーミタチ) 動画あり
サンコー(サンコーミタチ)ポリッシングサンダ
磨き専用機 実作業時回転数5,000min'を実現 新設計、低速専用二重絶縁モータ搭載 作業半径が広がるロングコード仕様 ワイドカバー、サイドハンドル標準附属
用途塗装はがし、ステンレス鏡面仕上げ、鋼材黒皮除去、溶接ビート仕上げ処理等 消費電力(W)580 電源(V)単相100 定格電流(A)6 コード長さ(m)2芯3.5 シャフト径(Φmm)M10(1.5) 回転数(min-1[r.p.m])7600 付属品ディスクスパナ、サイドハンドル 質量(kg)1.5 シャフト長さL(mm)10 アズワン品番64-8613-46
1台
20,980 税込23,078
5日以内出荷

サンコー(サンコーミタチ)電気ディスクグラインダ
無段変速電子ディスクグラインダ
用途低速が冴える磨きの達人。二重絶縁モーター 厚さ(mm)6 質量(kg)1.5 穴径(Φmm)15 電圧(V)100 消費電力(W)735 回転数(min-1[r.p.m])5000~9500 コード長さ(m)2.7 外径(Φmm)100 定格電流(A)7.6 握り径(Φmm)58 シャフト寸法(mm)M10(1.5)×10
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷