1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコー(サンコーミタチ)高速切断機
二重絶縁構造。 ワンタッチロックバイス機構搭載。 ブレーキ付モーター搭載。 スピンドルロック機構で、ブレード交換の作業性が向上。
回転数(min-1[r.p.m])3800 電圧(V)単相100 定格電流(A)15.0 消費電力(W)1440 バイス最大口幅(mm)185 付属品メガネレンチ17mm×1、切断砥石Φ355 最大切断サイズ(丸45°)(Φmm)70 最大切断サイズ(角45°)(mm)70×70 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)100×10085×175 質量(kg)15 トラスコ品番491-6875
1台
46,980 税込51,678
翌日出荷

関連カテゴリ