王将(須佐製作所)
王将(須佐製作所)のページです。王将(須佐製作所)は、作業工具/電動・空圧工具、建築金物・建材・塗装内装用品、農業資材・園芸用品などの商品を提供しています。現在44件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
ケレン棒(パイプ柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷
錆落としやコンクリートのノロ取りに使えます
壁突等の用途の広い道具です。
刃幅(mm)95切刃長さ(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンショックレスハンマー王将(須佐製作所)(2件のレビュー)当日出荷
用適応温度は-20℃~90℃です。
ヘッドはウレタン樹脂で特殊成型しており、耐久性に優れています。
打撃時の衝撃と打撃音を吸収し無反動のハンマーです。
ハンドルはパイプ一体成型です。
グリップは特殊ソフト樹脂で滑りにくく、安全に作業ができます。
種類ショックレスハンマー材質(頭)ニトリルカバー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理使用温度範囲(℃)-20~90RoHS指令(10物質対応)対応
ミラーショート王将(須佐製作所)(4件のレビュー)当日出荷
頭部はクロームメッキでミラー仕上げのすぐれもの。
グリップはグラスファイバーと強化樹脂の一体成形です。
ショートタイプのコンパクトなサイズで釘袋にもスッポリ入ります。
柄尻の穴は、安全コードが付けられ、落下防止に役立ちます
全長(mm)165材質(柄部)グラスファイバー/樹脂主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム八角玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業
ステンレス家庭鍬(焼入品)王将(須佐製作所)(11件のレビュー)当日出荷
頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。
錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。
畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用刃幅(mm)125切刃長さl(mm)285寸法(mm)1050全長(mm)1050質量(g)1090刃の厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム先切金槌王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
平タガネ王将(須佐製作所)(2件のレビュー)当日出荷
全長(mm)192質量(g)320頭の全長(mm)125頭径(mm)19×15RoHS指令(10物質対応)対応
片口ハツリハンマー王将(須佐製作所)(3件のレビュー)当日出荷
たて刃でコンクリート、ブロックのハツリ、綿材の切断ができ、ハンマーとタガネの両用として使用できます。
種類石頭ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途石工作業RoHS指令(10物質対応)対応
磨舞台屋鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷
種類ネイルハンマー全長(mm)360材質(柄部)木主な用途打ち込み作業口径(Φmm)18×19頭の全長(mm)104寸法(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールタイルはがし王将(須佐製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から3日以内出荷
接着剤で施工されたシートやビニールタイル等のはがしに適します。
全面クロームメッキ、ワイドな刃部、Y型取手。
床材・壁紙材はがしに、路面の凍割等々、万能ケレンとしても幅広く使えます。
刃幅(mm)150刃の厚さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム四角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類両口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)270材質(柄部)木主な用途細工作業
ダルマ玄能王将(須佐製作所)(4件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
打撃面が大きく細工用に適しています。
ノミ打ちや彫刻の作業等に用いられています。
種類両口ハンマー全長(mm)330材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒板金ハンマー(グラス柄)王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
屋根板金、ダクト、制函、電気工事等、多用途に使用できます。
種類板金用ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途板金作業RoHS指令(10物質対応)対応
唐紙鎚王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
刃部でカシメ、各種の組立、ひずみ取り、
ふすまの張替え等い用いられています。
種類片口ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
黒八角玄能王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷から12日以内出荷
側面が使えるので狭い所でも横打ちもできます。
又、角部も打ち易いため多業種に用いられています。
種類両口ハンマー材質(柄部)木主な用途打ち込み作業RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス仮枠ハンマー(木柄)王将(須佐製作所)(2件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
国産高級ステンレス錆を最高級鏡面手仕上磨きあげました。
柄も選び抜かれた日本産本白樫を採用し汚れ防止のパック付です。
首長タイプです
種類仮枠ハンマー材質(柄部)木主な用途仮枠作業RoHS指令(10物質対応)対応
メッキ角箱屋パイプ柄王将(須佐製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
強力型仮粋バラシハンマー
握り部にスベリ止めローレット加工
錆に強い、クロームメッキ処理
安全コード装着の二重リンク付
種類仮枠ハンマー全長(mm)330材質(柄部)スチール主な用途仮枠作業口径(Φmm)24RoHS指令(10物質対応)対応
コメットハレー王将(須佐製作所)(1件のレビュー)当日出荷
国産グラスファイバー柄を搭載し、軽量で耐久性に優れ使い易いミニハンマーです。
頭部はダブルクロームメッキを放してあり、ミラーの光沢は高級感にあふれています。
各種の細工やホビーに最適です。
種類両口ハンマー頭径(Φmm)21全長(mm)230材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業タイプリョウグチ頭の全長(mm)66トラスコ品番818-4247RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス木柄 船屋玄能王将(須佐製作所)(2件のレビュー)3日以内出荷から6日以内出荷
種類片口ハンマー全長(mm)360材質(頭)SUS420J2材質(柄部)木主な用途打ち込み作業タイプ高度特殊真空焼入、焼戻しRoHS指令(10物質対応)対応
鍛冶屋 鎚之助王将(須佐製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷
素材と造りはそのまま!
特殊炭素鋼&本樫材
ハンマーの専門メーカーが造った精巧なミニチュアハンマー!
こだわりの逸品です。
キーリングとストラップの両方がついているから携帯電話や職人さんの腰袋までいろいろなものに取り付けが可能!
超硬ミニ片口王将(須佐製作所)(1件のレビュー)4日以内出荷
種類特殊ハンマー全長(mm)300材質(柄部)木主な用途打ち込み作業口径(Φmm)30×33頭の全長(mm)91質量(g)450トラスコ品番818-4254RoHS指令(10物質対応)対応
マグナム九州型王将(須佐製作所)(1件のレビュー)翌々日出荷から4日以内出荷
軽量で使い易く、木柄の3倍の強度で耐久性にも優れています。
アルミ特殊のクサビとエポキシ特殊接着により、引板強度約1.5トン。
グリップ左右に寸S、センチmの目盛りが刻んであり測定できます。
グラスファイバー柄を保護するプロテクター付きです。
種類片口ハンマー材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業