「伸縮ロープ」の検索結果
特価
本日10月19日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タイプ1ランヤード
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)27
落下距離(m)4.2
フックNo.56(軽量タイプ)
最大使用荷重(kg)100
コネクタD環側コネクタ:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
基本性能はしっかり押さえたシンプル仕様。
令和元年、墜落制止用器具元年に登場の伸縮ストラップ式。
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)30
フックNo.57F(スチールカバータイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(収縮時約1100)
コネクタD環側/アルミカラビナ(ADT型)
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
軽量フック&小型コネクタのラグジュアリーモデル
コンパクトな長さから、作業中は必要に応じて伸びる伸縮式です。
内部に国産の高級ゴムを使用するなど素材の性能にもこだわり、高い耐久性と耐候性を備えています。
タイプフルハーネス型用
ストラップ幅(mm)約27
落下距離(m)4.2
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1600(ストラップ収納時:約1100)
最大使用荷重(kg)130
コネクタD環:DJMR環(回転機能付き)
材質(ストラップ)ゴム芯入りポリエステル被覆
ロープ仕様伸縮式
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)2.2
手軽に使えるエントリーモデル
補助ベルト+胴ベルト(スチール製バックル)+ワークポジション用ロープ
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
質量(g)約2260
材質(調節バックル)スチール製
補助ベルト幅(mm)95
補助ベルト長さ(mm)720
仕様補助ベルト:角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・67N型伸縮調節器
材質(ロープ)ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
補助ベルト(プロガード3Dメッシュ一体型)+カーブ胴ベルト+ワークポジション用ロープ
仕様補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・28A型伸縮調節器(アルミ製)
質量(g)約1905
ベルト色BL
最大幅(mm)サポーター:170
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
材質(調節バックル)アルミ製
最大長(mm)サポーター:700
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1
材質(ロープ)ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
1本
¥48,980
税込¥53,878
33日以内出荷
関連キーワード