ダブルフックと補助ロープの2つのフックで掛け替え時の無胴網状態を排除します。
ロック装着付き巻取器+巻取補助ロープ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1750
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付き)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(調節バックル)アルミ製
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード2丁掛け
ロック装置付き巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1120
種類巻取式
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
ロック装置付き巻取器。好きな長さに止めることも出来、尚且つ落下時の距離を最短で制止。
胴ベルト長さ(mm)1200
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1570
種類巻取式/ロープ式
ロープ径(Φmm)【補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
ランヤード(ストラップ)(補助ロープ)1300
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
胴ベルト型の墜落制止用器具です。小型&短尺の巻取式です。ショックアブソーバの代わりに衝撃を緩衝するリングで墜落制止用器具の規格に適合しています。体の負担をより軽く、腰回りのスペースを確保できます。安心のロック機能付きです。
用途高所での墜落防止
質量(g)約850
種類巻取式
規格墜落制止用器具の規格に適合
バックルバススルー
落下距離(m)1.7~1.9
フック軽量タイプ(アルミカバー)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)約1150
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)アルミ
最大使用質量(kg)100
ロック機能ロック付き
自由落下距離(m)1.3
ランヤード(長さ)(mm)(ロープ)1700、(補助ロープ)1200
材質【バックル】アルミ合金(軽量タイプ)、【ロープ・補助ロープ】3ツ打ナイロン
質量(g)約1330
種類ロープ式
ロープ径(Φmm)【ロープ・補助ロープ】10
バックルパススルー
フックNo.56H(U字つり防止コブ付)
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード2丁掛け
ロック装置付き2WAY巻取器
ランヤード(長さ)(mm)約1660
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
フックNo.57F(スチール製カバー)
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1290
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。現場で掛け替え作業に便利な2丁掛けです。
用途高所での墜落対策に使用します。
長さ(mm)【補助ロープ】1150(ストラップ収納時 420)
質量(g)1790
規格墜落制止用器具の規格
バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)【墜落制止用】1660(ストラップ収納時 560)
胴ベルト幅(mm)50
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
傾斜面作業用のワークポジショニング用器具にフルハーネスを組み合わせ。
目視でフックを掛けることが出来る胸部の墜落制止用D環。
ハーネスと胴ベルトは分離することが可能です。
連結方法:フルハーネスに備えられたベルト保持板のスリットに胴ベルトを通して連結します。
バックサイドベルト:表面の滑り止め加工が臀部と腿をしっかりホールド。不要な場合は取り外すこともできます。
仕様胴ベルト:補助ベルト付き、バックサイドベルト:D環付き(スチール)
質量(g)傾斜面作業用ワークポジショニング用器具本体:約1200/ダブルフック付きグリップ:約1070
ロープ仕様(mm)長さ:450
ロープ径(Φmm)12
フック形状フックNo.27×2
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1300(スチールバックル)
バックルサイドベルト幅(mm)最大190
バックルサイドベルト全長(mm)800
ロープ仕様子綱(ロープ):三つ打ナイロンロープ
1セット
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
2WAY機構のロック装着付き巻取器
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1150
材質巻取器:樹脂製ケース、ストラップ:高強度繊維芯入りポリエステル被膜
質量(g)約1250
種類巻取式
ストラップ幅(mm)17
バックルワンタッチ
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56A(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1660
材質(ストラップ)アラミド芯入りテトロン
ロック機構ロック式
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
胴ベルト型の墜落制止用器具です。巻取式はロック付きです。スイッチで常に巻き取っている状態と任意の長さで仮止めが可能です。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途高所での墜落防止
質量(g)約1380
種類巻取式
規格墜落制止用器具の規格に適合
ベルト色ブラック
バックルパススルー
落下距離(m)3.5
フック軽量タイプ(アルミカバー)
ランヤード(ストラップ幅)(mm)17
ランヤード(長さ)(mm)約1660
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)アルミ
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ロック機能ロック付き
自由落下距離(m)1.8
1本
¥16,980
税込¥18,678
13日以内出荷
胴ベルト型墜落制止用器具となります。低床での作業時でも安心の「ロック機能付き」です。ランヤードは常に巻き取る状態、好きな長さで止めておくことができる2WAY機能付きです。巻取器の横にはセイフティブロック等の取り付けに便利な取付環付きです。使用可能な質量130kgまで対応可能です。
用途高所での墜落対策に使用します。
質量(g)1160
規格墜落制止用器具の規格
バックルスライド式、アルミ製軽量タイプ
フック軽量タイプ
ランヤード(長さ)(mm)1660(ストラップ収納時 560)
胴ベルト幅(mm)50
最大使用質量(kg)130
ショックアブソーバの種類第一種
フルハーネスは作業ベルトとの併用が便利です。
工具吊りとして使用できる他、フルハーネスのベルトがより身体にフィットしズレを防ぎます。
胴ベルト幅(mm)50
色ブラック系、バックル:シルバー
胴ベルト長さ(mm)1200
材質バックル:アルミ合金(軽量タイプ)
質量(g)約210
種類胴ベルト型
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トラスコ品番442-3944
色ベルト:ブラック
使用荷重(kg)100
フック口開き(mm)51
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)120
最大使用質量(kg)100
1本
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
ロープ式
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質【バックル】アルミ合金(軽量)、【ロープ】3ツ打ナイロン
全長(mm)約1700
質量(g)約870
種類ロープ式
ストラップ幅(mm)10
バックルパススルー
落下距離(m)3.5、(最大自由)1.8
フックNo.56(軽量タイプ)
ランヤード(長さ)(mm)約1700
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
ランヤード1丁掛け
脱着可能な巻取式ランヤードを備えた胴ベルトセット
トラスコ品番442-3911
色ベルト:ブラック
タイプ1相当
使用荷重(kg)100
フック口開き(mm)51
寸法(幅W×長さL)(mm)【胴ベルト】50×1200
最大使用質量(kg)100
1本
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピタッリフィット。
補助ベルト+カーブ胴ベルト
仕様補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き
質量(g)約960
ベルトカーブ形状
ベルト色BL
バックルワンタッチ
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)最大1250
補助ベルト幅(mm)105
補助ベルト長さ(mm)270
1本
¥27,980
税込¥30,778
33日以内出荷
手軽に使えるエントリーモデル
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品角環1コ、軽量D環2コ付き、67N型伸縮調節器
質量(g)約2220
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300(スチール製バックス)
補助ベルト幅(mm)100
補助ベルト長さ(mm)720
2024年GOOD DESIGN賞を受賞したフルハーネス型の墜落制止用器具となります。普段の使いやすさと万一の時の安全を両立した製品です。首回りを広くした、パッドが顔に擦れない大きめのパッドが標準装備しています。腰部のクロス構造のため、作業時のつっぱり感がなく、ストレスなく作業できます。腿部バックルと胸部ベルト調整金具には作業中のベルトの緩みを大幅に抑えることに成功した緩み止め付きです。ベルトの交換時期が一目でわかるライン付きで異常がすぐにわかります。持ち運びに便利なジッパーバッグ付きです。
用途高所での墜落対策に使用します。
仕様背部パッド、ジッパーバッグ標準装備
材質【胸クリップ】アルミ合金【胸ベルト】ナイロン【肩・腿・骨盤ベルト】ポリエステル【緩み止め付きベルト調整金具(肩バックル)】スチール、樹脂製カバー【緩み止め付きワンタッチバックル(腿バックル)】アルミ合金、樹脂製カバー
質量(g)1430
ベルト幅(mm)【肩・腿・骨盤】45
規格墜落制止用器具の規格
バックル【胸クリップ、腿】ワンタッチバックル
胴ベルト長さ(mm)1200
最大使用質量(kg)130
背タイプX型
胸ベルト幅(mm)25
脚部構造V字
腿バックルワンタッチ
胴ベルト有
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく減らし、安定した姿勢を保ちます。補助ベルト(プロガード3D一体型)+カーブ胴ベルト
仕様胴ベルト:カーブ形状、補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2個付き
質量(g)約885
ベルト色黒
最大幅(mm)サポーター:170
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
材質(調節バックル)アルミ製
最大長(mm)サポーター:700
1本
¥28,980
税込¥31,878
33日以内出荷
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
仕様【サポーター(ポロガード3D)】:最大幅170mm×長さ700mm、【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器(アルミ製)
色ブラック
質量(g)約1880
胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
1本
¥45,980
税込¥50,578
33日以内出荷
トラスコ品番195-2195
質量(g)1140
種類ロープ式
ベルト色スカイブルー
ストラップ幅(mm)10
バックルパススルー
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
アズワン品番64-8650-03
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第1種
ランヤード1丁掛け
1本
¥13,980
税込¥15,378
23日以内出荷
ベルト&補助ベルトの湾曲が腰のカーブにピッタリフィット。
仕様【ワークポジショニング器具用ロープ】3ツ打ナイロンロープ:直径16mm×長さ2100mm(回転環付きフックNo.14L-1)
付属品V角環1コ、軽量D環2コ付き、28A型伸縮調節器
質量(g)約1810
胴ベルト幅(mm)(カーブ形状)45
胴ベルト長さ(mm)1300(アルミ製バックル)
補助ベルト幅(mm)105
補助ベルト長さ(mm)720【カーブ形状】
手軽に使えるエントリーモデル
補助ベルト+胴ベルト(スチール製バックル)+ワークポジション用ロープ
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
質量(g)約2260
材質(調節バックル)スチール製
補助ベルト幅(mm)95
補助ベルト長さ(mm)720
仕様補助ベルト:角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・67N型伸縮調節器
材質(ロープ)ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1
胴ベルト型の墜落制止用器具です。ベーシックなエントリーモデルです。
用途高所での墜落防止
質量(g)約1020
種類ロープ式
規格墜落制止用器具の規格に適合
バックルパススルー
落下距離(m)3.5
フックスチールカバー
ランヤード(直径)(Φmm)(ロープ)10
ランヤード(長さ)(mm)1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)スチール
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)1.8
胴ベルト型の墜落制止用器具です。軽くて摩耗に強い三つ打ちロープです。程良い厚みとかたさのクッションが標準装備しています。
用途高所での墜落防止
質量(g)約1140
種類ロープ式
規格墜落制止用器具の規格に適合
ベルト色ブラック
バックルパススルー
落下距離(m)3.5
フック軽量タイプ(アルミカバー)
ランヤード(直径)(Φmm)(ロープ)10
ランヤード(長さ)(mm)約1700
胴ベルト幅(mm)50
胴ベルト長さ(mm)1200
材質(胴ベルト)ナイロン
材質(調節バックル)アルミ
最大使用質量(kg)100
ショックアブソーバの種類第一種
自由落下距離(m)1.8
1本
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
プロガード3Dの軽さとフィット性能が腰の負担を大きく軽減し、安定した姿勢を保ちます。
補助ベルト(プロガード3Dメッシュ一体型)+カーブ胴ベルト+ワークポジション用ロープ
仕様補助ベルト:V角環1コ、軽量D環2コ付き、ワークポジショニンン器具用ロープ:回転環付きフックNo.14L-1・28A型伸縮調節器(アルミ製)
質量(g)約1905
ベルト色BL
最大幅(mm)サポーター:170
胴ベルト幅(mm)45
胴ベルト長さ(mm)1300
補助ベルト幅(mm)90
補助ベルト長さ(mm)720
材質(調節バックル)アルミ製
最大長(mm)サポーター:700
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)16×2.1
材質(ロープ)ワークポジショニンン器具用:3ッ打ナイロン
1本
¥48,980
税込¥53,878
33日以内出荷
関連キーワード