サンコー(タイタン)
胴ベルト型墜落制止用器具 ロープ式 SNH
胴ベルト型の墜落制止用器具です。
ベーシックなエントリーモデルです。
用途
高所での墜落防止
質量(g)
約1020
種類
ロープ式
規格
墜落制止用器具の規格に適合
バックル
パススルー
落下距離(m)
3.5
フック
スチールカバー
ランヤード(直径)(Φmm)
(ロープ)10
ランヤード(長さ)(mm)
1700
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
材質(胴ベルト)
ナイロン
材質(調節バックル)
スチール
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第一種
自由落下距離(m)
1.8
内容量
1本
注意
※用途以外の使用はしないでください。同封の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51172304
SNHN-BL-M
ブラック
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
51172320
SNHN-GR-M
グリーン
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
51172329
SNHN-YL-M
イエロー
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
51172338
SNHN-SB-M
スカイブルー
¥
10,300
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください