4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)160 刃数(p)24 刃厚(mm)2.2 穴径(Φmm)20 仕様チップの埋め込み方:縦埋め込み 寸法(mm)H235×W205×D8 質量(g)180 タイプ両側刃
1枚
999 税込1,099
当日出荷

安心できる日本製。フリーブレード構造なので跳石などの飛散を軽減します。両面使えて経済的。左右両面に刃があるため片方摩耗しても反転して使え経済的です。
用途充電式刈払機用※充電式刈払機18V・36V推奨※エンジン刈払機にも対応。Φ25.4mmで電動・エンジン式に取付可能。 適合機種Φ25.4の電動・エンジン刈払機 材質本体:ナイロン・アルミ ブレード:ナイロン ブレード枚数付属:6枚(内2枚は本体取付済み)
1セット
1,098 税込1,208
3日以内出荷

色んなタイプのナイロンコードに対応!! 100mmの薄型・軽量ナイロンカッター。ナイロンコード太さ4mm迄差し込み可能。ストッパー付き差込みコード使用可。 今までチップソーでは刈りにくかった側溝付近や狭い場所でコンパクトな本体が効果を発揮します。 付属のコードにつきましては、対面ノコギリ刃となっておりますので一般的なナイロンコードよりも切味が良く、刃物と異なり草刈初心者や女性にとっても安心してご使用頂けます。
用途エンジン式、電動式を問わず使用可です。簡単取付設計。 付属品25.4mmリング:1個(エンジン用)・20.0mmリング:1個(電動用)・切れ味抜群のノコギリ型コード3セット(6本)入り 高さ(mm)25(厚み) 質量(g)約70(コード2本付きで) 外径(mm)100(コード別) 内径(mm)12(取付け穴)
1セット
609 税込670
当日出荷

ハートフルジャパン振動軽減手袋
刈払機やチェーンソーなどの振動を伴う作業に。特徴:振動軽減、人口皮革、通気性、選択可能。
用途草刈り・伐採・DIY作業に。 入数(双)1 機能振動軽減、通気性
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)