444件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両端からのカットにより、攪拌時のボルトのバランス重心が良く施工性もアップしています
用途接着系アンカーとセットでどうぞ
1本
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面FRPライニング材料の適合品です。
用途自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。 トラスコ品番495-7563 材質紫外線硬化エポキシアクリレート樹脂、ガラス繊維 厚さ(mm)1 無色 寸法(縦×横)(mm)150×150(シートサイズ) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
999 税込1,099
当日出荷

ねじの着脱が自在で、簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁への照明器具・棚受けの取り付けなどに。 ねじの呼びM4 外径(mm)6.8 ねじ長さ(mm)36 下穴径(Φmm)9 適合板厚(mm)3~10 トラスコ品番252-6352 質量(g)259.3 質量(g/本)11.2 適合材中空壁 最大引張荷重(kN)0.3(石こうボード 厚さ9.5mm時)
1パック(25本)
2,598 税込2,858
当日出荷

サンコーテクノeーテクノプライマー
エコ商品
e-シートクイックの付着性能を高める紫外線硬化型多機能プライマーです。シート端部に塗ることにより、シートの剥がれを防ぎます。紫外線硬化のため、シートへの紫外線照射時にシートと共に硬化します。においが少なく室内でも安心して使用が可能です。環境に配慮したノンスチレンタイプです。紫外線に当てるだけで素早く硬化します。食品衛生法器具および容器包装の規格基準に適合しています。水道用コンクリート水槽内面エポキシ樹脂塗料塗装方法の適合品です。
用途e-シートクイックのプライマーとして。自動車パーツなどプラスチック製品の補修、住宅などの水廻り補修。 トラスコ品番144-1610 材質アクリル樹脂 白色 容量(g)100 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど 仕様筒入 タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ スライド寸法(mm)35
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンマーで打つだけの簡単施工です。 ドライバー1本で取り外しも自在です。 安定した保持力を発揮します。
用途コンクリート用。 笠木取り付け。照明器具取り付けなどに。 材質スチール 適合材コンクリート
1箱(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プラグ不要のため、下穴は通常のアンカーに比べて小径で済みます。 高く鋭いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着します。 耐食性を向上させるSPAC処理(高耐食表面改質処理)を施しました。
用途コンクリート・ブロック・木材用。 材質ステンレス(SUS410) 適合材コンクリート・ブロック・木材 適合ドライバープラスNo.2
1パック(100本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。 締付板厚(mm)1~10 付属品ステンレスナット・ワッシャー付 種別おねじタイプ 適合材ALCパネル
1セット(25本)ほか
9,198 税込10,118
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

刃先およびスパイラルの設計を最適化することで、従来品と比較し穿孔スピード向上を達成しました。刃先を「4エッジ」にしたことで、一般的な2エッジドリルと比較すると真円に近い穿孔ができ、アンカー挿入がスムーズにできます。「刃先ポケット」と「4条溝」の採用により、孔内に溜まった切粉を効率よく排出でき、穿孔作業を向上させました。
用途被削材:コンクリート、モルタル、ブロック。 適合機種ハンマードリル シャンクSDSmax
1本
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

プラグ不要のため、穿孔径は小径でよい。 高いねじ山と低いねじ山の両機構で相手材にしっかり固着。
用途配線・配管用サドル留め、表示板取付け。内装下地材取付け、照明器具取付け等。 材質 表面処理ラスパートシルバー
1箱(200個)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。
用途コンクリート用。椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。 仕様締め付け方式 材質ステンレス(SUS304相当) 適合材コンクリート
1箱(10本)ほか
8,598 税込9,458
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。 付属品ナット・ワッシャー付 材質スチール(拡張部) 表面処理三価クロメート処理
1セット(30本)ほか
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け 材質ステンレス
1箱(100個)ほか
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

サンコーテクノITハンガー
エコ商品
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス 適合母材中空壁 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(1本)ほか
849 税込934
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(180本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの着脱が自在です。 簡単な施工で均一に仕上がります。
用途中空壁用、照明器具取付け、音響機器の取り付け、カーテンレール取付けなど ねじの呼びM6 材質スチール、三価クロメート処理、表面処理:三価クロメート処理 下穴径(Φmm)13 外径(mm)10.5 仕様パック入 最大引張荷重(kN)0.56(石膏ボード12.5mm)、1.50(コンパネ12.5mm)
1セット(15本)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノスマートプラグ
多様な母材に使用可能!! トリプル拡張で安定した保持力を発揮
用途コンクリートALC・中空壁に
1パック(180本)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


サンコーテクノ製アンカーの下穴穿孔作業に最適なドリルです。軽量ハンマードリルにワンタッチで着脱ができます。穴あけパワーを刃先に効率よく伝達します。
用途被削材:コンクリート。(ブロック・モルタル用)
1本ほか
879 税込967
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに採用しました。切粉の排出を飛躍的に向上させ、穿孔の作業性をアップしました。残材の状態が確認しやすく、除去もスムーズに行えます。2種類(ストレート軸、SDS-Plus軸)のシャンクに適した製品をご用意しております。
用途被削材:モルタル・ブロック・レンガ・窯業系サイディング・無筋コンクリート。 有効長(mm)150 付属品センタードリルCD-10.0×230、SDS軸シャンク 適合機種軽量ハンマードリル(ハンマーモード) 材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ) シャンクSDSplus 刃厚(mm)2
1本
7,498 税込8,248
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(30個)ほか
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノアメラスクリュー ドリルツキ
エコ商品
押出成形セメント板専用ビスです
用途専用ドリル(アメラドリル)同梱品です RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(180本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

孔内の切粉をスムーズに排出できます。
用途孔内の切粉清掃用 適合サイズ(Φmm)3.4~13.0 全長(mm)207 ノズル長(mm)113 ノズル外径(Φmm)3 穿孔径(mm)(適合)3.4~13.0 トラスコ品番471-7791 材質塩化ビニール、プラスチック 質量(g)58
1個
2,498 税込2,748
当日出荷


ITハンガー サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ルーフボルト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(1本)ほか
909 税込1,000
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

1箱(100個)
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボードファスナーBtaipu・BSタイプを簡単に施工するための専用工具です。 大量施工・スピード施工などに威力を発揮します。
用途ボードファスナー(Bタイプ・BSタイプ)用。 ボードファスナーの専用施工工具。 材質スチール 適合ボードファスナーBタイプ・BSタイプ トラスコ品番557-9881
1丁
3,498 税込3,848
当日出荷

ITハンガー ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノITハンガー ステンレス
エコ商品
中空部に挟み込んで取り付けられます
用途壁面・床面に施工可能です 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

接着・付着力試験治具フィラーアタッチメントです
1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダー
エコ商品
グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーです RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーテクノ業務用呼気アルコール検知器
エコ商品
吹けば顔が写る検知器 高精度センサーを搭載 顔写真を自動撮影して本人確認 誰にでも使える直感的な操作性 機能美に徹したシンプルデザイン
付属品取扱説明書(本器用、センサーモジュール用)、保証書(本器用、センサーモジュール用)、ACアダプター、専用マウスピース×10本、専用プリンター用ロール紙(感熱ロール紙)×1、点検キット用ケース、点検キット、調整脚 適合ST-MP、ST-PPR-2000 材質ABS、PMMA、PP(mouthpiece)、PVC ネイビー 質量(g)1.3(センサーモジュール含む) 備考センサー寿命:センサー使用日数が365日経過、またはセンサー使用回数が累計約50時間(20,000回の測定に相当)になるまで(どちらか早い方) 使用温度範囲(℃)5~35 電源(V)DC12/ACアダプター 測定範囲(mg/L)0.050~1.000、0.001/単位、0.050/未満は0.000/表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約271×124×184 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷


1パック
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イージーアイアンカー EZI サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノイージーアイアンカー EZI
エコ商品
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(30本)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノアンゼンガードツキハンドホルダー
エコ商品
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)