特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
444件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンコーテクノITハンガー
エコ商品
本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
用途壁面・床面に施工可能です 適合母材中空壁 頭部径dk(mm)(ナット二面幅)14 ねじの呼びW3/8 穿孔径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応 必要中空幅(mm)(埋込長)38
1箱(50本)
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンコーテクノアンカードリル
エコ商品
4エッジにより刃先・スパイラル形状が最適化され、2エッジドリルよりも穿孔スピードが向上しました。4エッジにより真円に近い穿孔ができるため、あと施工アンカーをスムーズに挿入でき、安定した『固着力』を発揮します。『刃先ポケット』と『4条溝』により、孔内の切粉を効率よく排出します
刃先径(Φmm)33 適合母材コンクリート・ブロック・モルタル シャンク形状SDS-MAX軸 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
1パック(100本)ほか
3,898 税込4,288
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一石三丁打ち込みホルダー、ドリル、テーパーアダプターを組み合わせることで天井への穴あけとアンカーの打ち込みが楽になります。ドリルのみを買い替えできるので経済的です。
仕様●全長(mm):1215●SDS軸シャンク●セット内容/付属品:コッター付きのセット品です。●原産国:日本●コード番号:362-1209 アズワン品番67-2305-51
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷

UT-1206S ウルトラタイト サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノウルトラタイト
高い締結性能と高い耐食性能を有しています
用途ルーフボルト高性能タイプ
1本
509 税込560
4日以内出荷

サンコーテクノシールスクリュー
エコ商品
防水効果を必要とする箇所に最適
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200本)ほか
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンコーテクノルーフキャップ
カラーも2色あり、折版の基本カラーに馴染みます
用途緊定ボルトにかぶせることで、美観に優れます
1袋(500個)
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノルーフキャップ
カラーも2色あり、折版の基本カラーに馴染みます
用途施工後のルーフボルトにかぶせることで、美観に優れます
1袋(500個)
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ルーフボルト ステンレス サンコーテクノ 動画あり
サンコーテクノルーフボルト ステンレス
エコ商品
片側からの施工が可能です
用途上から下からガッチリ締付け、緩みなし 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーテクノメタモスクリュー ステンレス
エコ商品
薄鋼板を楽々貫通し、木下地へ締結できます
用途シンワッシャー形状の採用により、部材との設置面積が大きく、薄鋼板を重ねても膨らみません 胴部スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)ほか
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンコーテクノGT-3030 バケツセット
エコ商品
内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
用途貫通穴でも施工が可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(500本)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンコーテクノゴクヒラスクリュー
『極平』型の頭部形状なので、不陸にならず綺麗な仕上がりです
用途不陸問題を解消します
1箱(200本)ほか
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンコーテクノドリルスクリュー ステンレス
エコ商品
十字穴付きサラ頭で、面一施工ができます
用途施工後、ヘッドが露出しません 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(150本)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

サンコーテクノアタッチメント
接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
用途差込角 19.0(6分角)です
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷

サンコーテクノアタッチメント
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
用途差込角 19.0(6分角)です
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンコーテクノアタッチメント
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
用途差込角 12.7(4分角)です
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

サンコーテクノドリルスクリュー ステンレス
エコ商品
アルミサッシ取付け専用ドリリングスクリューです
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500本)ほか
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸塵力に特化した設計により作業環境を劇的に改善します。 切粉・粉塵が飛散しないので、クリーンな作業環境を維持でき、天井穿孔時も切粉が落ちません。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル。 材質/仕上刃部:超硬チップ 有効長(mm)310 全長(mm)500
1本
8,198 税込9,018
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじの呼びM10 材質スチール、表面処理:三価クロメート処理 長さ(mm)110 下穴径(Φmm)17 ねじ長さ(mm)79 付属品座付ナット トラスコ品番491-6573 質量(g)81.6 締付板厚(mm)1~10 プレート長さ(mm)55 最大取付物厚さ(mm)10 最大引張荷重(kN)6.4 必要中空幅(mm)57
1セット(25本)
9,198 税込10,118
4日以内出荷

1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに ねじの呼びM6 材質ステンレス(SUS304系) 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)6.4 仕様箱入 トラスコ品番818-7736 質量(g)19.7 最大取付物厚さ(mm)40 最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

エポキシ樹脂の強い接着力により安定した高い固着力を発揮します。使用後はフィルムが小さくたたまれているのでゴミの量を低減できます。U字筋、L字筋にも対応でき、チクソトロピー性により天井・壁方向の施工が可能です。施工時(埋込時)に機械を使用しないため、低騒音施工が可能です。
適合EX-350
1個ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
1,098 税込1,208
4日以内出荷

1箱(20本)ほか
10,980 税込12,078
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(10本)
959 税込1,055
4日以内出荷

1パック
2,098 税込2,308
当日出荷


1セット(6袋)
8,298 税込9,128
5日以内出荷

サンコーテクノハンドホルダーAZ-Hタイプ
エコ商品
ねじの呼びW3/8 トラスコ品番557-8272 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
4日以内出荷

1本
439 税込483
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
7,798 税込8,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(240本)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1箱(100本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



1箱(30本)ほか
7,498 税込8,248
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質ステンレス トラスコ品番558-8251 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100本)
3,098 税込3,408
4日以内出荷