「アンカー m6」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
仕様により、ボルトを選定することで用途が拡大。
豊富なサイズ。
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事
仮設足場取り付け
ダクト吊り用金具取り付け
コンクリート型枠工事
防火設備取り付け
ケーブルラック取り付け
配線・配管吊り金具取り付け。
種別ミリねじ
材質スチール製
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。空気調和/衛生工学会規格(SHASE-S 012 建築設備用あと施工アンカー)に基づく主要寸法です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途配管ダクト取付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け/通信架台取付け/シラ材取付け/プラント設備工事/機器設置等。
仕様締めつけ方式
適合材コンクリート
材質ステンレス
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け
材質ステンレス
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)6.4
仕様箱入
トラスコ品番818-7736
質量(g)19.7
最大取付物厚さ(mm)40
最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ねじの呼びM6
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)6.4
仕様箱入
トラスコ品番818-7735
質量(g)19.3
最大取付物厚さ(mm)40
最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
ねじ径M6
材質スチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
表面処理三価ホワイト
材質SUS316
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
材質ステンレス
セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM6
外径D(Φmm)9.5
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
材質鉄
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)10.7(1100)
簡単・確認・超軽量です。最大荷重6kNまでの試験が可能です。難しい操作をなくし、使いやすさと必要最低限な機能をシンプルに追及した建設設備現場の管理者のための試験機です。
用途小径(M12・W1/2以下)のあと施工アンカー及び軽量物ファスナー非破壊簡易型引張試験器。
材質スチール
適合アンカー:M6~M12(W1/4~W1/2)
トラスコ品番392-7652
セット内容カップリングM10、キャリングケース
質量(kg)1.7
最大変位量(mm)-
負荷方式(機構部)ハンドル加力式
最大荷重(kN)6
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ねじの呼びM6
外径D(Φmm)9.5
全長L(mm)60
長さ(mm)(ねじ込み調節)44
ドリル径(Φmm)10
埋め込み深さ(mm)35
材質鉄
表面処理3価ホワイト
最大引張荷重kN(kgf)10.7[1100](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(100個)
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
簡単な操作で100kNまでの試験が可能です。デジタルで荷重、変位を測定・保存できます。
用途あと施工アンカー非破壊試験機(引張荷重確認試験機)。
材質スチール
仕様バックライト付
適合アンカー:M6~M24(W1/4~W1)
トラスコ品番365-8724
セット内容締め付け工具一式、センターシャフト、調整ナット、カップリング(M6~M24、W1/4~W1の16種類)、専用ボルト付き、収納箱(寸法 420×255×325mm)、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル)
質量(kg)6.1
表示(測定部)ドットマトリクス 128×64ドット
最大変位量(mm)15
負荷方式(機構部)リニア・スライド・ロード機能内蔵ねじ締め式
最大荷重(kN)100
1組
¥919,800
税込¥1,011,780
14日以内出荷
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
コードレスで自由自在、打込み3秒
プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可)
L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒
付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル
質量(kg)4.6
適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む
バッテリーリチウムイオン電池
電源(DC-V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
関連資料(0.78MB)
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。
狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。
打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用
仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850
トラスコ品番772-4641
セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース
材質本体:スチール、カバー部:プラスチック
質量(kg)4
電流(A)10.5
電源100V(50/60Hz)
適合範囲M8~M20
コード長さ(m)3
適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
1台
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
安心!手軽!測定機器の高額商品が日数単位でご利用いただけます。出荷前の商品はすべて検査済みです。
セット内容本体、センターシャフト、調整ノブ、ボンド、単4形乾電池×4、取扱説明書、収納ケース
保護構造(測定部)防まつ型(IP54相当)
表示部16文字×2行 液晶表示器
外部出力RS-232C
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
コーン内蔵式で強度のバラツキが少ない。ステンレス製で耐蝕性が要求される施工箇所に最適。
材質ステンレスSUS304
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体】ステンレス製【スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
ねじの呼びM6
外径D(Φmm)8
全長L(mm)25
寸法l(mm)10
ドリル径(Φmm)8.5
埋め込み深さ(mm)25
材質鉄
表面処理三価ホワイト
1パック(4個)
¥529
税込¥582
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ