「アンカー棒」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質鉄
表面処理生地
適合グリップアンカー/GA、SGA、GA-Dタイプ
材質鉄
表面処理生地
シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。
仕様透明筒入
材質スチール
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。
コードレスで自由自在、打込み3秒
プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可)
L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒
付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル
質量(kg)4.6
適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む
バッテリーリチウムイオン電池
電源(DC-V)36
バッテリー容量(Ah)2.5
関連資料(0.78MB)
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
適合サイズM10、M12、W3/8、W1/2
全長(mm)259
スライド寸法(mm)33
トラスコ品番557-7292
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ ステンレス製
モノタロウ
¥5,398~
税込¥5,938~
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。
防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。
種別ステンレス製
こんなお得な商品も!

アンカー Cタイプ
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
芯棒を打ち込むだけの簡単施工
施工完了が一目で分かり、施工管理ができる
取付物の上から、直接施工ができる
本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け
自動販売機据え付け
材質スチール製
タイプCタイプ
表面処理三価クロメート処理
適合CT/SCT/GT/SGT
材質鉄
表面処理生地
材質鉄
表面処理ドブ
オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。
芯棒の打込み具合が見える窓付です。
芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど
仕様筒入
タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ
スライド寸法(mm)35
グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
用途グリップアンカー施工用のハンドホルダーです
RoHS指令(10物質対応)対応
接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
用途差込角 12.7(4分角)です
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです
用途安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
RoHS指令(10物質対応)対応
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・六角軸)
用途差込角 12.7(4分角)です
1本
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・六角軸)
用途差込角 19.0(6分角)です
1本
¥3,298
税込¥3,628
9日以内出荷
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
用途差込角 19.0(6分角)です
1本
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
用途差込角 19.0(6分角)です
1本
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
接着系アンカー施工用アタッチメントです(ハンマードリル用・SDS-max軸)
用途差込角 12.7(4分角)です
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
安全ガード付きハンドホルダーのためアンカーの施工作業が安全に行えます
用途シーティーアンカー施工用のハンドホルダーです(GTタイプ用)
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
2種類の機能で施工完了を目視で確認できる懸垂物取付け用の金属系アンカーです
用途チェックリングのはみ出しによりアンカーの施工完了を目視で確認するため、標準施工トルクの設定を必要としません
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど
トラスコ品番558-0862
材質スチール
全長(mm)95
ねじ長さ(mm)23
ドリル径(Φmm)20
表面処理有色クロメート処理
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)39.3
ねじの呼びM12
外径(mm)18
穿孔深さ(mm)95
1本
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
頭部径dk(mm)9
外径D(Φmm)5
首下長さL(mm)30
ドリル径(Φmm)5.4
埋め込み深さ(mm)20
取付け物厚(mm)1~10
材質ステンレス
1箱(100個)
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。
材質スチール
下穴径(Φmm)4.3
表面処理三価クロメート
埋め込み深さ(mm)16
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)2.8
頭部径dk(mm)8
穿孔深さ(mm)20以上
ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。
施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。
本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。
取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
ねじの呼びM6
材質ステンレス(SUS304系)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)20
埋め込み深さ(mm)30
下穴径(Φmm)6.4
仕様箱入
トラスコ品番818-7736
質量(g)19.7
最大取付物厚さ(mm)40
最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316
表面処理生地
最大引張荷重kN(kgf)31.5[3215](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
ねじの呼びW3/8
材質ステンレス
トラスコ品番558-7026
セット内容座金付きナット仕様、座金付きナット
質量(g)40.1
1パック
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ