下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。
トラスコ品番119-4790
セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様
材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)
全長(mm)140
ねじ長さ(mm)80
ドリル径(Φmm)16.0
埋め込み深さ(mm)(有効)60
最大取付物厚さ(mm)41.0
最大引張荷重(kN)32
ねじの呼びM16
許容せん断荷重(kN)最大45.3
施工トルク(N・m)標準100
1箱(10本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。
トラスコ品番119-5343
セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様
材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC)
全長(mm)80
ねじ長さ(mm)40
ドリル径(Φmm)12
埋め込み深さ(mm)有効45
最大取付物厚さ(mm)7
最大引張荷重(kN)19
剪断最大荷重(kN)23.4
ねじの呼びM12
施工トルク(N・m)標準45
1箱(25本)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
関連キーワード