2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
仕様●呼び径d(mm):5.0●下穴径(mm):4.3●埋込深さ(mm):30●引張最大荷重(kN):3.3●穿孔深さ(mm):55-t●頭部高(mm):2.6●穿孔径(mm):4.3●使用ビット:No.2●首下長(mm):45●頭部形状:シンワッシャー頭●頭部径(mm):12.0●呼び径:5●パック入●材質/仕上:ステンレス SUS410、表面処理:スパック処理●引張最大荷重は、コンクリート強度Fc=21N/mm2の値です。●下穴穿孔は、所定の穿孔径で行ってください。●下穴の切粉は必ず除去してください。●呼び径4のサイズは、ドライバー(手動)で施工してください。●過剰な締め付けは行わないでください。必要以上に締付けると、ねじの折れや頭飛びする恐れがあります。●原産国:日本●コード番号:364-1745 アズワン品番67-2305-77
1パック(70本)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

JIS規格に準じた頭部形状を採用し、施工性および部材の納まりが向上されています。プラグ不要で穿孔径は小径で済みます。スチール製は六価クロムを含まないジオメット処理、ステンレス製はスパック処理を採用しています。コンクリート・ブロック・木材用。配線・配管用サドル留め、スイッチボックス取付け、ドア枠取付けなどに。
1パック(35本)ほか
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)