24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




外径D(Φmm)5 表面処理生地 最大引張荷重kN(kgf)3.4[350](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2) 取付け物厚(mm)2.5~5.0 頭部径dk(mm)10 剪断最大荷重(kN)(kgf)5.4[550](コンクリート強度21N/mm2(210kgf/cm2)
1箱(100個)
2,898 税込3,188
4日以内出荷

1箱(50個)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け 材質スチール製 タイプCタイプ 表面処理三価クロメート処理
1箱(50本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

シーティーアンカーを、安全かつ確実に施工するための専用打込み棒です。
用途シーティーアンカーの施工。 仕様透明筒入 材質スチール
1本
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


オールアンカーをハンマードリルで安全かつ確実に施工ができます。 芯棒の打込み具合が見える窓付です。 芯棒の打ち損じをなくし、ハンマーが打ちにくい場所でも均一な施工が可能です。
用途オールアンカーの施工、打込み時に、オールアンカー用、オールアンカーの施工、打込みなど 仕様筒入 タイプ(適合)オールアンカーC・SCタイプ スライド寸法(mm)35
1本
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンコーテクノオールアンカー
芯棒を打込むだけの簡単施工
用途施工完了が一目で分かり、施工管理ができます 材質スチール
1箱(50本)ほか
9,398 税込10,338
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1箱(100本)
3,398 税込3,738
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARケミカルセッターEA-500/500S/500W・AX-350/400L専用めねじアンカーです。接着系樹脂の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します。めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です。
用途コンクリート用。ベンチ取付け、仮設レール取付け、防音壁取付けなど トラスコ品番558-0862 材質スチール 全長(mm)95 ねじ長さ(mm)23 ドリル径(Φmm)20 表面処理有色クロメート処理 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)39.3 ねじの呼びM12 外径(mm)18 穿孔深さ(mm)95
1本
999 税込1,099
当日出荷


1パック(6本)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ナット締め付けタイプなので取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに ねじの呼びM6 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)20 埋め込み深さ(mm)30 下穴径(Φmm)6.4 仕様箱入 トラスコ品番818-7735 質量(g)19.3 最大取付物厚さ(mm)40 最大引張荷重(kN)3.9
1セット(50本)
6,298 税込6,928
4日以内出荷


1箱(50本)ほか
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック
939 税込1,033
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り外し不要箇所への施工に最適な、ねじなしアンカーです。機材の上から施工可能です。施工完了が一目で分かり、施工管理ができます。
用途コンクリート用に。配線・配管用サドル留めに。面格子取付けに。表示パネル取付けに。 材質スチール 下穴径(Φmm)4.3 表面処理三価クロメート 埋め込み深さ(mm)16 適合材コンクリート 最大引張荷重(kN)2.8 頭部径dk(mm)8 穿孔深さ(mm)20以上
1パック(100本)
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

貫通穴でも施工が可能です。内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです。コンクリート面に均一施工ができるので、美観に優れます。専用打込み棒を使用することで、施工完了の確認ができます。
用途コンクリート用に。配管吊り金具取付に。 トラスコ品番119-4857 材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ 全長(mm)30 ねじ長さ(mm)12 ドリル径(Φmm)10.5 最大引張荷重(kN)10.7 ねじの呼びW5/16 外径(mm)10 穿孔径(mm)10.5
1箱(100本)
3,298 税込3,628
3日以内出荷