「異 径 鉄筋」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルホルダー不要で本体を打ち込むだけの簡単施工です。
用途コンクリート用。 間仕切り用差筋、ブロック積用差筋、土間スラブなど。 材質スチール 表面処理三価クロメート処理 適合材コンクリート
1箱(50本)ほか
7,798 税込8,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単な操作で200kNまでの試験が可能です。軽量アルミシリンダ採用により質量11kgと軽量化を実現しました。異形鉄筋D25まで貫通できる大口径センターホール(直径34.5mm)採用しています。両端ワンタッチカプラー付き軽量高圧ホース(3m)の採用により簡単に接続可能です。
用途あと施工アンカー非破壊試験機。(引張荷重確認試験機) 材質(シリンダ部)アルミ(その他)スチール 仕様バックライト付 適合アンカー:M16(W5/8)~M24(W1)D16~D25 トラスコ品番360-1293 セット内容カップリング(M16~M24、W5/8~W1の8種類)、油圧ポンプ、油圧ホース、変位計、テクノテスターReport、テクノテスターGraph(CD)、テクノテスターPCケーブル(パソコン接続用ケーブル) 質量(kg)16 表示(測定部)ドットマトリックス128×64ドット 最大変位量(mm)15 負荷方式(機構部)油圧式(油圧式シリンダ+手動式油圧ポンプ) 最大荷重(kN)200
1セット
1,998,000 税込2,197,800
14日以内出荷

最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。 専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit セット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル 質量(kg)6.1 最大変位量(mm)15 最大荷重(kN)100(10.2tf)
1台
5,590 税込6,149
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)