「alc用壁つなぎアンカー」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)1~10
付属品ステンレスナット・ワッシャー付
種別おねじタイプ
適合材ALCパネル
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
RoHS指令(10物質対応)対応
拡張部が上下に開き強力に固着されます。締め付け施工でALCパネルを傷つけません。施工確認ができます。2つのウィング(羽根)が剪断力を高め、施工時の共回りを防ぎます。
用途ALCパネル用。照明器具取り付け、排気口取り付け、面格子取り付けなどに。
付属品ナット・ワッシャー付
材質スチール(拡張部)
表面処理三価クロメート処理
貫通施工で安定した保持力が得られます。締め付け貫通施工でALCパネルを損傷させません。ボルト埋込み深さの微調整ができます。施工をスピードアップさせる、スプリングをセットされています。
用途ALCパネル用。雨樋取り付け、吊り子止めなどに。
材質スチール
表面処理三価クロメート処理
適合材ALCパネル
スリーブ2ヵ所が開くダブル拡張で強力に固着します。
用途誘導灯取付け/照明器具取付け/立樋取付け等
材料【本体・スリーブ】スチール製【カラー】樹脂製
最大取付物厚さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質鉄
表面処理3価ホワイト
回転数10回転
RoHS指令(10物質対応)対応
インパクトドライバによるねじ込みで施工が簡単にできます。
逆回転でアンカーの撤去が簡単にできます。
アンカーが撤去されているので下穴の補修が簡単にできます。
アンカー穴補助が簡単にできる。
目視確認が簡単にできる。
用途コンクリート用
ねじ径W1/2
外径(mm)(アンカー)14.0
長さ(mm)(埋込み)55以上
ねじ長さ(mm)20
穿孔径(mm)12
材質スチール製/三価クロメート処理
タイプJO/ねじ固定式
二面幅(mm)19
適合材コンクリート
最大引張荷重(kN)14.1
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード