89件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルミスプレー PLUS 艶無し WURTH(ウルト)

    アルミスプレー PLUS 艶無し

    WURTH(ウルト)
    4,498税込4,948
    1本(400mL)
    当日出荷
    傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観 ひと噴きで厚いコーティング 高耐候性で、優れた安全性 最小限の施工で効率性アップ 広い汎用性 用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能 スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。 垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能 塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
    用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。アルミニウム色仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材適合最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min質量(g)コンテンツの重さ:410温度(℃)250(最大温度耐性)乾燥時間(分)20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩容積400ml引火点(℃)-97危険等級養生時間8 h危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において
  • デュアルカートリッジガン プレミアム WURTH(ウルト)

    デュアルカートリッジガン プレミアム

    WURTH(ウルト)
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    エポキシ樹脂接着剤ESK-48、ESK-50、およびReplast Easyプラスチック接着剤用。
    材質アルミニウム、ステンレス鋼、プラスチック黒・赤危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • スタティックミキサー WURTH(ウルト)

    スタティックミキサー

    WURTH(ウルト)
    4,798税込5,278特価
    1パック(25本)
    当日出荷から3日以内出荷
    リプラストeasyプラスチック修理システム用、2液型プラスチック接着剤
    材質ポリプロピレン- PP長さ(mm)74危険物の類別非危険物
  • UBSガン スタンダード WURTH(ウルト)

    UBSガン スタンダード

    WURTH(ウルト)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    溶剤を含む小石キズおよびアンダーシール製品用。 さまざまなスプレーノズル付き 枠パネル、ホイールウェル、車台などのオリジナル構造の修復用
    圧力3~4bar(塗布)
  • マイクロオイルバインダー WURTH(ウルト)

    マイクロオイルバインダー

    WURTH(ウルト)
    7,098税込7,808
    1パック(10kg)
    6日以内出荷
    汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R) (高度な吸収性、即効性) 素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します 1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社) 顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません (汎用) すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です 屋内と屋外でお使いいただけます 取り扱いが極めて簡単 顆粒は、液体を収集した後も硬いまま ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能 最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります (滑り止め) 顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。 (ドイツ路上スリップテスト) North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。 (オイル吸着剤タイプIII/R) 固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。 マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。
    用途マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。 顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。 マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。仕様濃度:512kg/m3、濃度の条件:20℃適合シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験):0質量(kg)コンテンツの重さ:10テラコッタタイプオイルアブソーバータイプIII / RpH値5.5乾燥質量(kg)495/m3容積20L設計細粒 / か焼物(焼成)香り中位ベース化学薬品:珪藻土(モラー)
  • マルチコートPRO  シーリング剤用ノズル WURTH(ウルト)

    マルチコートPRO シーリング剤用ノズル

    WURTH(ウルト)
    1,398税込1,538
    1本
    3日以内出荷
    300ml+310ml金属カートリッジ用(細目ねじ)。 長さは約10.5cm 3つのスケッチされたV型ノズル切り抜き
    透明長さ(cm)8材料プラスチック危険物の類別非危険物
  • ペイントバスターPLUS 詰め替え用 WURTH(ウルト)

    ペイントバスターPLUS 詰め替え用

    WURTH(ウルト)
    10,980税込12,078
    1本(3L)
    6日以内出荷
    塗料用専用ハンドクリーナー:油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルなどに使用可能。お肌に優しい。手に優しいクリーム状。ほのかなリンゴの香り。溶剤不使用
    用途適用領域。油性塗料および、コーティング剤、インク、接着剤、樹脂、グリースオイルや潤滑油用に開発されたハンドクリーナーなので、修理工場だけでなく印刷工場、板金工場、塗装作業場で使用可能。説明書。ハンドクリーナーを乾燥した、または少し湿らせた手のひらに適量つけてください。水なしで擦り合わせた後、水で洗浄してください。 汚れがひどい場合は繰り返し洗浄してください。ベージュpH値7 / 20℃臭気アップル保管温度(℃)5~35危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量3kg
  • BMF マルチクリーナー 洗浄剤 WURTH(ウルト)

    BMF マルチクリーナー 洗浄剤

    WURTH(ウルト)
    14,980税込16,478
    1缶(20L)
    4日以内出荷
    環境に優しい工業用洗浄剤です(車両、工場、機械など)。リン酸、溶剤、腐食物質を含まない。極めて高い生分解性。機械、手作業、高圧装置で使用可能。強力な油脂分解力がありながら、素材に優しく低刺激。塗装、ゴム、プラスチックを傷めない。ドイツ環境保護標準テスト(German Ecological Standard Test)B 5105に準拠した廃水での高速分離。pH値:9.4。シリコンフリー。AOXフリー
    用途説明書。高圧洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~5%。フロア用洗浄機でBMFクリーナーを使用する場合:濃度3~10%。仕様ノンシリコン、AOXフリー、生分解性質量(kg)21蛍光イエロー容器pH値9.4香りフルーティー密度(g/cm3)1.04(20℃)ベースアルカリ性界面活性剤危険物の類別非危険物
  • 1/4 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)

    1/4 ソケットレンチセット

    WURTH(ウルト)
    13,980税込15,378
    1セット(32本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    差込角(inch)1/4
  • プラスチック・ダイ WURTH(ウルト)

    プラスチック・ダイ

    WURTH(ウルト)
    7,498税込8,248
    1本(75mL)
    8日以内出荷
    車のすべてのプラスチックパーツの外観をケア。無溶媒。高品質、乳化ベースのプラスチック塗料。色あせたプラスチックを新品同様に戻す。塗装が簡単。日光の下で塗装。+7℃より低い温度で塗装または保管しないでください。通知。塗装時には、プラスチック塗料は湿気に敏感です。そのため、雨天では塗装せず、また塗装の直後に水に触れさせないでください。
    用途適用領域。バンパー、合成皮革屋根、折りたたみルーフ(布地の場合も同様)、プラスチック車内パネル、ゴムパーツ、水ホース、歩み板パネルなど。説明書。ご使用の前に振ってください。スポンジを水に浸して、処理対象のプラスチックをスポンジの粗い面で清掃します。スポンジを少し絞ります。スポンジの滑らかな面にプラスチック塗料を付け、処理する面を均等に磨きます。塗装後に、トリムストリップとニス表面から不要な色を除去します。乾いてしまったプラスチック塗料は、湿らせたプラスチック塗料でもう一度緩めることができます。主な用途プラスチック質量(g)(品目単位)136pH値8.0-9.0危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量75g
  • カッターナイフ 替刃 台形 WURTH(ウルト)

    カッターナイフ 替刃 台形

    WURTH(ウルト)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    当日出荷
    ディスペンサー入り。
    材質炭素鋼厚さ(mm)(ブレード)0.65ブレード長さ(mm)61設計ディスペンサー内ブレード幅(mm)(ナイフブレード)18.7
  • ミニラチェットドライバー WURTH(ウルト)

    ミニラチェットドライバー

    WURTH(ウルト)
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    10ピースのビットストリップとPH2ビット チップ:DIN 3126-D 6.3 狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
    ハンドル2コンポーネントハンドル商品構成セット品ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)寸法(inch)(ビット)1/4インチ
  • フレキシブルドライバー WURTH(ウルト)

    フレキシブルドライバー

    WURTH(ウルト)
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    用途六角頭ネジ用。届きにくい場所、ホースクランプ。材質(グリップ)(ハンドル)2パーツプラスチック全長(mm)(ブレード)6規格チップDIN 3125ブレード長さ(mm)150商品構成単品ブレードラウンド、フレキシブルチップ形状六角頭ヘッド仕様光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
  • ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り WURTH(ウルト)

    ゼブラホースバンド 25-40X9MM 10本入り

    WURTH(ウルト)
    3,500税込3,850
    1パック(10本)
    6日以内出荷
    非対称ロック付き。非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。
    用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017クランプ範囲(mm)25~40二面幅SW(mm)7材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっきバンド幅(mm)9材質(ハウジング)フェライト鋼F1締付トルク(N・m)3表面(クランプバンド)プレーン特性ROHS互換
  • アルミスプレー PLUS 艶有り WURTH(ウルト)

    アルミスプレー PLUS 艶有り

    WURTH(ウルト)
    5,598税込6,158
    1本(400mL)
    当日出荷
    傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観 ひと噴きで厚いコーティング 高耐候性で、優れた安全性 最小限の施工で効率性アップ 広い汎用性 用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能 スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。 垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能 塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。
    用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。アルミニウムシルバー色仕様高圧ガス:ブタンプロパン、(握力)最小:25min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、AOXフリー:はい、スポット溶接可能:いいえ適合最小防塵乾燥時間:15min、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要基材木材、金属、段ボール(接着性の良好)厚さ7μm(乾燥層厚さ(初期前後動作))温度(℃)400(最大短期温度耐性)、点火:235主成分化学薬品:エチルセルロース合成樹脂容積400ml引火点(℃)-97危険等級養生時間最小:4 h、最大:6h、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L光沢高光沢保存期間(年)24ヶ月/10℃~25℃(保持する条件)危険物の性状非水溶性基材厚さ(μm)コーティング:7
  • ロストコンバーター エアゾールー WURTH(ウルト)

    ロストコンバーター エアゾールー

    WURTH(ウルト)
    4,998税込5,498
    1本(400mL)
    当日出荷
    防錆性を含んだ防錆塗料
    無色温度(℃)100容積400mL危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L保存期間(年)24ヶ月危険物の性状非水溶性
  • インテリアクリーナー WURTH(ウルト)

    インテリアクリーナー

    WURTH(ウルト)
    3,598税込3,958
    1本(500mL)
    当日出荷
    車内全体用の静電気防止添加剤入り特殊クリーニングフォーム ニコチン、泥、およびダストを、すべての塗装およびプラスチックパーツ、ガラス表面、および内装からクリーニングします 1回の動作で社内をクリーニング 静電気防止添加剤により、表面が一時的にダスト保護されます 車内の清潔さが持続します。 垂直面から垂れないため、作用する必要がある場所にクリーナーが留まります 流れ出さないため使用量を節約 集中的に使用すると汚れが浮き上がる 繰り返し拭く必要がないため、時間を節約 外見は白色のフォーム 各染みに1回だけスプレーするため、時間と使用量を節約 心地よい新鮮な芳香が常に車内を満たします。芳香:ピーチ コックピットの不快なニコチンの臭いがなくなります シリコン不使用
    用途計器パネル、車両の天井、ドアトリム、シート内装、シートの背もたれ、サンバイザー、コンソール。仕様濃度/条件:0.9g/cm3/ 20℃、AOXフリー:はい、ノンシリコン:はい、生分解性:はい透明容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL引火点(℃)-60香りピーチベース化学薬品:2-プロパノール危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)36ヶ月危険物の性状水溶性
  • ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ WURTH(ウルト)

    ペイントバスター PLUS 3L用ポンプ

    WURTH(ウルト)
    9,998税込10,998
    1本
    6日以内出荷
    ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動
    適合1回のポンピングで正確な注出(6cm3)材質プラスチック質量(g)200(品目単位)高さ(cm)約40繰り返し・詰め替え対応
  • A206Aキャビティーワックスガン用ノズル WURTH(ウルト)

    A206Aキャビティーワックスガン用ノズル

    WURTH(ウルト)
    8,698税込9,568
    1本
    6日以内出荷
    圧力カップスプレーガンHRS 2用
    適合圧力カップスプレーガン用ナイロンプローブHRS 2、A206Aガン用キャビティーワックス用ノズル直径(Φmm)8質量(g)75(品目単位)長さ(cm)95
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  6.4⇒3.2MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 6.4⇒3.2MM

    WURTH(ウルト)
    4,698税込5,168
    1箱(5本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  4.8⇒2.4MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 4.8⇒2.4MM

    WURTH(ウルト)
    7,198税込7,918
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  3.2⇒1.6MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 3.2⇒1.6MM

    WURTH(ウルト)
    6,198税込6,818
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ黒 箱巻  2.4⇒1.2MM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ黒 箱巻 2.4⇒1.2MM

    WURTH(ウルト)
    5,998税込6,598
    1箱(10本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  6.4⇒3.2 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 6.4⇒3.2 10CM

    WURTH(ウルト)
    21,980税込24,178
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)6.4、収縮:3.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  4.8⇒2.4 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 4.8⇒2.4 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,798税込5,278
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)4.8、収縮:2.4温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  3.2⇒1.6 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 3.2⇒1.6 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,798税込5,278
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)3.2、収縮:1.6温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • 熱収縮チューブ 黒  2.4⇒1.2 10CM WURTH(ウルト)

    熱収縮チューブ 黒 2.4⇒1.2 10CM

    WURTH(ウルト)
    4,598税込5,058
    1箱(50本)
    6日以内出荷
    収縮率2:1(内側粘着性なし) パフォーマンス証明(Pub) UL 224
    材質ポリオレフィン長さ(mm)100厚さ(mm)収縮時のスリーブ壁:0.43直径(Φmm)2.4、収縮:1.2温度(℃)-55まで135(最小/最大温度条件)難燃性あり収縮温度最小:90℃強度誘電:20 kV/mm
  • ACリークストッププラス 専用注入器 WURTH(ウルト)

    ACリークストッププラス 専用注入器

    WURTH(ウルト)
    29,980税込32,978
    1個
    6日以内出荷
    ネジ固定式アダプター、Leakage Stop Plus(art. no.0892746775)およびその他の液体の充填用。 R134aおよびR1234yfエアコンシステムに適しています。 圧力システムまたは真空システムで使用できます。
    適合A/Cリークストッププラス用質量(g)563危険物の類別非危険物
  • ACリークストップ R1234YF用注入アダプター WURTH(ウルト)

    ACリークストップ R1234YF用注入アダプター

    WURTH(ウルト)
    26,980税込29,678
    1個
    6日以内出荷
    充填アダプターを使えば、リークディテクター、染料、コンプレッサーオイル、リークストップを車両の空調システムに素早く簡単に注入することができます。
    適合ACリークストップ用(R1234YF用注入アダプター)危険物の類別非危険物
  • ペーパーウエス 3枚重ね WURTH(ウルト)

    ペーパーウエス 3枚重ね

    WURTH(ウルト)
    11,980税込13,178
    1ロール(500枚)
    6日以内出荷
    ロール状。非常に高い吸収性。一般市場で入手できるスタンドで使用可能。糸屑が出ない。食品に対して安全。吸湿性が非常に高く破れにくい
    用途適用領域。このクリーニングペーパーは、さまざまな分野(車両、金属加工、キッチン設備)の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースのなどの染みは、クリーニングペーパーで除去できます。高強度クロスのため、鋭利な先や角などの粗粒材料の表面もクリーニングできます。説明書。表面の拭き取りにはクリーニングペーパーをご使用ください。メーカーのクリーナーを使用すると、クロスのクリーニング効果が高くなります。シート幅(cm)38シート長さ(cm)36ロール長さ(m)180タイプロール製品内径(Φmm)73外径(Φmm)290材料古紙混合プライ数3個
  • エンジンオイル ユニバーサル 15W40 WURTH(ウルト)

    エンジンオイル ユニバーサル 15W40

    WURTH(ウルト)
    28,980税込31,878
    1本(20L)
    欠品中
    Triathlon(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従う最も厳格な品質仕様に準拠して生産およびパッケージ化されています。高い製品の安全性。広範なメーカーの承認。Triathlon(R)オイルでは、高品質第一のラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要な仕様を満足しています。Universal HD 15W-40。混合車両フリートで、効率的な潤滑に適した通年使用の多目的エンジンオイル。選択したエージェントと鉱物ベースオイルの組み合わせのため、この製品は、ディーゼルエンジンとガソリンエンジンの両方での使用に適しています。通知。性能クラス / 承認。API SF/CD
    用途適用領域。ターボチャージャーの有無にかかわらず、ガソリンエンジンとディーゼルエンジン用の汎用オイルとして使用。粘度15W-40APISNタイプミネラル容量(L)20保存温度(℃)20引火点(℃)224相対湿度0.5密度(g/cm3)0.88(20℃、DIN 51757)流動点(℃)-28危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LSAE15W-40ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性
  • NEWリプラスト補強テープ WURTH(ウルト)

    NEWリプラスト補強テープ

    WURTH(ウルト)
    5,198税込5,718
    1個(3.5m)
    6日以内出荷
    REPLASTeasyプラスチック修理システム用
    長さ(m)3.5危険物の類別非危険物
  • HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセット WURTH(ウルト)

    HSSドリル LV1 DIN338 ORSYケースセット

    WURTH(ウルト)
    77,980税込85,778
    1ケース(155本)
    6日以内出荷
    155ピース(ORSYシステムケース入り)頑丈な鋼材アッセンブリードリル、最大強度850N/mm2。優れた耐折損性。チップレス加工に対応。高精度を必要としない建築現場や組み立て用途に最適。丈夫で耐久性のある設計。冷却潤滑剤が付きやすく、切りくずが付きにくい。表面を蒸着処理。通知。ドリルビットと素材の対応は適合表確認
    仕様標準 / 穴あけ深さ:DIN 338 / 5×D、シャンクスタイル:平行、耐用年数(ポイントシステム):2/4ポイント、ボアホール品質(ポイントシステム):1/4ポイント、多様性(ポイントシステム):1/4ポイント、穴あけ動作(ポイントシステム):2/4ポイント適合ドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、コードレスドリル(ポイントシステム):2/4ポイント、直立ボール盤(ポイントシステム):1/4ポイントセット内容DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 10,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 1,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 2,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 3,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 3,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 4,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 4,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 5,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 5,5MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 6,0MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 6,5MM 10本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 7,0MM 10本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 7,5MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 8,0MM 5本、ツイストドリルHSS DIN 338タイプRN 8,5 MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,0MM 5本、DIN 338ツイストドリルビット HSSタイプRN 9,5MM 5本、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1材質サブグループ:汎用構造用鋼、非合金焼き戻しスチール、切断材:HSS表面処理気化速度穴あけ(ポイントシステム):1/4ポイント品質等級Wurth標準
  • 防水コネクター ORSYケースセット WURTH(ウルト)

    防水コネクター ORSYケースセット

    WURTH(ウルト)
    61,980税込68,178
    1セット(440個)
    6日以内出荷
    440個セット、ORSYケース付き
    セット内容防水コネクター2P メス 4個、防水コネクター3P メス 4個、防水コネクター4P メス 4個、防水コネクター5P メス 4個、防水コネクター6P メス 4個、防水コネクター2P オス 4個、防水コネクター3P オス 4個、防水コネクター4P オス 4個、防水コネクター5P オス 4個、防水コネクター6P オス 4個、配線防水カバー イエロー 1.2~3.4MM 100個、配線防水カバー レッド 2.5~3.3MM 100個、配線コネクター オス端子 100個、配線コネクター メス端子 100個、システムインサートプラスチック4.4.1、システムケース4.4.1寸法システム:4.4.1
  • フラッシングオイル トリートメント 添加剤 WURTH(ウルト)

    フラッシングオイル トリートメント 添加剤

    WURTH(ウルト)
    3,998税込4,398
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用。エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング。エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。迅速で低刺激のクリーニング処理。シールへの攻撃性なし。排気ガスの排気を最適化。触媒コンバーターとの親和性。詰まったピストンリングを緩めることが可能。使いやすい。400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10~15リットルのオイルに十分対応。通知。ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません
    用途適用領域。すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適。説明書。エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。ブラウン引火点(℃)60香り特有の臭い密度(g/cm3)0.81(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性
  • バイスパネルクランプセット WURTH(ウルト)

    バイスパネルクランプセット

    WURTH(ウルト)
    34,980税込38,478
    1セット(17本)
    6日以内出荷
    溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
    セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
  • 3/8 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)

    3/8 ソケットレンチセット

    WURTH(ウルト)
    30,980税込34,078
    1セット(19本)
    6日以内出荷
    リバースレバー、19ピース。レンチサイズ6~19mmの、小型基本セット。内容:19ピース:。レバーラチェット1個。38mm角度付きエクステンション1個。125mmエクステンション1個。250mmエクステンション1個。ユニバーサルジョイント1個。以下のサイズのソケットレンチインサート14個:。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
    セット商品数19差込角(inch)3/8セット内容ゼブララチェットハンドル3/8 48ギア(パワートルク)、ソケット 3/8 ショート 6MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 7MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 8MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 9MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 10MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 11MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 12MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 13MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 14MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 15MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 16MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 17MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 18MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 19MM 6PT、エクステンション 3/8"-L38MM、エクステンション 3/8 125MM、エクステンション 3/8 250MM、ゼブラ 3/8 ユニバーサルジョイント
  • ペーパークロスTEX-REIN WURTH(ウルト)

    ペーパークロスTEX-REIN

    WURTH(ウルト)
    12,980税込14,278
    1個(150枚)
    6日以内出荷
    丈夫で非常の耐湿性の高い拭き取りクロスであり、滑らかで繊細な表面の清掃に適しています(塗装の前の最終清掃など)。特殊な折り方になり、切り離して取り出し可能。極めて破りにくく、湿気に強い。無溶媒。糸屑が出ない。非常に高い吸収性。洗って絞り、再利用が可能。変色せず、滲まない。耐久性。上部から取り出す机上型の場合、外出時や作業台に直接置くのに最適。下部からクロスを取り出す壁掛け型として。クロスを収納して、ほこりや水はねから保護。
    用途適用領域。再利用可能なクレープクリーニングクロスであり、湿ったおよび乾いた拭き取り処理に適しています。柔らかい素材で構成されていることから、塗装の前の最終清掃など、滑らかで繊細な表面の清掃に最適です。また、印刷や電子機器にも最適です。説明書。上部から取り出す机上型。外出時や作業台に直接置くのに最適。壁ブラケット付きの壁掛け型の場合、下部からクロスを取り出し。クロスを収納して、ほこりや水はねから保護。ターコイズブルー質量(g)69(m2当たりタイプ折りたたみ容器ディスポーザブルディスペンサー材料56%木材パルプ、44%ポリエステルシート幅(cm)27シート長さ(cm)38
  • スクレーパーセット WURTH(ウルト)

    スクレーパーセット

    WURTH(ウルト)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。 人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。 多段ロック付きカーペットナイフ。 ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
    用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
  • サイドカッター WURTH(ウルト)

    サイドカッター

    WURTH(ウルト)
    5,998税込6,598
    1パック
    6日以内出荷
    特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。 高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。 表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
    用途柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用長さ(mm)160切断能力(Φmm) ピアノ線(最大)2特性(ハンドルシェル)PVC、二度漬け長さ(inch)6.25切断能力(Φmm) ワイヤー(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5