絞り込み
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(618)
  • エスコ(16,413)
  • 修理(3,341)
  • マキタ(2,568)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,312)
  • 日東工器(1,774)
  • RS PRO(1,553)
  • TRUSCO(1,551)
  • BAHCO(バーコ)(1,493)
  • SK11(1,396)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,253)
  • Wera(1,168)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,145)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,102)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,067)
  • KTC(982)
  • 日本紐釦貿易(969)
  • ベッセル(950)
  • BOSCH(ボッシュ)(942)
  • NAC(長堀工業)(905)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビレンチセット WURTH(ウルト)

    コンビレンチセット

    WURTH(ウルト)
    16,980税込18,678
    1セット
    当日出荷
    材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
  • ウルト伸縮フレックスラチェット WURTH(ウルト)

    ウルト伸縮フレックスラチェット

    WURTH(ウルト)
    8,698税込9,568
    1本
    当日出荷
    ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。
    規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
  • ゼブララチェットハンドル WURTH(ウルト)

    ゼブララチェットハンドル

    WURTH(ウルト)
    5,998税込6,598
    1本
    6日以内出荷
    時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°
    ハンドル長さ(mm)82長さ(mm)175仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
  • 1/4 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)

    1/4 ソケットレンチセット

    WURTH(ウルト)
    13,980税込15,378
    1セット(32本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    差込角(inch)1/4
  • カッターナイフ 替刃 台形 WURTH(ウルト)

    カッターナイフ 替刃 台形

    WURTH(ウルト)
    2,498税込2,748
    1パック(10個)
    当日出荷
    ディスペンサー入り。
    材質炭素鋼厚さ(mm)(ブレード)0.65ブレード長さ(mm)61設計ディスペンサー内ブレード幅(mm)(ナイフブレード)18.7
  • ミニラチェットドライバー WURTH(ウルト)

    ミニラチェットドライバー

    WURTH(ウルト)
    8,298税込9,128
    1セット
    当日出荷
    10ピースのビットストリップとPH2ビット チップ:DIN 3126-D 6.3 狭いスペースでの高いトルクの使用向け。
    ハンドル2コンポーネントハンドル商品構成セット品ブレード磁石付きの短いビットホルダーブレード(光沢クロムメッキ)寸法(inch)(ビット)1/4インチ
  • フレキシブルドライバー WURTH(ウルト)

    フレキシブルドライバー

    WURTH(ウルト)
    5,598税込6,158
    1本
    6日以内出荷
    用途六角頭ネジ用。届きにくい場所、ホースクランプ。材質(グリップ)(ハンドル)2パーツプラスチック全長(mm)(ブレード)6規格チップDIN 3125ブレード長さ(mm)150商品構成単品ブレードラウンド、フレキシブルチップ形状六角頭ヘッド仕様光沢ニッケルメッキ、ネジ山付きシャフトを突き出すためのインナーボア
  • バイスパネルクランプセット WURTH(ウルト)

    バイスパネルクランプセット

    WURTH(ウルト)
    34,980税込38,478
    1セット(17本)
    6日以内出荷
    溶接および接着で接続して、簡単かつ迅速に板金を固定。クランプの迅速な取り付けと取り外し。開閉の必要なクランプと比較して、大幅に時間を節約できます。従来のバイスグリッププライヤーに代わる最も安価な代替手法。最も安価。小型ながら広いクランプ範囲に対応。サイズが小さいため(ドアシールと同じ)、クリアランスを簡単に調整できます。面倒なクランプの取り外しや解除が不要。いつでも簡単に板金を再調整できます。さまざまなクランプの用途に幅広く使用できる、特殊な角度のクランププライヤー。ブートエッジ、ハッチバック、ドアピラー、三角窓など、届きにくい所にも使用できます。
    セット内容パネルクランプ プライヤー、パネルクランプクリップ 小 0.1~2.5MM 8個、パネルクランプクリップ 大 2.5~5MM 8個
  • 3/8 ソケットレンチセット WURTH(ウルト)

    3/8 ソケットレンチセット

    WURTH(ウルト)
    30,980税込34,078
    1セット(19本)
    6日以内出荷
    リバースレバー、19ピース。レンチサイズ6~19mmの、小型基本セット。内容:19ピース:。レバーラチェット1個。38mm角度付きエクステンション1個。125mmエクステンション1個。250mmエクステンション1個。ユニバーサルジョイント1個。以下のサイズのソケットレンチインサート14個:。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
    セット商品数19差込角(inch)3/8セット内容ゼブララチェットハンドル3/8 48ギア(パワートルク)、ソケット 3/8 ショート 6MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 7MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 8MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 9MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 10MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 11MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 12MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 13MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 14MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 15MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 16MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 17MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 18MM 6PT、ソケット 3/8 ショート 19MM 6PT、エクステンション 3/8"-L38MM、エクステンション 3/8 125MM、エクステンション 3/8 250MM、ゼブラ 3/8 ユニバーサルジョイント
  • スクレーパーセット WURTH(ウルト)

    スクレーパーセット

    WURTH(ウルト)
    13,980税込15,378
    1セット
    6日以内出荷
    4種の異なるスクレーパーブレードとカーペットナイフを含むスクレーパーセット。 人間工学に基づいた、ブレードクランプ付き2Cスクレーパーハンドル。 多段ロック付きカーペットナイフ。 ブレードは完全に収納可能。プラスチックケース入り。
    用途TUV(技術検査官)ステッカー、フロントガラスのステッカー、余分な接着ビーズ、シールなどの除去用仕様(アソートメント/セットのピースの数)27個内容カッターナイフ台形刃(赤)、カッターナイフ替刃台形5枚、スクレーパーハンドル1本、スクレーパー替刃12mm5枚、スクレーパー替刃16mm5枚、スクレーパー替刃20mm5枚、スクレーパー替刃16mm斜め5枚
  • サイドカッター WURTH(ウルト)

    サイドカッター

    WURTH(ウルト)
    5,998税込6,598
    1パック
    6日以内出荷
    特別に圧延された精密なカッティングエッジにより、力を入れずにきれいに切断。 高品質工具鋼により、長寿命とブレードの精密さを実現。高周波焼入れ。 表面全体を研磨し、クリアラッカーでシール。
    用途柔らかいワイヤーおよびケーブルから極めて硬いワイヤーおよびケーブルの切断用長さ(mm)160切断能力(Φmm) ピアノ線(最大)2特性(ハンドルシェル)PVC、二度漬け長さ(inch)6.25切断能力(Φmm) ワイヤー(最大)ミディアム:3.5、ハード:2.5
  • ソケットレンチインサート WURTH(ウルト)

    ソケットレンチインサート

    WURTH(ウルト)
    2,698税込2,968
    1個
    6日以内出荷
    ミリ、六角、ショート。POWERDRIV。
    タイプ(ドライブ)インターナルスクエア、ボールキャッチ溝規格DIN 3124、ISO 2725設計ショート表面クロムメッキ、研磨加工/つや消し寸法(inch)(ドライブ)1/2チップタイプ外側六角用
  • ラチェットメンテナンスセット WURTH(ウルト)

    ラチェットメンテナンスセット

    WURTH(ウルト)
    3,998税込4,398
    1セット
    6日以内出荷
    回転円盤式1/4インチラチェット用。1/4 インチレバーラチェット用メンテナンスセット。
    仕様(アソートメント/セットのピースの数)9個商品構成セット品
  • 貫通ドライバーセット WURTH(ウルト)

    貫通ドライバーセット

    WURTH(ウルト)
    16,980税込18,678
    1セット
    6日以内出荷
    自動車産業および金属加工産業向け。 フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現.
    仕様(アソートメント/セットのピースの数)5本セット内容3Cドライバー貫通(-)1.0×5.5/1本、3Cドライバー貫通(-)1.2×7.0/1本、3Cドライバー貫通(-)1.6×9.0/1本、3Cドライバー貫通(+)1×8.0/1本、3Cドライバー貫通(+)PH2×100/1本商品構成セット品
  • 貫通ドライバー 0613201 WURTH(ウルト)

    貫通ドライバー 0613201

    WURTH(ウルト)
    5,198税込5,718
    1本
    6日以内出荷
    フレキシブル3コンポーネントハンドルにより、優れた人間工学、動力伝達、作業の快適さを実現します。 フィリップスドライバー(PH)。 ブレード:ブラッシュドクロムメッキの一体型六角ブレード、つや消しニッケルメッキの強化耐衝撃レンチアダプター。 WURTHカラーコーディングシステム。大きな打撃キャップ。
    材質(グリップ)3パーツプラスチック商品構成単品チップタイプDIN 5260-PH、Black Pointチップ付きISO 8764-PH