カテゴリ
絞り込み
ブランド
- WURTH(ウルト)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る

WURTH(ウルト)
ウルトジャパン株式会社は、ドイツを拠点とし世界86カ国に展開する、グローバル企業の日本法人です。
自動車・建築・メタル・インダストリー向け140,000品目以上の製品を取り扱っております。
モータースポーツ界でもその品質の高さを評価され、F1やWEC、APRC参戦チームに採用されてきました。
プロが認めるドイツ品質をぜひ実感してください。
会社情報
| 会社名 | ウルトジャパン株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1987/07/07 |
| 所在地 | 〒221-0862 神奈川県横浜市神奈川区三枚町33MTビル |
特価

ディーゼル車用 DPFクリーナー 添加剤
WURTH(ウルト)(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581本(400mL)当日出荷ディーゼル粒子フィルターから炭素や灰の固着物を取り除くためのクリーナー。粒子フィルターから炭素の固着物を分解して取り除きます。DPFは、取り外すことなくクリーニングできます。新しい粒子フィルターを取り付ける必要がないため、費用を節減できます(粒子フィルターの状態によります)。不燃性。中性、無灰および無金属レシピ。残留なしの蒸発。通知。この情報をご提供するにあたって、メーカーの経験および実施したテストに基づく最良のアドバイスを受信されていることを確認させていただきます。事前テストが必要です。詳細については、技術データシートをご覧ください。用途適用領域。温度センサーまたは圧力センサーを取り外します。できた穴にプローブを挿入し、空になるまで粒子フィルター方向にスプレーします。次に、テスターを使用して手動で行うか、または試験運転を行うことにより、再生を開始する必要があります。再生後に不具合のメモリを調べ、必要に応じてエラーを削除します。1個のフィルターに対して1缶で十分です。説明書。ディーゼル粒子フィルター(DPF)クリーナーは、ディーゼル粒子フィルターの汚れによる性能の低下や不具合を解決します。フィルターをクリーニングすることによって、本来の吸着力を発揮します。色ピンクpH値11.47香りアンモニア臭密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.4kg
強力ウインドウクリーナー
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本(500mL)当日出荷ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ 優れた定着力 垂直面でも液垂れしにくい製品 強力なクリーニング効果 発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透 優れた汚れ分解力 20倍の使用効率により、費用を節約 素材に影響なし 塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい色無色質量(g)543,125(品目単位)容器エアゾール缶pH値9.5容積500mL香りレモンベース化学薬品:水およびプロパノール危険物の類別非危険物
耐熱ラッカースプレー クリア
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本(400mL)欠品中耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー色透明仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50保存温度(℃)20香り特性ベースシリコン樹脂危険等級Ⅱ比率最小固体:0.117危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200危険物の性状非水溶性
UBS エクストラ 錆止め剤
WURTH(ウルト)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本(1000mL)7日以内出荷有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。色黒保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ロストウムバンダラー
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181本(1L)当日出荷環境に優しい散布ベースの錆転換剤 上塗り塗装可能 乾燥後(約3時間)に市販のトップコート塗料で上塗り可能 充填可能 分散体ベースで環境に優しい 腐食を防ぎ、上塗り可能な塗布表面に仕上げます。 錆転換剤は錆に浸透後反応して、酸化鉄を安定した不溶性の黒紺の有機金属錯体に変換します。 表面はクリーンで、乾燥し、グリースがないこと ブラシまたはローラーで薄く均等にコーティングします 流れ落ちないようにします 48時間以内に上塗り塗装します 反応時間に合わせます 処理しない表面をマスクします用途ワイヤーブラシ、スクレーパーなどで緩い錆、塗装、汚れを除去します色クリーム温度(℃)120(最大温度耐性)容積1000mL危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量1kg保存期間(年)60ヶ月
CU800 銅ベース耐熱グリーススプレー
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(300mL)当日出荷耐高温耐高圧性のある粘着分離耐錆性に優れた銅スプレー。 非常に高い耐性 ドライ潤滑では-40℃から+1200℃の温度幅で使用可能 水、希アルカリ、希酸に対する耐性 長期間の高潤滑性 融合および焼着、磨滅、摩耗、腐食、接触腐食を長期間持続的に保護します。 シリコンおよびAOX不使用 通知 ブレーキディスクおよびブレーキライニングには塗布しないでください。用途適用領域 ブレーキ: ディスクブレーキパッドの背面(軋み音の防止)、取り付け部品および個々の部品 バッテリーターミナル: 接点保護、MIG溶接ガンノズル(溶接ビードの形成を防止)。 シール: 固体シールの焼け付きを防止します。 その他: ネジ固定部(排気マニホールドネジ、スパークプラグネジなど)、ベアリング、ピボットポイント、ジョイント、摺動面。 説明書 商品番号08901087のブレーキクリーナーで施工する部品をクリーニングしてください。施工面に埃やグリースがない状態にします。CU 800を薄く均等に塗布します。仕様耐水、耐アルカリ及び耐酸性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量90mL危険物の性状非水溶性
システムクリーナー用ロングホースノズル
WURTH(ウルト)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷ガソリン車用サクションクリーナー専用スプレーホースプローブ。 5861112300長さ(mm)62直径(Φmm)5内径(Φmm)4外径(Φmm)1危険物の類別非危険物
エンジンオイル パフォーマンス 5W40
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥38,980税込¥42,8781本(20L)6日以内出荷最大限の円滑性を確保する自動車用オールシーズンエンジンオイル、摩耗に対する非常に優れた保護性を発揮。オイルと燃料の消費を低下させ、エンジンへの迅速なオイル供給を実現。メーカーの仕様によっては、最大30,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高い製品安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLONオイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、API SM/CF、BMW Longlife-04、MB approval 229.31、Ford WSS-M2C 917-A、Porsche A40, VW 505 00/502 00。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 505 01用途適用領域。マルチバルブ方式、およびターボチャージャー付き(インタークーラー付き / なし)のガソリンエンジンとディーゼルエンジン、DPF付きEuro IV車両、およびガス乗用車(CNG/LPG)での使用に最適粘度5W-40APISN/CF仕様エンジンオイル用に認定済み:MB 229.31、BMWロングライフ04、フォードWSS-M2C 917-A、VW 505 00、VW 502 00、VW 505 01、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェA40、ルノーRN 0710タイプHC合成容量(L)20引火点(℃)215流動点(℃)-50危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3密度(g/cm3 at15℃)0.855危険物の性状非水溶性
エンジンオイル エンデュランスⅢ 5W30
WURTH(ウルト)(2件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781本(20L)欠品中高性能乗用車に対し最大限の円滑性を確保するオールシーズンエンジンオイル。低温での迅速なオイル供給、確かな低温始動。メーカーの仕様によっては、最大30,000~50,000kmのオイル交換間隔が可能。HC合成油。TRIATHLON(R)エンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に従った最も厳格な品質仕様に準拠して生産されています。高安全性。幅広いメーカーからの承認。TRIATHLON(R)オイルには、最高品質のラフィネートと原材料のみを使用。自動車メーカーの主要規格に適合。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/C3-04、VW 504 00/507 00、MB approval 229.51、BMW Longlife-04。以下の仕様に準拠する車両に対しても、本製品を推奨します。VW 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00 /503 01/506 00/506 01、MB 229.31、BMW Longlife-01用途適用領域。Euro IV排出基準に準拠したDPF付き車両を含む、ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適です。2006年6月以前のR5およびV10 TDIエンジンを除く、Volkswagenの標準も含みます。粘度5W-30APISN仕様エンジンオイル用に認定済み:VW 504 00、VW 507 00、BMWロングライフ04、MB 229.51、MB 229.31、エンジンオイルの推奨用途:ACEA A3/B4、ポルシェC30、VW 500 00、VW 501 01、VW 502 00、VW 505 00、VW 505 01、VW 503 00、VW 503 01、VW 506 00、VW 506 01、BMWロングライフ01、API CFタイプHC合成容量(L)20引火点(℃)210密度(g/cm3)0.855流動点(℃)-45危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LACEAC3危険物の性状非水溶性
HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981本(100g)当日出荷グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化。錆、固着、燃焼を防止。セラミックの含有量が高い。ネジ接続部を均一に緩められる。金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし。毒性がない。シリコンフリーおよび金属フリー用途適用領域。ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)。説明書。塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属色ライトグレー質量(g)コンテンツ:100臭気特有の臭い密度(g/cm3)1.26ベース混合合成鉱油危険物の類別非危険物
レトロフィット用アダプター 1対
WURTH(ウルト)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷ストレートネジアダプター、1/4" SAE内部ネジ山×点検接続、高圧および低圧セット内容アダプターセット、1/4インチ、レトロフィット用アダプター質量(g)55ねじ1/4インチ危険物の類別非危険物
UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤
WURTH(ウルト)¥4,998税込¥5,4981本(500mL)当日出荷耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。色透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
ラジエーターシール HP (細目) 添加剤
WURTH(ウルト)(4件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181本(150mL)当日出荷クロスフロー冷却システムを装備する、新型車両すべてに対応する高性能冷却システムプロテクション。最大0.1mmまでの漏れを防止。冷却回路内のダートストレーナーを傷つけません。不凍液交換時に漏れ防止剤として随時使用可能。マイクロファイン合成粒子によるシーリング効果。10リットルのクーラントに対して、1缶ご使用ください用途適用領域。シリンダーヘッドガスケットやホース接続内のミクロの漏れ、冷却システムユニット内での蒸発によるクーラント減少に対してお使いください。説明書。エンジンが暖まっているときに、冷却回路に直接添加してください。クーラントがリザーブタンクを通って流れる場合、リザーブタンクにのみ添加してください。次に、サーモスタットが開いて、ヒーターからの暖気が確認出来るまで、10分間以上エンジンを作動させてください。次に、エンジンのスイッチを切り、クーラントのレベルをチェックして、必要な場合には補充してください。色青pH値9香り特有の臭い密度(g/cm3)1.01(20℃)ベース水危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.15kg
ディーゼル車用 インジェクションクリーナー 添加剤
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(300mL)当日出荷すべての一般的な乗用車およびトラックディーゼルエンジンのクリーニング用。インジェクションポンプおよびノズルのクリーニング用。ミクロの領域まで、固着物を分解および除去。クリーンな燃焼を保証。酸凝縮水の中和と化学結合。燃料システムを錆から保護。タンクから燃焼室までクリーニングして保護。セタン価を向上。燃料関連の「ノッキング」を削減。合成ベースの活性剤濃縮液。国内および国際的なディーゼル燃料で使用されるものと同様。用途説明書。注入システムおよびエンジン部分の修理が完了したら、内容をタンクに追加します。300mlで、30~50リットルのディーゼルに十分対応します。200リットルに対しては1000ml。色ブラウン引火点(℃)62香り特有の臭い密度(g/cm3)0.845(20℃)ベース炭化水素危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
ゼブラホースバンド
WURTH(ウルト)¥3,298~税込¥3,628~1パック(10本)ほか当日出荷から6日以内出荷非対称ロック付き。 非対称ハウジングで力の均等配分、締結中にクランプヘッドが傾きません。 ラウンドエッジの滑らかでエンボス加工されたバンド内部がけがやホースへのダメージを防止。用途適用領域(燃料ラインシステム、冷却水 / ヒーター、エアライン、一般的なブラケット/締結)材質(クランプバンド)フェライト鋼F1仕様ROHS互換タイプ(ドライブ)H規格DIN 3017材質(ねじ部)スチール表面処理(ねじ部)亜鉛めっき材質(ハウジング)フェライト鋼F1表面(クランプバンド)プレーン
シリコングリーススプレー
WURTH(ウルト)¥5,798税込¥6,3781本(500mL)当日出荷ガラスのように透明で、水をはじく、極めて高い潤滑性と絶縁性のシリコングリース 湿気と腐食に対する優れた保護 極めて良好な撥水性 優れた潤滑性 実質的にすべての表面における際立つ摺動特性 非常に高い電気抵抗、非常に高い絶縁効果 酸と樹脂を含まない 色:スプレーした時点では透明です。乾燥後は、曇ったガラス状のフィルムが残ります用途ドアピン、スライドレール、ドアと家具ヒンジ、引き出し、およびプラスチック、スライディングルーフやシートガイドの潤滑化に最適です。 また、スイッチ、電機配線、および敏感な構成要素を潤滑化して、湿気や腐食から保護するためにも最適です。 ご使用の前に本製品を振ってください。処理する表面に薄くスプレーし、溶媒を蒸発させます。グリス種類シリコーングリース色スプレー時:透明 スプレー後:すりガラス容積500mlベース化学薬品:ポリジメチルシロキサン危険物の類別非危険物
マルチコートPRO シーリング剤
WURTH(ウルト)¥3,798~税込¥4,178~1本(300mL)当日出荷から7日以内出荷広範な用途の弾性PU接着剤およびシーラント (汎用)広範な素材と表面に対して際立つ接着力があります。 食品機械での使用で証明済み(ISEGA証明書) 硬化した状態で健康に無害 食品加工分野での接着とシーリングに最適 (高い弾性) 同質および異質の物質を接着可能 異なる素材の膨張を補整 振動と音を吸収 (長期にわたって膜を形成) 複雑な構成要素の接着またはシーリングが可能 大きな表面にも最適 組み立て構成要素を再配置可能 (埋設 / 塗装が可能) 膜の形成後、表面を活性化させることなく機械的な加工や塗装を行うことができます(予備テストを行って塗料の親和性を確認してください)。 (非腐食性) 金属の腐食を防止用途金属、塗装面、木材、石材、コンクリート、プラスチック(ポリエステルおよび硬化PVC)などの表面素材に対する広範なボンディングおよびシーリング作業用。 表面はクリーンで、乾燥し、ほこりやグリースが付いていない必要があります。成分(耐性)水、石灰水、公共下水、弱酸類、弱アルカリ溶液、塩水、(短期耐性)燃料、鉱油、動物性脂肪、動物油、植物性脂肪、植物油適合最小/最大表皮形成時間/条件:45-60min/23℃および50%の相対湿度、最小引張せん断耐性組合せ:1N/mm2容量-5%(最大変更)温度(℃)5まで35(最小/最大処理)、120(最大短期温度耐性)、-40まで90(最小/最大温度耐性)速度完全養生速度/条件:3mm/d/23℃および50%の相対湿度、湿気硬化形容積300mL引火点(℃)70伸び(%)破断/条件:500/DIN 53504に準拠ベース化学薬品:単一成分ポリウレタン危険等級Ⅲ引張強度(N/mm2)最小引張強さ:1.8、引張強さの条件:DIN 53504に準拠危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L耐引裂き性最小縦:6N/mm、耐引裂性の条件:DIN 53515に準拠保存期間(年)12ヶ月危険物の性状非水溶性
ペーパーウエス ダブル
WURTH(ウルト)¥11,980税込¥13,1781個(1000枚)当日出荷ロール状。非常に高い吸収性。一般市場で入手できるスタンドで使用可能。糸屑が出ない。食品に対して安全。吸湿性が非常に高く破れにくい用途適用領域。このクリーニングペーパーは、さまざまな分野(車両、金属加工、キッチン設備)の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースのなどの染みは、クリーニングペーパーで除去できます。高強度クロスのため、鋭利な先や角などの粗粒材料の表面もクリーニングできます。説明書。表面の拭き取りにはクリーニングペーパーをご使用ください。メーカーのクリーナーを使用すると、クロスのクリーニング効果が高くなります。色青シート幅(cm)38ロール長さ(m)360シート長さ(cm)36タイプロール製品内径(Φmm)73外径(Φmm)290材料古紙混合プライ数2個
HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー
WURTH(ウルト)¥3,898税込¥4,2881本(300mL)当日出荷高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。色ライトグレー仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
クリアルーブ
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本(300mL)当日出荷車両、各種産業用機械類、および一般家庭用品プラスチックとゴムの保護とメンテナンス。汚れやグリースが付きにくい、100%合成ケアおよび潤滑フィルム。衣類へ付着しにくい。汚れやほこりが付着しません。滑り止め保護で摩擦と騒音を低減。プラスチック(スイッチ)のギシギシ、キーキーという軋み音を低減。効果的で長期間にわたり保護。湿気や水をはじく。経年劣化しにくく、べた付かず、付着しない。紫外線から長期間にわたり保護。簡単な施工により効率的。耐熱性の高いケアおよび潤滑剤スプレー。熱乾燥(ラジエーター)で、さらに安定性が向上 - 粘性を維持。環境に優しい高圧ガスを充填。シリコン、樹脂、およびAOX不使用用途適用領域。特にプラスチックの経年劣化、静電防止、および摩耗を保護する添加剤を含む、100%合成オイル、低粘性オイルおよびノングリースオイルの組み合わせ。説明書。施工面に均一にスプレーしてください。必要に応じて、布で拭き取ります。スプレーする距離を30cmに保ちます。ハンドルとペダルにはスプレーしないでください。種別ブルー缶色無色透明質量(g)340使用温度範囲(℃)-20~70主成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤容積300mL密度(g/cm3)0.739ベース添加剤配合ホワイトオイル危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L保存期間(年)2年特性潤滑潤滑剤固体:ポリテトラフルオロエチレン危険物の性状非水溶性
HHS5000 高性能オイル
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881本(500mL)当日出荷耐熱性が極めて高い、PTFEを含有の100%合成浸透性潤滑剤 確実な潤滑 潤滑剤が要する箇所に浸透します(優れた浸透力) 見えにくい箇所の潤滑に最適 確かな摩耗保護 PTFE配合 油膜切れの際に、PTFE(固体潤滑特性)が潤滑剤として作用します 高温負荷下でも長期間耐久性を維持する滑り止め保護フィルム 長期間効果を発揮 長期にわたって確実に腐食から保護 +200℃まで酸化せず(ベト付かない)、短時間では+250℃まで酸化しない 炭化残留物なし 安全な使用 ほとんどのプラスチック、Oリング、およびXリングと優れた適合性 塗装面に対して影響を与えない 洗浄剤の飛沫、塩水、弱酸性およびアルカリ性に対する耐性 シリコン、樹脂、およびアシッドフリー 従来の鉱物油ベース潤滑剤(120℃、レッドカーブなど)では、潤滑膜が切れる可能性がありましたが、メーカーのHHS(R)5000は、さらに高い潤滑効果(グリーンカーブ) 「安全な潤滑」を実現します。 したがって、長期にわたって確実に効果を発揮し、日常的な使用で高い安全性を確保します。潤滑点を洗浄し、確実に前処理を行えば、長期間の効果を持続できます。用途極めて狭く、高温負荷のかかる箇所の潤滑に最適。例:スロットルバルブジョイント、内部ベアリング、チェーンとスライドレールなど仕様濃度:0.86g/cm3、ノンシリコン:はい、酸フリー:はい、無樹脂:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい成分(耐性)水、塩水、酸、アルカリ溶液材質スチール、非鉄メタル、ステンレススチール、FKM色透明温度(℃)-20(最小温度条件)、200(最大温度条件)、250(最大短期温度耐性)容器エアゾール缶主成分(オイル)合成鉱油容積500mL引火点(℃)240、引火点の条件:DIN ISO 3016に準拠香りオイルベース化学薬品:鉱油危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月特性凍結浸透潤滑危険物の性状非水溶性
ブリッツクリーナー高濃縮ウォッシャー添加剤
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481本(32mL)6日以内出荷小さな容器を使用し、タンクサイズに応じて簡単に注入出来ます。 1:100高濃度フロントガラスクリーナー 特殊洗浄剤を含有 汚れの付着防止 油膜を除去 クリアな視界を確保 付着した虫の死骸や他の汚れを除去 優れた素材適合性 ポリカーボネートガラスを傷つけません 塗装面やゴムに影響を与えません 洗浄水の量に応じてフロントガラス洗浄にブリッツクリーナーを追加します。仕様濃度:103g/cm3、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい色オレンジ容器ディスプレイボックス詰めプラスチックボトルpH値6~7容積32mL引火点(℃)40香りピーチベース化学薬品:陰イオン性界面活性剤比率2.5~3Lの洗剤向けの適量は32mL(成分)危険物の類別非危険物
ラジエーターシール 添加剤
WURTH(ウルト)¥3,198税込¥3,5181本(300mL)当日出荷冷却システム付きのエンジン全てに使用可能(フィルターシステムが装備されていない場合に限る)。微小クラックと漏れ箇所を長期間に渡りシーリングします。水が減少しても冷却システムの機能を発揮します。クーラントの減少を防止。エンジンの損傷を防ぎます。ラジエーターの構造部材に影響を与えません。ゴムやプラスチック製部品に対して攻撃性がありません。本製品300mlで、10リットルのクーラントに使用出来ます。通知。冷却システムにダートストレーナーが装備されている場合、ラジエーターシールを使用しないでください。用途適用領域。ラジエーター、エンジンブロック、シリンダーヘッドの微小クラックをシーリングします。漏れのあるホース接続部もシーリングできます。微小クラックと漏れを長期的にシーリングすることより、冷却回路と燃焼室の漏れを防止します。ラジエーターシールは、冷却水の減少を防止します。説明書。ご使用の前に、缶をよく振ってください。冷却システムが暖まってから本製品を添加してください。ラジエーターバルブを開いて、エンジンを少なくとも10分間作動します。冷却水レベルと漏れがないかをもう一度チェックします。トラックの場合、最大1:100の混合比で使用します。色緑青pH値9.76香りフルーティー密度(g/cm3)1.01(20℃)ベースエチレングリコール危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.3kg
エンジンオイル リークストップ 添加剤
WURTH(ウルト)¥4,598税込¥5,0581本(300mL)当日出荷エンジンオイルの漏れをストップ。エラストマーシールからの漏れを防止。エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止。ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減。オイル5リットルに対し300mlで十分。通知。湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。用途適用領域。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書。エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。色黄引火点(℃)76香り特有の臭い密度(g/cm3)0.896(20℃)ベース添加剤の組合せ危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
コンビレンチセット
WURTH(ウルト)¥16,980税込¥18,6781セット当日出荷材質クロムバナジウム鋼形状リング側角度15°、ヘッドオフセット15°規格ミリDIN 3113A/ISO 3318/7738表面クロムメッキ、研磨加工済みヘッドおよびリング特性(リング側ドライブ)OWERDRIV複六角
ウルト伸縮フレックスラチェット
WURTH(ウルト)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷ラッチ付きのロックスリーブで365mmまで延長可能。規格DIN 3122、ISO 3315ハンドル径(Φmm)17最小長(mm)251設計クロムメッキ表面クロムめっきヘッド高さ(mm)(ラチェット)20、(スクエア付きラチェット)31寸法(inch)(ビット)3/8最大長(mm)365ヘッド仕様72歯、回転角度5°、180°回転可能なジョイント径(mm)(ラチェット)28
ゼブララチェットハンドル
WURTH(ウルト)¥5,998税込¥6,5981本6日以内出荷時計回りと反時計回りの切り替えが簡単 面取りされた四角形 ソケットレンチインサートの取り外しが簡単 手の周囲の余裕が大きいオフセットラチェット本体 72歯の細歯回転円盤、回転角度5°ハンドル長さ(mm)82長さ(mm)175仕様クロムメッキ、2コンポーネントハンドル、小型、細ヘッド径(Φmm)(ラチェット)30規格DIN 3122、ISO 3315ヘッド高さ(mm)19寸法(inch)(ビット)3/8ハンドル径D1(Φmm)16
ハンドクリーナー用ポンプ
WURTH(ウルト)¥13,980税込¥15,3781本3日以内出荷ポンプを押すと、圧力ポンプによってすぐにハンドクリーナーが移動適合1回のポンピングで正確な注出(6cm3)材質プラスチック質量(g)217(品目単位)高さ(cm)約40繰り返し・詰め替え対応
マイクロオイルバインダー
WURTH(ウルト)¥7,098税込¥7,8081パック(10kg)6日以内出荷汎用で効果の高い、即効性のオイル吸着顆粒(タイプIII/R) (高度な吸収性、即効性) 素材の使用量が少ないため、廃棄コストも低下します 1kgのオイル吸着顆粒は、約0.9リットルのオイルを吸着します(ウェスティングハウス社) 顆粒の微細な毛細管構造により、吸着した素材を閉じ込めて放しません (汎用) すべての液体に対して使用可能なため、酸、アルカリ、および水漏れに対しても最適です 屋内と屋外でお使いいただけます 取り扱いが極めて簡単 顆粒は、液体を収集した後も硬いまま ダストは少なく、堆積しないため簡単に取り除き可能 最適な重量減少。顆粒は散布場所に残ります (滑り止め) 顆粒の上を歩いたり、車を運転したりしても、滑る危険性はありません ドイツの路上スリップテスト値が0%であるため、漏れたオイルによって表面が滑りやすくなると非常に危険な工場や路面など、スリップのリスクを過小評価すべきでない場合に、非常に重要な意味を持ちます。 (ドイツ路上スリップテスト) North Rhine-Westphalia素材テストオフィスは、そのテストシステムで、ドイツ路上スリップテスト値が20%までの吸収材を受け入れています。 (オイル吸着剤タイプIII/R) 固体表面および道路表面での特殊要件に対するオイル吸着剤。貿易産業用にも最適です。この吸着剤タイプは、防水性があっても、浮動性があってもいけません。 マイクロ吸収材は、予防手段または損傷時にも使用でき、簡単に散布してもう一度回収できます。液体を効果的に吸収して閉じ込めます。表面は清潔で乾いたままになります。用途マイクロ吸収材は、あらゆる固体表面ですべての種類の液体を吸着します。細かい粒子が小さなひびや刻み目に入り込みます。 顆粒が完全に飽和した場合であっても、最適な滑り止め機能を達成できます。 マイクロ吸収材は、たとえば迅速な吸収と清掃がしばしば非常に重要となる路面や工場の床など、表面への接触が非常に大きく、迅速な吸収が必要となる吸収作業に最適です。仕様濃度:512kg/m3、濃度の条件:20℃適合シュトラッセンルッチュ試験(ドイツの路面スリップ試験):0質量(kg)コンテンツの重さ:10色テラコッタタイプオイルアブソーバータイプIII / RpH値5.5乾燥質量(kg)495/m3容積20L設計細粒 / か焼物(焼成)香り中位ベース化学薬品:珪藻土(モラー)
HT1400アドバンス 高耐熱性セラミックグリース エアーブラシ
WURTH(ウルト)¥9,798税込¥10,7781本(200mL)6日以内出荷高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。色ライトグレー仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属質量(g)コンテンツ:335臭気マイルド密度(g/cm3)1.26ベース鉱油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
耐熱ラッカースプレー RAL9005
WURTH(ウルト)¥3,898税込¥4,2881本(400mL)6日以内出荷耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性。耐候性。耐久性。重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー用途適用領域。耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書。下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。色ジェットブラックRAL 9005仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリー温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20乾燥時間(分)防塵:10保存温度(℃)15~25ノズル丸型時間最小フラッシュオフタイム:5分相対湿度最大60%指触乾燥時間(分)20ベースシリコン樹脂危険等級Ⅱ作業距離(mm)最小/最大:200~250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L色数9005危険物の性状非水溶性耐用温度(℃)最大:650
ジンクスプレー PERFECT 錆止め剤
WURTH(ウルト)¥4,998税込¥5,4981本(400mL)6日以内出荷長期にわたり優れた防錆効果を発揮し、金属表面の外観を美しく仕上げます。一度塗りで最適な厚さに塗装可能。高耐候性により、優れた防錆力を発揮。一度の施工で処理が可能なため、作業効率アップ。広い適用範囲。調整可能なスプレーヘッドにより、高い汎用性。調整可能なスプレーヘッドにより、施工範囲の大小にかかわらず素早い作業が可能。極めて垂れにくい塗料。高い耐摩耗性。防錆効果についてはDIN規格に沿ってテスト済み。塩害腐食試験:500時間。DIN EN ISO 1461に従って修理用にも使用できます。スポット溶接可能。通知。ジンクスプレーパーフェクトは亜鉛を含んでいるため、カソード保護効果で強い防錆力を発揮します。塗装面が損傷されると、亜鉛コーティングが表面を犠牲(アノード)にし、金属を錆から守ります。残った塗料が、処理された表面全体を錆から保護します。表面が損傷すると、金属は保護されません。PU、MSポリマー、およびハイブリッドシーリングコンパウンドの接着ベースとしては使用しないでください。用途適用領域。金属表面の防錆、美観の向上、修復、および保護。説明書。塗布表面は清潔で乾燥し、グリースが付着していない状態にしてください。錆と古い塗料を取り除いてから、研磨して洗浄します。ご使用の前に、良く缶を振ってください (約2分間)。仕様光沢度:光沢、完全硬化 / 養生条件:推奨される乾いた層厚において、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、クロスカット試験:GT 0-1、スポット溶接可能、AOXフリー、最大握力:20分、最小握力:15分色ジンク基材接着性の良好:スチール、亜鉛めっき鋼乾燥時間(分)防塵:5厚さ(μm)乾燥層:40、コーティング:40保存温度(℃)10~25主成分アクリル樹脂引火点(℃)21耐久温度(℃)最大:400危険等級Ⅲ比率純亜鉛:0.99耐久性塩水噴霧試験:500時間養生時間最小:1時間危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性準拠クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、塩水噴霧試験における耐性の条件:DIN 50021に準拠塗装間隔再塗装可能 / ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要
ペーパーロールスタンド
WURTH(ウルト)¥23,980税込¥26,3781台6日以内出荷車輪、ゴミ袋ホルダー付きペーパーロール用フロアースタンド色赤幅(cm)56ロール幅(mm)380仕様ホイールおよびゴミ袋ホルダー付き深さ(mm)680材料プラスチック / 金属高さ(cm)88 cm
半田入熱収縮連結配線コネクター
WURTH(ウルト)(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1パック(25個)当日出荷から6日以内出荷透明熱収縮チューブ。接続を簡単に目視チェック。 熱収縮チューブの局所的な過熱を防止。用途防塵および防湿性接続仕様(誘電強度)2kV/mm保護等級IP67温度(最小/最大温度条件)-55まで125℃収縮温度(最小)500℃
結束バンド
WURTH(ウルト)¥2,498~税込¥2,748~1パック(100本)当日出荷から6日以内出荷ケーブル、ケーブルハーネス、ホースなどを素早く、簡単にしっかりとまとめられます。 100%プラスチックで簡単に再利用可能。 バンドの内側はギザギザ加工なのでケーブルを安全に結束できます。 組み立て工具不要で素手で締め付け可能です。 溶剤、オイル、グリース、自動車用燃料に対する耐性。 乳白色は室内使用向け。 黒はUV耐性および耐候性があります。カーボン添加剤によって、素材へのUV光の影響を低減させます。用途制御盤製造と取り付け、自動車製造、自動車工場、製造工場、エレベーター製造材質ポリアミド- PA 6.6仕様ノンシリコン耐用温度(℃)-40~85
アルミ用ポリッシュ
WURTH(ウルト)¥7,998税込¥8,7981本(500mL)欠品中クリーニングおよび研磨用 ペースト状研磨剤 すべての場所で使用可能 垂直面で垂れない 再吸湿効果を持つ研磨添加剤 水をはじく滑らかな表面になります 以後の汚れを防止します 少ない使用量 研磨用コンパウンドの使用が最小になるため、高い使用効率用途金属酸化物、表面の錆、風化、その他の固着物などの頑固な汚れのクリーニング用。 展示スタンドの製作、厨房、車両の製作、およびボートの建造、建築サービスなどアルミニウム研磨剤を薄くコーティングし、黒色のコートが生成されるまで、柔らかい布で円を描きながら磨きます。 次に、強い光沢が生まれるまできれいな布で磨きます。ステンレススチールパワークリーナー(商品番号08931212)を使用して、研磨残留物を除去できます。機械的な研磨が可能です。pH値8.5仕様濃度:1g/cm3、AOXフリー:はい、生分解性:はい色ダークグレー質量(g)コンテンツの重さ:500容器缶粘度1500mPas香り特性ベース化学薬品:水と二酸化炭素のエマルジョン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L保存期間(年)24ヶ月/涼しくて乾燥した収納領域(保持する条件)危険物の性状非水溶性
アルミスプレー PLUS 艶無し
WURTH(ウルト)¥4,498税込¥4,9481本(400mL)当日出荷傑出した長期にわたる保護および最適な金属表面の外観 ひと噴きで厚いコーティング 高耐候性で、優れた安全性 最小限の施工で効率性アップ 広い汎用性 用途に応じてスプレーヘッドの調節が可能 スプレーヘッドを調節することにより、広い領域から小さな修復まで、素早く確実に施工可能。 垂れにくい、高い耐摩耗性、スポット溶接可能 塗布表面はクリーンで、乾燥し、グリースが付いていない必要があります。錆と古い塗料を取り除き、次に研磨してクリーニングします。用途金属表面の錆に対する美観の向上、修復、および保護。色アルミニウム色仕様濃度:1.15g/cm3、再塗装可能/ペンキ塗り可能:条件付き、予備試験要、クロスカット試験:GT 0-1、クロスカット試験の条件:DIN 53151に準拠、スポット溶接可能:いいえ、AOXフリー:はい、接着性の良好な基材適合最小/最大握力:45~60min、握力の条件:推奨される乾いた層厚において、最小握力:45min、最大握力:60min質量(g)コンテンツの重さ:410温度(℃)250(最大温度耐性)乾燥時間(分)20~30(最小/最大防塵)、防塵乾燥時間の条件:推奨される乾いた層厚において、最小防塵乾燥時間:20min、最大防塵乾燥時間:30min主成分化学薬品:アルキド配合アクリル酸塩容積400ml引火点(℃)-97危険等級Ⅱ養生時間8 h危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性基材厚さ(μm)50(乾燥層厚さ(初期前後動作))、完全硬化/養生条件:推奨される乾いた層厚において