エンジンオイルの漏れをストップ。エラストマーシールからの漏れを防止。エンジンオイルの漏れによる環境汚染を防止。ガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのオイル消費を削減。オイル5リットルに対し300mlで十分。通知。湿式クラッチ装備のバイクまたは四輪バイクでの使用には適していません。
用途適用領域。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンにお使いいただけます。すべての市販エンジンオイルに使用できます。説明書。エンジンの動作温度が一定になってから製品を添加してください。エンジンオイル交換時に添加してください。
色黄
引火点(℃)76
香り特有の臭い
密度(g/cm3)0.896(20℃)
ベース添加剤の組合せ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量0.3L
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンのクリーニング用。エンジンとオイル供給システムの内部をクリーニング。エンジンの汚れを落とし、クリーンなオイルを使用することにより、最高のパフォーマンスレベルで動作します。迅速で低刺激のクリーニング処理。シールへの攻撃性なし。排気ガスの排気を最適化。触媒コンバーターとの親和性。詰まったピストンリングを緩めることが可能。使いやすい。400mlで、最大5リットルのエンジンオイルに十分対応できます。1000mlで10~15リットルのオイルに十分対応。通知。ジョイントオイル回路を共有するオイルバスクラッチ付きの自動二輪出の使用には適していません
用途適用領域。すべての鉱油および合成油ベースのエンジンオイルに最適。すべてのガソリンエンジンおよびディーゼルエンジンに最適。説明書。エンジンが動作温度時にエンジンフラッシュおよびクリーナーを添加してください。約10分間、エンジンをアイドリングさせてください。その後、オイルとフィルターを交換します。
色ブラウン
引火点(℃)60
香り特有の臭い
密度(g/cm3)0.81(20℃)
ベース添加剤の組合せ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.4L
危険物の性状非水溶性
1本(400mL)
¥3,198
税込¥3,518
6日以内出荷
特にクラシックカーの要求基準に対応する、高性能マルチグレードエンジンオイル。良質な活性剤に添加剤とミネラルベースのオイルを配合して、従来のディーゼルエンジンやガソリンエンジンに対応する高性能オイルを実現。摩耗を防ぎ、ブラックスラッジの形成を防止。TRIATHLONエンジンオイルは、DIN EN ISO 9001に準拠した生産および品質管理がされています。高い安全性。様々なメーカーの認証に準拠。TRIATHLONオイルには、高品質を最も重視したラフィネートと原材料のみ使用されています。自動車メーカーの主要認証に準拠。パフォーマンス証明(Pub)。ACEA A3-04/B4-04/E2-96 #5、API SL/CF/CG-4
用途適用領域。通年使用できるクラシックカー用マルチグレードエンジンオイル。ターボチャージャー(EGT)、給気冷却システム(CAC)対応および非対応ディーゼルエンジンと、ガソリンエンジンに適しています。
APISL、SF、CG 4
SAE20W-50
仕様エンジンオイルの推奨用途:アリソンC4、キャタピラーTO-2、MIL-L 2104 E、MB 228.3、MAN 271
タイプミネラル
容量(L)20
保存温度(℃)涼しくて乾燥した収納領域
引火点(℃)240
密度(g/cm3)0.89
流動点(℃)-24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量20L
ベースオイル合成油
ACEAA3/B4、E2 #5
危険物の性状非水溶性
1本(20L)
¥24,980
税込¥27,478
6日以内出荷
関連キーワード