「棚 引き出し収納」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロ向けワークショップ用ツールワゴン:実用的な機能を数多く備えたコンパクトタイプ。複層鋼板による丈夫な構造。ハンドルを含む外寸(幅x奥行x高さ):。710 x 430 x 940mm。総荷重:。300kg。作業台の高さ:。885mm。ボールベアリング付きの完全引き出し可能な引き出し、最大許容荷重35kg。各種工具が収納されたフォームインサートに合わせた引き出し寸法。人間工学に基づいた丈夫なハンドル。ノーマーキングラバー車輪Φ 100mm(ロッキングブレーキ付き1つ)、走行輪Φ 140mm。弾力性のある発泡ゴムにより衝撃損傷から保護。ABSプラスチック製天板、木製パネルまたはリブ付きラバーマット付属。パウダーコーティング仕様:。ユニットは4色を用意。引き出しはすべてRAL 9011適合(グラファイトブラック)。各種アクセサリ有。側壁はプレートシステムアクセサリ用の穴付き。三段ロック方式。シリンダーロックによるセンターロック機構。片手でロック解除が可能。各引き出しに移動中の飛び出し防止用ロック機構付き。引き出しロック機構による高い安定性と散乱防止。1段ずつ開閉可能
材質ワークトップ:プラスチック上部、鋼板 質量(kg)63 質量(g)(品目単位)60000 タイプ手引:最大延長、ボールベアリング 深さ(mm)430 表面処理粉末コーティング ストッパーあり(×1) 引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)5: 478×345× 65、2:478×345×140 負荷容量300kg、引き出し:35kg
1台
169,800 税込186,780
6日以内出荷