メディカルウォータリーミントの香味プラス湿潤剤アボガドオイル配合ネバツキ・パサつきが気になる方にも使いやすい
香味メディカルウォータリーミント
シリーズG・U・M(ガム)
医薬品医療機器等法医薬部外品
1成分形で施工が容易です。
金属に対する腐食がほとんどありません。
接着性に優れ、各種部材に対して良好な接着性を示します。
耐候性、耐久性に優れています。
用途ガラスの防水シール。サッシ工事、金属工事の防水シール。コンクリート、金属目地のシール。プレハブ、冷蔵庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シール。
規格JSIA F★★★★使用面積に制限なし
JIS規格JIS A5758適合品
密度1.03(23℃)
外観ペースト状
押出し性(5℃)s5
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
内部硬化が速い。
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ。
自己接着性がある。
用途屋上防水下地処理・端末処理、コンクリート下地のひび割れ・欠損補修
色グレー
成分1成分形ポリウレタン
密度1.47
外観グレー色ペースト状
有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)
危険等級Ⅲ
耐久性8020相当
タックフリータイム(分)60(20℃)
弾性復元性(%)89
押出し性(5℃)s8
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
危険物の数量320mL
引張応力(N/mm2)モルタル板/0.2(23℃)、0.4(-20℃)
体積損失(%)2
1ケース(320mL×10本)
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
関連キーワード