地球に優しいノンフロン型。
多少の凹凸面、湿潤面でも、養生テープをしっかり貼ることができます。
逆さ吹きも可能で、作業のしにくい箇所にも便利です。
仕様スペアーボタン付ノンフロン型
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.168L
危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
低モジュラスタイプ(軟らかい)
ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地
成分1成分形ポリウレタン系
密度1.49
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
危険等級Ⅲ
押出し性(5℃)s7
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適合プライマーBC-3
タックフリータイム(時間)7(20℃)
硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
塗料非汚染ノンブリードタイプ
用途塗装仕上目地(コンクリート・ALC)
成分2成分形ポリウレタン
外観基材:微黄色透明液体、硬化剤:白色ペースト状
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
適合プライマーBC-3
1缶(6L)
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
関連キーワード