「目地用モルタル」の検索結果
特価
本日12月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
低モジュラスタイプ
窒業系サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/390(23℃)、480(-20℃)、モルタル板/400(23℃)、420(-20℃)
密度1.48
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性8020相当
タックフリータイム(分)180~300(20℃)
弾性復元性(%)38
押出し性(5℃)s4.5
体積損失(%)4.8
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地
付属品ノズル
成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ
適合US-3
密度1.45
外観ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
押出し性(5℃)s4
危険物の類別非危険物
タックフリータイム(時間)3~5(20℃)
硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
低モジュラスタイプ(軟らかい)
ほとんどの塗料に対して汚染がないノンブリードタイプ
用途ALC目地/RC、モルタル目地/サッシ回り目地
成分1成分形ポリウレタン系
密度1.49
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
危険等級Ⅲ
押出し性(5℃)s7
危険物の類別第二類
危険物の品名引火性固体
適合プライマーBC-3
タックフリータイム(時間)7(20℃)
硬化速度(日)5℃[5mm厚完全硬化]:14、23℃[5mm厚完全硬化]:5
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途窯業系サイディング目地、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
成分1成分形変成シリコーン系
伸び(%)(破壊時)アルミニウム板/696(23℃)、779(-20℃)、モルタル板/700(23℃)、683(-20℃)
密度1.45
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性8020相当
タックフリータイム(分)180~300(20℃)
弾性復元性(%)39
押出し性(5℃)s4
体積損失(%)1
低モジュラスタイプ
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
用途ALC目地、RC・モルタル目地、サッシ回り目地
成分1成分形ポリウレタン系
密度1.49
外観各色ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性8020相当
タックフリータイム(分)420(20℃)
弾性復元性(%)88
押出し性(5℃)s7
引張応力(N/mm2)モルタル板/0.1(23℃)、0.3(-20℃)
体積損失(%)7
低モジュラスタイプ
サイディング目地特有のムーブメントへの追従性に優れる。
仕上げ塗材の適用が可能
各種サイディング色に対応
用途窯業系サイディング目地・RC、モルタル目地・ALC目地
成分1成分形変成シリコーン系ノンブリードタイプ
適合US-3
密度1.45
外観ペースト状
有効期間12ヶ月(25℃以下貯蔵)
押出し性(5℃)s4
危険物の類別非危険物
タックフリータイム(時間)3~5(20℃)
硬化速度(日)5℃:15、23℃:4(5mm厚完全硬化)
耐久性区分9030適合
低モジュラスタイプ耐候
耐久性に優れる
ムーブメントの追従性に優れる
仕上げ塗装の適用が可能
用途金属カーテンウォール・パネル目地、PCa板間目地、金属笠木目地、サッシ回り目地、RC・モルタル目地、コンクリート二次製品目地
成分2成分形変成シリコーン
密度1.09
外観基剤/乳白色ペースト状、硬化剤/乳白色ペースト状
有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性9030適合
タックフリータイム(分)480(20℃)
弾性復元性(%)88
押出し性(5℃)s6
混合比(基剤:硬化剤:トナー)100:10:5.2
引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、モルタル板/0.2(23℃)、0.3(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)
体積損失(%)2
1箱(4L×2巻)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
耐久性区分8020適合
低モジュラスタイプ耐候
ほとんどの塗料に対して汚染性、付着性に優れたノンブリードタイプ
鉛化合物非含有
用途塗装目地専用、RC・モルタル目地、ALC目地、サッシ回り目地
成分2成分形ポリウレタン
密度0.97
外観基剤/微黄色透明液体、硬化剤/白色ペースト状、トナー/-
有効期間6ヶ月(25℃以下貯蔵)
耐久性8020適合
タックフリータイム(分)480(20℃)
弾性復元性(%)85
押出し性(5℃)s5
危険物の類別非危険物
混合比(基剤:硬化剤)25:100
引張応力(N/mm2)アルミニウム板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、モルタル板/0.1(23℃)、0.2(-20℃)、ガラス板/-(23℃)、-(20℃)
体積損失(%)9
1箱(6L×2缶)
¥8,998
税込¥9,898
6日以内出荷
関連キーワード