3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型 仕様可動範囲上下:100度 材質パネル:強化ガラス 高さ(mm)灯具:141 材質(本体)アルミダイカスト 径(Φmm)灯具:65 寸法L(mm)灯具:82 消費電力(W)6(LED1個) ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
1台
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型 仕様可動範囲上下:100度 材質パネル:強化ガラス 高さ(mm)灯具:121 材質(本体)アルミダイカスト 径(Φmm)灯具:45 寸法L(mm)灯具:72 消費電力(W)3.1(LED1個) ケーブル長(m)3(防水コネクター付) エネルギー消費効率(Lm/W)74.5 光束(Lm)231
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンボルツリーのライトアップに最適なあかり。コンパクトでもパワフルな「明るさ」は、シンボルツリーのライティングに最適。植栽に隠せるほどコンパクトでありながら、樹木の幹から枝先まで伸びる「配光」は、エクステリアで最も大切な樹木のライティングに最適なあかりを実現しました。
用途スパイク施工用/防噴流型 仕様可動範囲上下:100度 材質パネル:強化ガラス 高さ(mm)灯具:181 材質(本体)アルミダイカスト 径(Φmm)灯具:105 寸法L(mm)灯具:82 消費電力(W)15(LED3個) ケーブル長(m)3(防水コネクター付)
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)