セット内容本体側丁番(上):1個、本体側丁番(下):1個、枠側丁番(上):1個、枠側丁番(下):1個、ブラケットカバー:2個、枠側丁番取付け用トラス小ねじ M4×10:8本、本体側丁番取付け用皿タッピンねじΦ4×20:8本、取付け説明書:1部
色シャインニッケル
関連資料組合せ表(0.58MB)
取扱説明書(0.71MB)
勝手R(右)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684R・685R)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
セット内容ハンドル式オペレーター:1、皿小ねじM5x14:2、トラス小ねじM4x8:1、取説
適合シリーズNCVゼファー、ガラスルーバー窓
勝手L(左)
適合クリエラ、クリエラガラスドア
セット内容丁番(QDR-684L・685L)各1、高さ調整スペーサー4、皿小ねじM4×10:10、M4×18:10
仕様22/4~SG・PG共通、~04/3アルミ・槍型、04/3~ステン・平型、住宅防火・非防火兼用
色シルバー
セット内容丁番:2個、皿小ねじ(M4×10):20本
適合リファイン18
1セット
¥8,798
税込¥9,678
5日以内出荷
色ブラック
適合BFフォルマ、BFプレナスⅡ、BFプレナスⅡ断熱、TH_03フォルマ、TH_03プレナスS、TH_07フォラード、TH_99プレナスⅡ、アルベーロ、ジエスタ2(17~)、ディクシード、フォラード、フォラードCAZASリミテッド、フォルマ、プレナスⅡ、プレナスⅡ断熱、プレナスS、プレナスX、ボイーズⅡ、マデラード、特選OR玄関ドア
仕様非防火仕様
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合ポルト
セット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合シンフォニーWM・デュオ
セット内容外観色:K・W・D用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1
色グレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
用途勝手口ドア・テラスドア用ドアクローザ
適合シンフォニーWM・デュオ
セット内容外観色:T・G用ドアクローザx1、アームx1、リンクx1、ブラケットx1、取付板x1、皿小ねじ(M5x12)x6本、(M5x16)x4本、取説x1
色ダークグレー
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
色シャインニッケル
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合15GLR
色プレシャスホワイト
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合18ラフィス
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側固定ねじ(皿小ねじM4×10:10本/M4×23:6本/皿タッピンねじΦ4×10:1本/Φ4×20:4本)、本体側固定ねじ(皿タッピンねじΦ4×40:8本)
適合18ラフィス
セット内容外側サブロック台座、固定リング、内側丸座、サムターンツマミ、シリンダー取付ねじ(トラスM4x25)各1、固定リング取付ねじ(特丸皿ねじM5x35、D=Φ8)2、外側台座取付けねじ(皿小ねじM4x8)3
適合シリーズポルト、ポルトグランデ
セット内容連結ねじ付き:(皿小ねじM6x65:2本)、止めねじ付き:(丸皿小ねじM4x8:4本)
適合シリーズ21ラシッサUD
勝手R(右)
セット内容丁番(上下)各:1、高さ調整スペーサー:4、皿小ねじM4×12:12本、皿小ねじM4×20:12本
セット内容【5個入り】取付ねじ付き(皿木ねじM3.8x20:2本、戸当たり取付ねじM4x20:1本)
適合シリーズ18TA、18ラシッサ、18ラフィス、21ラシッサUD、23ラフィス
1セット(5個)
¥5,398
税込¥5,938
7日以内出荷
勝手L(左)
セット内容丁番(上下)各:1、高さ調整スペーサー:4、皿小ねじM4×12:12本、皿小ねじM4×20:12本
色シルバー
セット内容k2用 丁番(上)×1、丁番(下)×2、高さ調整スペーサー×6、皿小ねじ(M4×12)×18、皿小ねじ(M4×20)×18
適合防火戸FG-E
セット内容ストライク付き。取付ねじ付(皿小ねじM4x30:2本、皿タッピンねじΦ3.5x20:4本)
セット内容ストライク付、取付ねじ付(皿小ねじM4x25:2本、皿タッピンねじΦ3.8x20:4本)
色ステンカラー
セット内容丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません
適合プレナス
仕様プレナス23用
色ホワイト
セット内容丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません
適合プレナス
仕様プレナス23用
色ブロンズ艶消し
セット内容丁番3個、高さ調整ワッシャー、皿小ねじM4×10:15本、皿小ねじM4×8:15本※たてつけ調整スペーサーは含まれていません
適合BFプレナス
仕様プレナス23用
勝手R(右)
セット内容上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDL-873)6個、皿小ねじM4×10(BI-27)12本、皿小ねじM4×18(BI-301)12本、皿TP1種Φ4×30:12本
適合ディクシード
セット内容部品セット(ZDE-173L)梱包内容:上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
適合ディクシード
セット内容部品セット(ZDE-173R):上丁番1、下丁番2、高さ調整スペーサー(QDC-48)6、皿小ねじM4×12(BI-303)12、皿小ねじM4×20(BI-420)12、H23用
仕様非防火仕様
セット内容上丁番1個、下丁番2個、高さ調整スペーサー(QDL-873)6個、皿小ねじM4×10(BI-27)12本、皿小ねじM4×18(BI-301)12本、皿TP1種Φ4×30:12本
適合ディクシード
セット内容部品セット(ZDE-804R):上下丁番各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
勝手R(右)
セット内容部品セット(ZDE-326R):上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー(QDL-873)4枚、皿小ねじM4×10(BI-27)8本、皿小ねじM4×18(BI-301)8本
適合ディクシード
勝手L(左)
セット内容部品セット(ZDE-326L):上丁番1個、下丁番1個、高さ調整スペーサー(QDL-873)4枚、皿小ねじM4×10(BI-27)8本、皿小ねじM4×18(BI-301)8本
適合ディクシード
色ブロンズ艶消し
適合フォルマ、プレナスⅡ、プレナスS
仕様非防火仕様
色プラチナホワイト
適合ジエスタ2(17~)
仕様非防火仕様
セット内容部品セット(ZDE-804R):上下丁番各1個、高さ調整スペーサー(QDC-48)4個、皿小ねじM4×12(BI-303)8本、皿小ねじM4×20(BI-420)8本、H20用
適合ディクシード
仕様非防火仕様
色ホワイト
適合ジエスタ2(17~)
仕様非防火仕様
色ファインシルバー
勝手L(左)
セット内容上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4×23:5本/皿タッピンねじ1種Φ4×20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット)
適合10WL
1セット
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
セット内容【代替なし】取付ねじ付き(皿小ねじM4x8:4本)
色ファインシルバー
適合シリーズ07GLC/M、07GLR
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
セット内容【代替なし】取付ねじ付き(皿小ねじM4x8:4本)
色ファインシルバー
適合シリーズ07GLC/M、07GLR
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ