12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イワブチ機器アーム
用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)190~250
1個
19,980 税込21,978
10日以内出荷

用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)170~250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

用途ケーブルを共架柱から離隔して吊架する場合に使用します。3BD-HD-23、30と組み合わせてご使用下さい。但し、3BD-HD-17も適用径範囲(Φ230~Φ260)でご使用可能です。
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直方向荷重に対する防傾耐力(許容曲げモーメント)は2450N・m(250kgf/m)を有しております。 看板・樹木とケーブルとの接触および私有地上のケーブル通過等を避けるため、また、カーブ個所における柱に対する張力を緩和するために使用します。 専用バンドDCBD(別売)と組み合わせてご使用ください。 添架ケーブルが2条の場合は、バンド2段でご使用ください。(下部バンドには4BD-HDタイプをご使用ください)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用 適合径(Φmm)190~260 規格JR標準仕様品 寸法a(mm)330 ボルト径d1(mm)M12 ボルト径d2(mm)M16
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途槍出装柱におけるアーム(DCA)取付専用バンド(芯付用)に。 ボルト径d1(mm)M12×50 ボルト径d2(mm)M12×90 ボルト径d3(mm)M16×110
1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。 規格JR標準仕様品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)