11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途支線、アームタイの取付けに。 メッセンジャーワイヤの引留、信号灯器ステー及び支線の取付に。 規格JR標準仕様品
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アームタイレスバンドはアームタイを必要としないアームバンドとして開発したものです。バンドを電柱に固定した後にアームを取り付けられるので、作業性が抜群に優れています。
用途□75×75および□75×45アーム用 適合径(Φmm)190~260 規格JR標準仕様品 寸法a(mm)330 ボルト径d1(mm)M12 ボルト径d2(mm)M16
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付ボルトの太さによりお使い分けください。
用途メッセンジャーワイヤの吊架に。 規格東京電力・中部電力規格品
1個
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途開閉器類およびケーブル端末等を取り付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)170~250
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

22mm2以下の引留支線、メッセンジャーワイヤ引留及び直付吊架金具等の取付けに使用します。
寸法t(mm)3.2 寸法b(mm)40 寸法d1(mm)M12×50
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。
材質SUS304
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途支線、アームタイおよび機器類等の取付けに。 規格北海道電力、東北電力、中部電力、中国電力規格品、JR標準仕様品
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イワブチ機器アーム
用途開閉器類およびケーブル端末等を取付ける場合に使用します。 適合径(Φmm)190~250
1個
19,980 税込21,978
8日以内出荷